金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
【幅】19(mm)。【長さ】156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304ステンレス。【重量】58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質304ステンレス
長さ(mm)156
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)58
耐荷重(kg)20
穴数6
穴径(mm)5.5
1本
¥529
税込¥582
6日以内出荷
【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
径(Φmm)【長孔】6
耐荷重(kg)20
穴数【長孔】2
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質スチール(SPHC)
関連キーワード