カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み

「i210-t1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証) EPSONEndeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証)EPSON
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:適合●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)本体質量(g)約1400最大消費電力(W)102.3チップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
ポカよけコントローラ30台キット oneAポカよけコントローラ30台キットoneA
2,698,000税込2,967,800
1式(30台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 30台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ10台キット oneAポカよけコントローラ10台キットoneA
1,698,000税込1,867,800
1式(10台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 10台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 10個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 10枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 2箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 2箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ60台キット oneAポカよけコントローラ60台キットoneA
4,198,000税込4,617,800
1式(60台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 60台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 60個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 60枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 7箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 8箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ英) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1 Intel(インテル)Intel Ethernet Server Adapter I210-T1Intel(インテル)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
仕様Intel I210 Gigabit/1ポート/PCI-Ex1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら