カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(176)
    • 変換・延長アダプタ(2)
  • 制御機器(892)
    • 能動部品(266)
    • 機構部品(電子部品)(361)
    • 受動部品(91)
    • 産業用PC本体(120)
  • 学童・教育用品(189)
    • プログラミング/ロボティクス(182)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
  • 農業機械(91)
  • 日用品(67)
  • 測定用品(61)
  • 電気材料(34)
  • 切削工具(22)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • バイク純正部品(18)
  • 家電(13)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「i2c」の検索結果

関連キーワード
2,022件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター ラトックシステムSPI/I2Cプロトコルエミュレーターラトックシステム(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。 SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。 SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。 I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。 SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。 添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。 スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。 Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。
仕様【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート)セット内容USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROMブラック質量(g)60(ケーブル含まず)ポート数4対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応)対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×75×18消費電流(mA)100インターフェースUSB2.0 Full Speedアダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)12特性なし商品タイプ変換器メス形状USB Mini-B変換タイプオス-メスコネクタ1SPI/12C接続用ばら線ケーブル
USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュールサンハヤト
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
Grove-I2Cマルチプレクサハブ 8ポート Seeed StudioGrove-I2Cマルチプレクサハブ 8ポートSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アズワン品番64-5657-20動作電圧(V)3.3 / 5
I2C接続4X4キーパッド アイロジックI2C接続4X4キーパッドアイロジック
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
I2Cインターフェースで接続する、4行4列、計16個のタクトスイッチが付いたキーパッドです。 5V動作および3.3V動作の各種Arduinoで簡単にスケッチを作る事ができます。(対応Arduinoについては、仕様をご覧ください) ジャンパピンの設定でI2Cアドレスが4つの中から選べるようになっているため、他のI2Cデバイスと共存したり、複数のキーパッドを接続したりする事ができます。 I2Cバスのコネクタは、標準的な2.54mmピッチのピンヘッダと、Grove互換のコネクタの両方を備えています。 Grove互換のコネクタを使えば、GROVE-ベースシールドなどと、簡単に接続する事ができます。
セット内容【キーパッド本体:1台】部品半田付け済み、【樹脂スペーサ:4本】M3×6mm、両側メス(長さが変わる事があります)、【ネジ:4本】M3×5mm(長さが変わる事があります)、【両側ヘッダ付きケーブル:4本】ヘッダ:片側オス、片側メス、長さ:20cm(4本のケーブルの色はそれぞれ違う色になりますが、どの4色になるかはお選びいただけません。また、ケーブルの長さが変更になる場合があります)
GROVE-I2C hub Seeed StudioGROVE-I2C hubSeeed Studio
779税込857
1個
3日以内出荷
GROVEシリーズのI2Cハブ基板です。4本のGROVEコネクター(I2C)をパラレルにつなぐことができます。
Grove I2C ADC Seeed StudioGrove I2C ADCSeeed Studio
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
Groveシステムに対応した12ビットのA/Dコンバータモジュール ADC121C021を使用した12ビット精度のA/Dコンバータモジュールです。一定の基準電圧を与えることにより、アナログセンサーで収集した値の精度を向上させることができます。アドレスを変更することができ、最大9個のI2C ADCを同時に使用することができます。このモジュールには、消費電力を大幅に削減できる自動スリープ機能があります。 ・低消費電力 ・高精度 ・自動スリープ機能 ・アドレス変更可能
セット内容I2C ADC本体、Groveケーブル寸法(mm)60×90×10.6質量(g)10バッテリー非搭載RoHS指令(10物質対応)対応
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル) ラトックシステムSPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル)ラトックシステム
49,980税込54,978
1個
欠品中
SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。 SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。 スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。 デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。 新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。 仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。 ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。
仕様SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能)セット内容REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間)ホワイト質量(g)98(本体のみ)電源インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5(USB バスパワーから取得)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×115×19.5消費電流(mA)最大200(デバイスへの供給分は含まず)使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)電源供給デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA)使用条件結露しないことインターフェイスバス:USB2.0 High Speed接続台数最大4台動作温度範囲(℃)0~55商品タイプライトメス形状USB micro B
USB-I2C変換モジュール マルツエレックUSB-I2C変換モジュールマルツエレック
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
FT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板 MFT200XDは、FTDI社製のFT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板です。超小型面実装タイプのICを、試作・学習レベルで使いやすくするために2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換した基板モジュールです。基板には、ミニUSBコネクタやICを動作させるために必要な部品が実装されています。USBインターフェースを搭載していないマイコンと接続することで、USBマイコンとして利用することができます。マイコンと基板上のICとの通信は、I2Cインターフェースで行うことができます。電子工作やブレッドボードを用いた電子回路の実験に最適です。
Raspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボード ラトックシステムRaspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボードラトックシステム
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Raspberry-Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型シリアルボード シリアル規格:【RS232】TIA/EIA-232F 準拠(基板上のジャンパーピンにより設定が可能)、【RS-485/422A(半二重/全二重)】TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠、半二重通信は送受信自動切替に対応(基板上のジャンパーピンにより設定が可能) FIFO:送受信各64Byte
仕様シリアルポート:D-Sub9Pin×1、10PinBOXヘッダ×1セット内容RPi-GP60本体10ピンボックスヘッダ接続用D-Sub9ピンケーブル(約10cm)設定用ショートプラグ x10(うち2個は基板へ装着済み)GPIO 40P ピンヘッダーM2.6スペーサー x4M2.6ネジ x8補足文書保証書寸法(mm)基板:65.0 x 56.5(突起物含まず)質量(g)約28電源5V/3.3V(GPIOポートから供給)対応ボーレート:110、300、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600(115200、230400、460800、921600)絶縁耐圧2.5kV(シリアルポートとGPIO40pin間)※2つのシリアルポート間は非絶縁端子外部電源:2Pin端子台インターフェイスGPIO40ピン > I2C消費電流最大 5V / 150 mA 、3.3V / 20 mA静電耐圧(kV)15コントローラ種類SC16IS752
Grove-I2Cハブ(6ポート) Seeed StudioGrove-I2Cハブ(6ポート)Seeed Studio
329税込362
1個
3日以内出荷
Groveシステムの6ポートハブ 6個のGroveコネクタを搭載し、複数のGroveデバイスを接続するための拡張ボードです。Groveコネクタの数が少ないコントローラなどに、より多くのGroveデバイスを接続できるようにします。ボードサイズは20mm×40mmです。インターフェースはI2Cですが、LEDなどを複数個同期させて制御する場合にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
GROVE - I2C hub Seeed StudioGROVE - I2C hubSeeed Studio
839税込923
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-16
Microchip デモンストレーションボード PKSERIAL-I2C1 MICROCHIPMicrochip デモンストレーションボード PKSERIAL-I2C1MICROCHIP
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様●キットの分類: デモンストレーションボード●併用可能製品: PICkitシリアルアナライザ●キット名: PICkit●PICkit(TM)シリアルI2Cデモボード. PICkit(TM)シリアルI2Cデモボードは、PICkitシリアルアナライザ(DV164122)と簡単に接続できるよう設計されています。 PICkitシリアルアナライザは、デモボードに対するI2Cマスタモードシリアル通信と給電を行います。. I2Cインターフェイスを持つ5つの異なるデバイス I2Cバスとほとんどのデバイスにテストポイント I2Cバス又はPICkitシリアルアナライザに直接接続できるコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
I2C CANバスモジュール MCP2551/MCP2515 Seeed StudioI2C CANバスモジュール MCP2551/MCP2515Seeed Studio
4,998税込5,498
1個
当日出荷
CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0×25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。
仕様●CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps)●CANバス用TX/RX LEDインジケータ●プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ●動作電圧:3.3V/5V●サイズ:20×40mm●【セット内容】●I2C CANバスモジュール ×1●Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1●ドライバー ×1●【参考】●I●2●C CAN Bus Moduleアズワン品番67-0397-95
Grove I2C ADC Seeed StudioGrove I2C ADCSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
I2Cバス・リアルタイム・クロック・モジュール マルツエレックI2Cバス・リアルタイム・クロック・モジュールマルツエレック
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷
MRX-8564は、エプソントヨコム製のRX-8564LCを搭載したリアルタイム・クロック・モジュールです。 周波数精度調整済みの32.768kHz水晶振動子を内蔵しており、外付け部品なしで月差1分相当の時計機能を実現できます。 インターフェースはI2Cで、マイコン等と容易に組み合わせることができます。 基板形状は扱いやすい8ピンDIPなので、ユニバーサル基板やブレッド・ボード、各種機器への組み込みも容易です。 周波数精度調整済みの32.768kHz水晶振動子を内蔵しており、外付け部品なしで月差1分相当の時計機能を実現できます。 13[W]×11[D]mmの超小型サイズです。同梱の連結ソケットを実装することで、8ピンDIP-ICのように使用できます。 インターフェースはI2Cバス規格準拠で、バス・クロック周波数は400kHz(max)、インターフェース電源電圧は1.8~5.5V対応です。 アラーム機能、タイマ機能、クロック出力(32.768kHz、1024Hz、32Hz、1Hz選択可)など多彩な機能を備えています。 計時(バックアップ)電圧は1.0Vから、バックアップ時消費電流は275nA(typ)(@3.0V)で、コイン電池などによる長期のバックアップ動作が可能です。 I2Cバス(SDA/SCL)のプルアップ抵抗や、割り込み/アラーム表示用のLEDをオンボードで搭載しています。これらの接続/切断は、ジャンパ設定で選択できます。
Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード ラトックシステムRaspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボードラトックシステム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム材質筐体:FR-4質量(g)約27外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)インターフェイスGPIO40ピン、I2Cボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。静電耐圧(kV)15FIFOサイズ送受信各 64Byteシリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート) Seeed StudioGrove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート)Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
Grove-I2Cハブ(4ポート)とGrove-I2C(6ポート)の上位バージョン I2Cデバイスは同じバスシステム内で異なるアドレスを使用する必要がありますが、本ボードにはI2CマルチプレクサチップのTCA9548Aを搭載しているので、最大8個の同じアドレスのI2Cデバイスを同じGrove I2Cシステムに接続することができます。時分割多重化技術を採用しているため、一つのコントローラで同じアドレスを持つ8個のI2Cデバイスを制御することができます。動作電圧は、3.3V/5Vです。20cmグローブケーブルが付属しています。 8 Grove I2C ポート 同じI2Cアドレスを持つ複数のデバイスをサポートする 動作電圧:3.3V / 5V
16x2 I2C液晶モジュール 水平タイプ スイッチサイエンス16x2 I2C液晶モジュール 水平タイプスイッチサイエンス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
STEMMA QT/Qwiic互換 USB-GPIO/ADC/I2Cモジュ AdafruitSTEMMA QT/Qwiic互換 USB-GPIO/ADC/I2CモジュAdafruit
1,898税込2,088
1個
欠品中
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-22
GROVE-I2C OLEDディスプレイ128×64 Seeed StudioGROVE-I2C OLEDディスプレイ128×64Seeed Studio
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
GROVEシステムのI2Cインターフェースの128×64白黒グラフィックディスプレーです。
I2Cトランスレータ NXP NXPI2Cトランスレータ NXPNXP
969税込1,066
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様その他のラインドライバ、NXPピン数(ピン)8動作温度範囲(℃)-40~+85実装タイプ表面実装
Grove - I2C高精度温/湿度センサー SHT35 Seeed StudioGrove - I2C高精度温/湿度センサー SHT35Seeed Studio
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Grove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35) Seeed StudioGrove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35)Seeed Studio
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Groveシステムの温度/湿度センサー センシリオン製のSHT35を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。起動や測定時間も速く、通信速度も最大1MHzです。 ・測定誤差:±1.5%RH、±0.1℃ ・完全に較正され、線形化および温度補償されたデジタル出力 ・最大1MHzの通信速度と2つのユーザー選択可能なアドレスを備えたI2Cインターフェース ・プラグ&プレイでGroveポート互換
その他【I2Cアドレス】0x45(デフォルト)、0x44(オプション)寸法(mm)20×40×6質量(g)3.1分解能【湿度】0.01%RH温度精度±0.1℃インターフェースI2Cバッテリーなし温度分解能(℃)0.01動作電圧3.3V/5V湿度精度±1.5%RHRoHS指令(10物質対応)対応湿度設定範囲(%RH)0~+100動作温度範囲(℃)-40~+125
Grove-I2Cモータードライバ(L298P) Seeed StudioGrove-I2Cモータードライバ(L298P)Seeed Studio
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
2チャンネルのモータードライバ制御ボード STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0x00から0x0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0x0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
その他【MCU】STM32F030F4P6、【I2Cアドレス】初期設定0x0F、 変更可電源電圧6~12VDCインターフェースGrove I2C出力電流最大2A、チャネル毎1A、5Vチャネル数2
Grove - I2Cハブ 6ポート Seeed StudioGrove - I2Cハブ 6ポートSeeed Studio
319税込351
1個
欠品中
I2C用双方向レベルシフタボード スイッチサイエンスI2C用双方向レベルシフタボードスイッチサイエンス
459税込505
1個
3日以内出荷
I2C通信用のレベルシフトボードです。 Nexperia社製のデュアルNチャンネルFETのBSS138PSを使用しています。 5V系回路と3.3V系回路間でI2C通信をするために使用します。 プルアップ抵抗を実装済みです。
GROVE-I2C デジタル光センサー Seeed StudioGROVE-I2C デジタル光センサーSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
I2Cインターフェースの光センサー基板です。 センサーICにはTSL2561を使用しています。 0.1 - 40000 LUXのダイナミックレンジと16bitのデジタル分解能を持ちます。検出する光の波長範囲を設定することができます。
GROVE - I2C OLEDディスプレイ128×64 Seeed StudioGROVE - I2C OLEDディスプレイ128×64Seeed Studio
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-37
I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515) Seeed StudioI2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515)Seeed Studio
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0x25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。 制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。 ・CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps) ・CANバス用TX/RX LEDインジケータ ・プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ ・動作電圧:3.3V/5V ・サイズ:20×40mm
セット内容I2C CANバスモジュール ×1、Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1、ドライバー ×1
Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20) Seeed StudioGrove-I2C温/湿度センサー(AHT20)Seeed Studio
999税込1,099
1個
3日以内出荷
Groveシステムの温度/湿度センサー 中国Aosong製のAHT20を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。AHT20は工業用グレードの温/湿度センサーで、優れた長期安定性を示します。 ・温度測定範囲:-40℃~+85℃、湿度測定範囲:0~100%RH ・デジタル出力:Grove I2Cインターフェース ・Arduinoに適用
その他【I2Cアドレス】0x38寸法(mm)24×20×12分解能温度:0.01℃、湿度:0.024% RH温度測定範囲(℃)-40~+85温度精度±0.3℃インターフェース【出力】Grove I2Cインターフェース動作電圧DC2.0V~5.5V湿度精度±2% RH (25℃)RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~100
Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステムRaspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル)ラトックシステム
19,980税込21,978
1台
当日出荷
RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キットインターフェイスGPIO40ピン:I2Cセット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030質量(g)25対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)入出力端子MILコネクタタイプ入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
GROVE-I2C 三軸加速度センサー Seeed StudioGROVE-I2C 三軸加速度センサーSeeed Studio
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
センサーICにMMA7660FCを使用した3軸加速度センサー基板です。インターフェースはI2Cです。
LM75B温度センサ(I2C接続) スイッチサイエンスLM75B温度センサ(I2C接続)スイッチサイエンス
699税込769
1個
3日以内出荷
NXP社製の温度センサLM75Bを、ブレッドボードで使用できるようにピッチ変換する基板です。I2Cで通信します。 電源電圧は2.8Vから5.5Vです。
電源電圧(V)2.8~5.5通信方式I2C温度分解能(℃)0.125スレーブアドレス1001000(変更可能)
M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載) M5StackM5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載)M5Stack
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Groveインターフェースを6個まで拡張できるユニット Grove互換(HY2.0-4P)インターフェースを最大6チャンネルに拡張できるハブユニットです。従来製品のバージョンアップ版で、DIPスイッチが追加されて使いやすくなりました。従来品ではI2Cアドレスの変更にはんだ付けが必要でしたが、DIPスイッチでI2Cアドレスを簡単に変更することができます。 I2CマルチプレクサICにPCA9548Aを採用 各チャンネルをポーリング制御し、同じI2Cアドレスを持つ複数のスレーブ機器をマウント可能 PCA9548AのI2CアドレスはDIPスイッチで変更可能 Port A(I2C)ポートのカスケード接続が簡単にできる 従来製品と同じ大きさなのでリプレースが可能
セット内容M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニット(DIPスイッチ搭載)/HY2.0-4Pケーブル(20cm)外形寸法(mm)48.0×24.0×10.8コネクタダウンストリーム側HY2.0-4Pコネクタ:6動作温度範囲(℃)0~40
Vishay I2C 周辺光センサ, 4-Pin VISHAYVishay I2C 周辺光センサ, 4-PinVISHAY
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様センサータイプ = 周辺光をデジタルデータに変換実装タイプ = 表面実装ピン数 = 4パワー消費 = 50mW寸法 = 6.8 x 3 x 2.35mm高さ = 2.35mmインターフェース = I2C長さ = 6.8mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -25 ℃VEML7700、高精度周辺光センサ(サイドビューパッケージ)、Vishay Semiconductors. この周辺光センサVEML7700は、高感度のフォトダイオードと16ビット分解能のA/Dコンバータに基づいて高精度を発揮します。 この表面実装パッケージは、サイドビュー構成になっています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 動作電圧: 2.5 V → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600) Seeed StudioGrove I2C熱電対アンプ(MCP9600)Seeed Studio
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
熱電対用デジタルコンバータ K熱電対と組み合わせて使用するように設計された熱電対用のデジタルコンバータです。熱電対はサーミスタに比べて測定範囲が非常に広いのが特徴です。本モジュールのアラート機能は、プログラム可能なアラートピンを使用して、コントローラへの割り込み信号を提供できます。 ・冷接点補償 ・対応機種(NIST ITS-90指定):K型、J型、T型、N型、S型、E型、B型、R型 ・4種類の温度アラート出力をプログラム可能 (1)ホットジャンクションまたはコールドジャンクションの監視 (2)温度 (3)温度の上昇、下降の検出 (4)最大255℃のヒステリシスをプログラム可能 ・温度用のプログラマブル デジタルフィルタ ・低電力
寸法(mm)20×40×18質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 スイッチサイエンスPCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板スイッチサイエンス
989税込1,088
1個
3日以内出荷
NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2C用レベル変換バスバッファモジュールです。 PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。 「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合) 「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。 「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。 なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。 またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。 ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V~5.5V。 ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V~5.5V。 バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。 「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。
FRAMメモリ, 512kbit, SOIC, シリアル-I2C INFINEONFRAMメモリ, 512kbit, SOIC, シリアル-I2CINFINEON
2,998,000税込3,297,800
1セット(2500個)
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64K x 8インターフェースタイプ = シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bitパッケージタイプ = SOICピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP NXPIC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOPNXP
289税込318
1個
3日以内出荷
POR
その他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)出力方式プッシュプルインターフェースI2C、SMBus電流(mA)【出力源】10【シンク】25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)2.3~5.5I/O点数8実装タイプ面実装クロック周波数400kHz
関連キーワード
...
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
"i2c" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷