25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・エレシリンダーは、2点間移動に特化したコントローラー一体型の電動アクチュエーターです。(全てのエレシリンダーにコントローラー基盤を内蔵しています)エレシリンダーは、「簡単」「高性能」「利益が出る」をコンセプトに開発されました。・「簡単」:設定は極めて簡単で面倒なプログラムは必要ありません。そしてエアシリンダーと同じON/OFF制御なので、エアシリンダーからの置き換えに最適です。・「高性能」:加速度(A)・速度(V)・減速度(D)を個別に任意の値で設定ができ、サイクルタイム短縮やチョコ停の低減につながります。・「利益が出る」:サイクルタイム短縮やチョコ停の低減により生産性が向上し、会社の利益につながります。またエレシリンダーは、省エネにも貢献します。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

1個
41,280 税込45,408
7日以内出荷

7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性IP20 ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
1台
42,900 税込47,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LB) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)1400 作動方式複動形
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBB3H) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ ERC3-RA6C
タイプロッドタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類パルスモータ56□サイズ コントローラ種類CONモード 繰返し精度(mm)±0.02 ロッド径(Φmm)25 ブレーキなし 使用環境標準
1台
46,880 税込51,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE23 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)5 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
30,290 税込33,319
7日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1個
31,480 税込34,628
7日以内出荷

1個
29,290 税込32,219
7日以内出荷

種別3軸ロボット(5相ステッピングモータ付属) アズワン品番3-703-01
1個
479,800 税込527,780
41日以内出荷

電動シリンダ LZBF3 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
ねじリード(mm)(L)2
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合モーター50W 位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時) 減速方法転造ボールねじΦ10(C7級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
52,880 税込58,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1009種類の商品があります)

電動シリンダ LZBB3 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE23 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)2 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電動シリンダ LZBB5 SMC CADデータあり
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータ
エコ商品
シリーズコントローラー別置 RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類WA
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2216種類の商品があります)