20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性IP20 ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
1台
42,900 税込47,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷

1個
7,508 税込8,259
15日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷

1本
781 税込859
15日以内出荷


1本
3,218 税込3,540
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
11日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
定格電圧(V)250 仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付 材質(本体)金属製 電圧(V)250 定格電流(A)15
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES 対応モータサーボモータ(DC24V)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

床への色移りがしにくい
用途扉を開けたままにしたいときに最適。 タイプ差し込みタイプ 材質エラストマー
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・エレシリンダーは、2点間移動に特化したコントローラー一体型の電動アクチュエーターです。(全てのエレシリンダーにコントローラー基盤を内蔵しています)エレシリンダーは、「簡単」「高性能」「利益が出る」をコンセプトに開発されました。・「簡単」:設定は極めて簡単で面倒なプログラムは必要ありません。そしてエアシリンダーと同じON/OFF制御なので、エアシリンダーからの置き換えに最適です。・「高性能」:加速度(A)・速度(V)・減速度(D)を個別に任意の値で設定ができ、サイクルタイム短縮やチョコ停の低減につながります。・「利益が出る」:サイクルタイム短縮やチョコ停の低減により生産性が向上し、会社の利益につながります。またエレシリンダーは、省エネにも貢献します。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485 質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く) 外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D) 保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529) 消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下) 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)20以下 絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間 動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと) 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回 使用高度(m)2000以下(運転時)
1個
92,980 税込102,278
81日以内出荷



1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷