「iatf16949 標準」の検索結果
自動車産業の品質マネジメントシステム規格IATF 16949の要求事項とプロセスアプローチをわかりやすく解説! ISO/TS 16949が広く認証されるようになり、今までの金属関係、自動車部品メーカーに加えて、電子部品や化学素材関係企業の認証取得が多くなっています。そのISO/TS 16949が、2016年10月にIATF 16949として生まれ変わりました。 本書では、IATF 16949認証制度、自動車産業の顧客志向にもとづくプロセスアプローチ、プロセスアプローチ内部監査、ならびにIATF 16949規格要求事項について、図解によりわかりやすく解説しています。 本書は次のような方々にお奨めします。 ・ISO/TS 16949:2009からIATF 16949:2016への改訂の内容を理解し、現在の自動車関連の品質マネジメントシステムの再構築をしたいと考えておられる方々 ・IATF 16949の新しい認証制度(ルール5)を理解したいと考えておられる方々 ・IATF 16949認証制度、IATF 16949要求事項、および自動車産業のプロセスアプローチを理解し、習得したいと考えておられる方々 ・自動車関連のみならず、現在のISO 9001品質マネジメントシステムのシステムをレベルアップしたいと考えておられる企業の方々
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数240
著者名岩波好夫
初版年月2017/04
1冊
¥3,300
税込¥3,630
11日以内出荷
本書では、IATF 16949規格要求事項、自動車産業の顧客志向にもとづくプロセスアプローチ、プロセスアプローチ内部監査、ならびにIATF 16949認証制度について、図解によりわかりやすく解説することを目的として、IATF 16949で追加になった要求事項で、内容がわかりにくいといわれている項目を含め、要求事項の意図とその詳細について解説します。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数347
著者名岩波好夫
初版年月2018/11
1冊
¥4,000
税込¥4,400
8日以内出荷
IATF16949の日英併記の対訳版。AIAGとの出版契約による刊行。2016年改訂対応。ISO/TS16949:2009は、ISO9001の2015年改訂対応にあわせて、IATF16949:2016として生まれ変わりました。
1適用範囲;
2引用規格;
3用語及び定義;
4組織の状況;
5リーダーシップ;
6計画;
7支援;
8運用;
9パフォーマンス評価;
10改善;
附属書A:コントロールプラン;
附属書B:参考文献―自動車産業補足
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型B40/新書
ページ数275
著者名日本規格協会
初版年月2016年12月
1冊
¥4,200
税込¥4,620
8日以内出荷
ISO/TS 16949が広く認証されるようになり、今までの金属関係の自動車部品メーカーに加えて、電子部品や化学素材関係企業の認証取得が多くなっています。そのISO/TS 16949が、2016年10月にIATF 16949として生まれ変わりました。 本書は、IATF 16949認証制度、自動車産業の顧客志向にもとづくプロセスアプローチ、IATF 16949規格要求事項、ならびにコアツールについて、図解によりわかりやすく解説することを目的としています。IATF 16949のすべてがわかる決定版といえます。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数352
著者名岩波好夫
初版年月2017/04
1冊
¥4,000
税込¥4,400
8日以内出荷
ISO9001とJISQ9001の英和対訳版。2015年改訂に対応。推進事務局・審査員必携。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型B40/新書
ページ数452
著者名日本規格協会 品質マネジメントシステム規格国内委員会
初版年月2016年02月
1冊
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
ISO9001という規格が何を要求しているのかを正しく知りたい方にお勧め。改訂内容を踏まえた要求事項の正しい解釈。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数280
著者名中條 武志棟近 雅彦山田 秀
初版年月2015年11月
1冊
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
品質マネジメントシステム規格ISO 9001が、2015年11月に15年ぶりにISO 9001:2015として大幅に改訂されました。 改訂の趣旨は、組織(企業)の経営システムとISO 9001システムとの統合、組織のリスクを考慮した品質マネジメントシステムの構築と運用、パフォーマンス(結果)重視、およびプロセスアプローチ運用の強化などです。 本書は、改訂された新しいISO 9001規格要求事項の解説にとどまることなく、プロセスアプローチとリスク対応の実施方法について、図解によりわかりやすく解説することをねらいとしています。また、ISO 9001を基本規格として引用し、それに自動車産業固有の要求事項を追加した、自動車産業のセクター規格であるIATF 16949規格の内容を含めて解説しています。 ISO 9001規格では、リスクにもとづく考え方を、品質マネジメントシステムに取り入れることを求めています。このリスクにもとづく考え方を取り入れたプロセスアプローチを、本書では、”リスクベースのプロセスアプローチ”と呼んでいます。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数195
著者名岩波好夫
初版年月2017/06
1冊
¥2,800
税込¥3,080
11日以内出荷
一般企業がFMEAを導入、実施しようとするに際し、考え方、進め方、効果のとらえ方などを詳しく示した実践ガイドブック。開発製品への適用のみならず、トラブル多発の現機種の品質向上、重要障害品の解析、職場の懸案事項の処理など、FMEAの適用範囲を拡大して問題解決をはかるツールとしての活用に多くの紙面を割いている。
第1章FMEAとは;
第2章FMEAの基本事項;
第3章FMEA実施の方法;
第4章FMEA実施のマネジメント(いつやるのか、どれをやるのか、どこをやるのか、誰がやるのか、いつまでやるのか);
第5章実施のバラエティを学ぶ;
第6章FMEA、FMECA化で品質保証を強化する;
第7章他の手法と併用して実施効果の拡大をはかる;
第8章実効性を上げるために
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数266
著者名大津亘
初版年月2009年05月
1冊
¥2,700
税込¥2,970
11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
やらされる内部監査から意図のある内部監査へ。内部監査指摘報告書の事例から監査のポイントを詳解。組織の機能と要求事項の両面から指摘できる内部監査のコツを解説。内部監査を効果的に運用するための11の実践アドバイスを紹介。QMSをより効果的なものにしたい方にも最適。
第1章内部監査実施上の悩みとその回答(推進事務局・推進スタッフ・管理責任者の悩み;被監査部門の悩み;内部監査員の悩み;トップの悩み);
第2章内部監査事例(不適合報告書・改善指摘報告書の読み方;不適合報告書と改善指摘報告書の事例分析;不適合、改善指摘及び是正処置の書き方;内部監査の着眼点);
第3章プロセス改善に役立つ是正処置の方法(是正処置の見える化;再発防止の見える化シートの活用事例);
第4章内部監査の視点(内部監査の基本;中小企業における内部監査の視点);
第5章内部監査の効果を上げる意義と必要性(日常業務から見たISO9001;内部監査の活用法)
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数148
著者名ISO 9001内部監査指摘ノウハウ集編集委員会
初版年月2016年10月
1冊
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
「FMEA辞書」の画面実例など、デンソーのノウハウを惜しみなく公開。「FMEAに振り回されている」「これまでのFMEA知見を有効活用したい」「忙しいときでも漏れのないFMEAを行いたい」方などに最適。
第1章一般的な設計手順と仕組み;
第2章設計起因不具合の分析と改善の考え方;
第3章未然防止の活動事例;
第4章気づきを支える管理の仕組み;
第5章今後の取組み;
第6章メーカーの品質保証体系
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型B6
ページ数149
著者名本田陽広
初版年月2011年05月
1冊
¥1,500
税込¥1,650
11日以内出荷
第1章 日産モノ造り品質フレームワーク第2章 品質ばらつき抑制による不具合/不満の改善第3章 日産自動車における品質工学の活用戦略第4章 設計エンジニアに必要な品質工学の基礎知識第5章 設計エンジニアに必要な統計の基礎知識第6章 QVCプロセスの標準ツール第7章 QVCプロセスの進め方第8章 QVCプロセス適用事例第9章 機能展開のための考える力トレーニング
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数211
著者名大島恵 奈良敢也
初版年月2014/01
1冊
¥3,000
税込¥3,300
11日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
規格作成に携わった著者による確かな解説品質マネジメントシステム(QMS)は、ISO9001:2015という規格で要求事項が定められ、ISO/TS9002:2016という規格で適用に関する指針が提示されています。ISO9001:2015に規定されている要求事項は、一般化された内容であり、各企業の実情に適合するように解釈し取組む必要があります。本書では、ISO9001:2015が何を要求しているのか、自身の企業活動とどのように関係しているのか、といったISO9001を取組む上で重要となるファクターについて〈小規模事業事例〉を挙げることで、効果的な取組みを支援します。品質管理の徹底が騒がれている昨今、自身の企業における理想の品質管理策を考え、実行できる知識を身に付けませんか?
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数202
著者名ISO 中條武志 須田晋介
初版年月2017/12/01
1冊
¥5,000
税込¥5,500
11日以内出荷
ISO14001とJISQ14001の英和対訳版。原文(英文)併記によって、要求事項の意味をより理解しやすい。日常業務、審査現場等で携帯に便利なハンディサイズ。
1適用範囲;
2引用規格;
3用語及び定義;
4組織の状況;
5リーダーシップ;
6計画;
7支援;
8運用;
9パフォーマンス評価;
10改善;
附属書
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型B40/新書
ページ数262
著者名日本規格協会
初版年月2016年02月
1冊
¥4,100
税込¥4,510
8日以内出荷
FMEAの実施方法を10ステップにわけて解説、ワークシートのテンプレートや評価基準の例も収録、FMEAのマニュアルとしてすぐに活用活能、ISO/TS16949のさらに効果的な運用のために、トラブル未然防止のためのリスク評価に―表の作成から効果的な議論の進め方まで、FMEA活用のエッセンスを凝縮。
第1章FMEAとは?;
第2章FMEAの目的は?;
第3章ISO9000、ISO/TS16949及びFMEA;
第4章FMEAの手順;
第5章FMEAチーム;
第6章FMEAチームの裁量権の限界;
第7章製品/設計FMEAに対する工程FMEA;
第8章FMEAにおける10のステップ;
第9章FMEAのケーススタディ;
第10章FMEAをいつどの分野で使用すべきか;
附属書
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型B6
ページ数103
著者名ロビン・E.マクダ-モット レイモンド・J.ミカラク マイケル・R.ボウリガ-ド
初版年月2010年09月
1冊
¥1,300
税込¥1,430
11日以内出荷
第1章ISO9001とは、リスク・機会とは(ISO9001とは?;なぜ標準化を進めるか?;リスクと機会);
第2章見るみるQモデル(ISO9001品質マネジメントシステムモデル);
第3章ISO9001の重要ポイントとワークブック(組織の状況(Contextoftheorganization);リーダーシップ(Leadership);計画(Planning);支援(Support);運用(Operation);パフォーマンス評価(Performanceevaluation);改善(Inprovement));
第4章見るみるQ資料編(プロセスアプローチ;SWOT(スウォット)分析の事例;品質目標事例集;ヒューマンエラー;内部監査の準備作業の重要ポイント;各部門とISO9001要求事項の関連(製造業の参考事例);自社・組織のISO年間活動スケジュール)
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数118
著者名深田博史寺田和正寺田博
初版年月2016年06月
1冊
¥1,000
税込¥1,100
11日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
校正証明書JCSS校正
広い測定範囲0~3000mT(0~30000G)を有しています。高分解能測定モードにより高精度な測定が可能です(分解能0.01mT=0.1G)。パソコンへデーター転送可能(別売MT-601DTC使用時)です。
仕様検出対象:直流磁束密度/極性(N/S)、交流磁束密度/40~500Hz●測定範囲:0~3000mT●計量単位:mT専用(計量法第9条準拠)●機能:ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●付属:センサ先端部サイズ:3.5×1.0×65mm●本体サイズ:64×30×140mm●重量:250g●付属品:センサ(MT-801PRB)、キャリングケース●本体+標準センサー●※直流磁束密度●▼N側レンジDC×1(校正ポイント:1000mT、500mT、300mT、100mT)●▼レンジDC×10(校正ポイント:100mT、50mT、10mT)●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
アズワン品番2-9505-21-24
校正証明書JCSS校正
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷