17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)100 フォーマット形式Column アズワン品番67-7330-52 内径(mm)4.6 細孔径125A USPコード該当なし 粒子径(μm)3 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ C18 分離モード逆相
1個
198,999 税込218,899
21日以内出荷

推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)150 フォーマット形式Column アズワン品番67-7334-48 内径(mm)4.6 細孔径125A USPコード該当なし 粒子径(μm)3 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C8 ・ C8-BDS 分離モード逆相
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷

1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷


IB9369-F3は2Mピクセルのレンズを搭載した屋外用ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 。監視ニーズに合わせて、焦点距離の異なる2つのモデルから選択可能です。 。30mまで照射可能な赤外線IRを搭載しているため、低照度の屋外環境下での撮影を実現します。 。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備えているため、屋外駐車場や駐輪場などの屋外監視に最適です。
仕様●Flash:256MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。●VADPパッケージ:スマートモーション検知●WDRテクノロジー:WDRエンハンス●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上●アイリスタイプ:固定アイリス●アラーム・イベント:eメール、HTTP、FTP、NASサーバー、MicroSDカードを使用したイベント通知、プッシュ通知eメール、HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してのファイルアップロード●アラーム・トリガー:カメラ干渉検知、手動トリガー、定期的なトリガー、モーション検知、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面画像、回転)、昼夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ機能、3DNR●イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、露出時間、ゲイン制御)、AE速度調整、WDRプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカウンター●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 18倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で4.5倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:固定フォーカル●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:90度、垂直:49度、対角:106度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備●最低光量:0.1Lux@F2.2(色)<0.005Lux@F2.2(白黒)0Lux(IRイルミネーターオン)●最大ストリーム:2つまでの同時ストリーム(最大7つの構成が可能なプロファイル)●最大フレームレート:30fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●赤外線光量:30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 1個搭載Smart IR 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド 質量(g)671 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力PoE :最大6.49W/4W(IRオン/オフ)DC12V:最大5.1/3.4W(IRオン/オフ) 寸法(Φ×mm)91.1×181.5 湿度範囲0.95 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=3.6 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比59dB 安全規格安全性: UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62471、IEC/EN 60950-22)IA規格: BIS (IS 13252)BSMI環境: IK10 (IEC 62262)、 IP66 (IEC 60529) EMC規格CE (EN55032 Class A、EN55035)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、ICES-003 issue 7、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源DC 12VIEEE 802.3 af PoE Class 0(同時電源冗長性サポート) シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM256MB 動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオフ):-30~55、動作時(IRオン):-30~50 絞りF2.2 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 インターフェイス【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジWDRサポート 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/3.1” プログレッシブ CMOS
1個
29,980 税込32,978
61日以内出荷

サンワサプライGP-IBケーブル
RoHS
GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新コスモス電機マルチ型ガス検知器
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 質量(g)約870(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池4本 表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く) 機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと) ガス採気方式自動吸引式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造 警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


伊藤景パック産業卓上シール機
主要オプション:フィルムシール&カット同時、ヒーターユニットワンタッチ交換、フィルム自動送り装置(フィルムロス送りPC自由設定)、光電管装置(フィルム絵合せ自由設定)、ゼリー泡取り装置。
寸法(mm)300×600×800 能力300ヶ/時 使用電力(W)最大:AC100V/250
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

伊藤景パック産業卓上シール機
ワンタッチ式のパケット交換で角、丸、楕円のシールに対応。 多品種の小ロットメニューに最適です。 省スペース、省重量。 手軽さが違います。 オプション:交換用バケット
寸法(mm)270×400×530 能力300~400ヶ/時 専用フィルムが必要です 使用電力(W)AC100V/450
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

イスカルチップ TNGA-M3
RoHS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ TPGW-M3
RoHS
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質IB05S 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ WNGA
RoHS
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)