カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「ib-5m」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)BIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格IBタイトM5X25関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.04MB)図解NoMDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.18、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品タツピンネジ(+)_No.3、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.77、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、GKD4000ファンケース,レバー,シャッタ部品タツピンネジ(+)_No.77、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品タツピンネジ(+)_No.77、GD301 ファンケース、レバー、シャッタ部品 タツピンネジ(+)_No.9、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.77、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 タツピンネジ(+)_No.77など
GP-IBケーブル サンワサプライGP-IBケーブルサンワサプライ
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト ひめじやステンレス アイボルトひめじや
459税込505
1個
当日出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)15寸法L(mm)13寸法H(mm)25使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法B(mm)13
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(4件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
499税込549
1袋(1個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1袋(1個)
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所アイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
IB NDR/EN OSFP/2xQSFP112 Spltr ACC 5m HP(日本ヒューレット・パッカード)IB NDR/EN OSFP/2xQSFP112 Spltr ACC 5mHP(日本ヒューレット・パッカード)
889,800税込978,780
1台
8日以内出荷
ケーブル長(m)5
チップ DCGW-M2 イスカルチップ DCGW-M2イスカル
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGW-M3 イスカルチップ TPGW-M3イスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGW-M2 イスカルチップ CCGW-M2イスカル
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応