154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別ICクリップアダプタ 全長(m)約0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様色 = 緑定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
6日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 5A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13 先端長(mm)13 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)2入(赤・黒×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(973972101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(975106101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様色 = 青定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

仕様PicoScope 6ハイエンドオシロスコープソフトウェアPicoScope 2000. PicoScope 2000は優れたパフォーマンスと価値を実現。 非常に汎用性の高い、オールインワンのフル機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、信号ジェネレータ、及び任意波形発生器(AWG)。 100 135 mmの小さなフットプリントで、ラップトップ用かばんや旅行かばんにぴったりと収まります。 頑丈な小型ケースには、3つのBNCコネクタ(専用入力チャンネル2つ、信号ジェネレータ及び任意波形発生器専用BNC 1個)。 電力はPCから直接供給され、USB 2.0帯域幅(480 Mbps)をフルに使用することで、精度や詳細を犠牲にすることなく、高速のスクリーン更新レートを実現 すべてのPicoScope(R) PCオシロスコープはハイエンドのPicoScope Windowsソフトウェアを搭載しています。製品のライフサイクルにわたって、アップデート、拡張機能、改良機能を無料で入手できます。 PicoScope 6は強力でありながら、操作が容易。 ユーザーは、PCの機能や使い慣れたWindowsのインターフェイス及びコントロールを使用できるため、ソフトウェアの操作を簡単に習得して日常的に使用できます。 CSVテキストファイル、PNG及びBMPイメージファイル、MATLABバイナリファイルなど、さまざまな形式でデータを簡単に保存できます。 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB用のドライバとサンプルが含まれており、カスタムアプリケーションに統合できます。 オシロスコープ混合キット 749-4966 749-4966 の付属品は以下の通りです。PicoScope 2205 MSO、TA136デジタルケーブル、2 TA139テストクリップ10個セット、2本のMI007プローブ、PicoScopeプローブパウチ、ソフトウェア及びリファレンスCD、クイックスタートガイド、及びUSBケーブル。 別途購入可能なPicoScope(TM) 2000シリーズのアクセサリ: 749-4957 749-4957 、PP787 2x 60MHz MI007プローブ(PicoScope 2204、2205、及び2206用、PicoScopeプローブパウチで提供)、 749-4950 749-4950 PP821 2x 150MHzプローブ(PicoScope 2207用)、 749-4954 749-4954 PP822 2x 250 MHzプローブ(PicoScope 2208用)、 749-4960 749-4960 TA136 20ウェイ、25 cmデジタルケーブル、 749-4979 749-4979 TA139テストクリップ10個セット。USB 2.0から接続及び給電(480 Mbps)軽量かつ小型、現場での使用に最適LabVIEW、C/C++、Delphi、VB対応Windows XP及びVistaで動作
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様色 = 黒定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

仕様●チップ - タイプ:-●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:赤/黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:- アズワン品番68-2096-51
1個
639 税込703
7日以内出荷

SchutzingerSchutzinger ICクリップ, 赤
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 1kVチップサイズ = 8mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 177.3mmSchutzinger 4 mm安全グラバカテゴリIIIテストプローブ. Schutzinger 1000 VカテゴリIIIグラバは、わに口クリップ付きのテストプローブ です。背面のボタンを押し、必要なテストポイントに取り付けるだけで、簡単に操作できます。赤又は黒タイプがあり、定格電圧は1000 Vです。ニッケルめっきわに口クリップとソケットコンタクトを備えています。 最大開口が22 mmで、4 mm安全プログラム製品に属する4 mmプラグと適合する4 mmのインラインソケットを備えています。. 定格電圧: 1000 V、カテゴリIII 定格電流: 6 A 境界抵抗: 50 mΩ未満 ジョー部(最大開口): 22 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4 先端長(mm)4 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)2入(赤・黒×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5 先端長(mm)7.5 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ) 先端スプリング径(Φμm)80 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
欠品中

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13 先端長(mm)13 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
欠品中

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5 先端長(mm)7.5 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ) 先端スプリング径(Φμm)80 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可 入数(個)2入(赤・黒×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

サンハヤトICテストクリップ
エコ商品
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4 先端長(mm)4 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●チップ - タイプ:-●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:赤/黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:- アズワン品番68-2096-52
1個
639 税込703
7日以内出荷

仕様色 = 黒コンタクト材質 = 銅許容電流値 = 3A定格電圧 = 600VMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様色 = 赤定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様色 = 白定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

仕様色 = 黄定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

PicoScopeオシロスコープ用のテストクリップ。PicoScope 2000/3000/5000シリーズMSO用のテストクリップです。20極デジタル入力ケーブル(TA136)で使用します。
アズワン品番67-0394-06
1袋
7,298 税込8,028
5日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60Vコンタクト材質 = 真鍮チップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(972308101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 8.3mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 157mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でも、テストプローブのヒューズ定格を超えてはいけません。. わに口プローブ(4 mm). シュラウド又は標準タイプの4 mmプラグに接続するわに口プローブです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

SchutzingerSchutzinger ICクリップ, 黒
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 1kVチップサイズ = 8mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 177.3mmSchutzinger 4 mm安全グラバカテゴリIIIテストプローブ. Schutzinger 1000 VカテゴリIIIグラバは、わに口クリップ付きのテストプローブ です。背面のボタンを押し、必要なテストポイントに取り付けるだけで、簡単に操作できます。赤又は黒タイプがあり、定格電圧は1000 Vです。ニッケルめっきわに口クリップとソケットコンタクトを備えています。 最大開口が22 mmで、4 mm安全プログラム製品に属する4 mmプラグと適合する4 mmのインラインソケットを備えています。. 定格電圧: 1000 V、カテゴリIII 定格電流: 6 A 境界抵抗: 50 mΩ未満 ジョー部(最大開口): 22 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼プローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 162mmKLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(973528101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = 黄銅、スプリングスチールチップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 160.6mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 148mmKLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(975106100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(972308100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 8.3mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 157mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でも、テストプローブのヒューズ定格を超えてはいけません。. わに口プローブ(4 mm). シュラウド又は標準タイプの4 mmプラグに接続するわに口プローブです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(973528100)
エコ商品
仕様色 = 黒定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼プローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 162mmKLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷