25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54 パターンシングルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 種類片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)0.65/1.27 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7 穴径(Φmm)0.9 ピン数(ピン)8 仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
449 税込494
当日出荷


用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6 仕様Max.120ピン用 仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類片面 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 仕上処理ハンダ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dsubコネクタが直接実装できる。 従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。 マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。
種類片面 穴径(Φmm)1 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 仕上処理フラックス、部品面シルク印刷 パターンドット
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質ガラスエポキシ(FR-4) 種類両面 ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)137×232
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 種類その他 適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A)最大3 静電容量15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω)1×109 材質(端子)銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ)10
1式
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mm アズワン品番67-0478-30
1枚
89 税込98
当日出荷


MAC8(マックエイト)ピンプラグ
エコ商品
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)0.1 基板寸法(縦×横)(mm)50×105 穴径(Φmm)0.9 仕上処理金フラッシュ パターンSMT汎用パターン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

電子装置を開発する現場では,電子部品やIC,新規に考案した回路を評価するために,試作と実験が繰り返されています.それは,良い部品やICを厳選し,最良の回路を構築することが,競争力のある製品を作るために欠かせないからです.限られた開発時間内に,できるだけ多くのターゲットを評価するためには,万能基板(ユニバーサル基板)やはんだごてなどを活用して,手際良く実験ボードを作り上げる必要があります.プリント基板CADを使ってデータを作成する時間や,基板を発注し,でき上がってくるのをぼんやりと待っている時間はありません.小型で扱いにくい部品や,配線が性能に致命的なダメージを与える高性能ICも,目の前にある道具を使いこなして正しい評価を行う必要があります. 本書では,回路の開発や部品/ICの評価に欠かせない,試作用万能基板への部品の実装テクニック,ニッパやラジオ・ペンチなどの工具の選び方と使いこなしを解説します.信憑性の高い実験データの取得に活用ください.
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数143 著者名トランジスタ技術special編集部 初版年月2007/10
1冊
1,800 税込1,980
11日以内出荷

仕様●タイプ:ユニバーサル基板●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:ユニバーサル基板 アズワン品番68-2035-51
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

スイッチサイエンスConta ユニバーサル基板
仕様●タイプ:ユニバーサル基板●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:ユニバーサル基板 アズワン品番68-2102-68
1個
209 税込230
7日以内出荷

仕様●タイプ:ユニバーサル基板●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Adafruit FeatherWing●タイプ:ユニバーサル基板 アズワン品番68-2094-40
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷