「ic59」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595SPARKFUN
219税込241
1個
当日出荷
DescriptionThe SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.Note:This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.Get started with the Shift Register GuideFeatures8-Bit Serial-In, Parallel-Out ShiftWide Operating Voltage Range of 2 V to 6 VHigh-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL LoadsLow Power Consumption:80-μA±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業小型IoTプラスチックケース SICシリーズタカチ電機工業
279税込307
1台
当日出荷から4日以内出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 (オン/オフタイプ) Eliwell パネル取り付け ICPlus 902 シリーズ Eliwell温度調節器 (オン/オフタイプ) Eliwell パネル取り付け ICPlus 902 シリーズEliwell
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク EPSON対応 IC5CL59 JITリサイクルインク EPSON対応 IC5CL59JIT(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON5色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)適合PX-1000/1004メーカー純正品番IC5CL59インク顔料純正品番IC5CL59グリーン購入法適合
リサイクルインク EPSON対応 IC59 JITリサイクルインク EPSON対応 IC59JIT(3件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON適合PX-1001/1004/1004C9インク顔料グリーン購入法適合
互換インクカートリッジ エプソン対応 IC59 プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC59プレジール(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
EPSON(エプソン)用 IC59シリーズ 互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
適合PX-1001/1004種別互換品質量(g)143適合機種メーカーEPSONインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク エプソン対応 IC59互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC59互換エコリカ(9件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IC59シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーEPSONインク顔料回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。適合PX-1001/1004RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
純正インクカートリッジ EPSON IC59 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC59EPSON(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
適合PX-1000/1004種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 044