13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リサイクルインク EPSON対応 IC75 エコリカ 動画あり
エプソンIC75シリーズ、互換リサイクルインクカートリッジ(顔料ブラック、顔料シアン、顔料マゼンタ、顔料イエロー)の単品シリーズ。ビジネスインクジェットプリンターの高いコストパフォーマンスから、さらなるコスト低減と環境貢献の両立を実現します。また接続率約98%の充実のサポートにより安心してお使いいただけます。
適合機種メーカーEPSON 適合PX-M740F/PX-M741F/PX-S740 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。 プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。 また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
適合機種メーカーEPSON 適合PX-M740F/PX-M741F/PX-S740 種別互換品 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.5ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 3.5nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷


適合PX-M740F/PX-741F/S740/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S740C7 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合PX-M740F/PX-741F/S740/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S740C7 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ ICP
エコ商品
材質IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

PIC17C7、8ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC17パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16K x 16 ワード最大周波数 = 33MHzRAMサイズ = 902 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 3 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 2動作温度 Max = +85 ℃mmPIC17C7、8ビットマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

イスカルチップ SNMX
エコ商品
切刃長さ(mm)15.87 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ- 材質IC8150 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 75ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 75nsシリーズ = TLP 2355フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷