カテゴリ

  • 電気材料(1,764)
    • 電話用ケーブル(3)
    • 固定用ケーブル(278)
  • 制御機器(20,382)
  • バイク純正部品(769)
  • 学童・教育用品(339)
  • パソコン/周辺機器(330)
  • 測定用品(304)
  • トラック純正部品(271)
  • 機構部品(210)
  • メカニカル部品(136)
  • バイク部品(131)
  • 自動車純正部品(117)
  • 作業工具(112)
  • 船舶用品・漁業資材(108)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 農業機械(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 家電(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(61)
  • 整備工具・収納(55)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • オフィス家具(38)
  • 自転車部品(32)
  • 事務用品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 厨房用品(23)
  • 安全保護具(19)
  • 防犯用品(13)
  • テープ(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 物流用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 防災用品(10)
  • 医療(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 安全用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 安全標識(8)
  • 建築金物(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 切削工具(6)
  • 日用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 照明(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
導体外径(Φmm)
灰・黒
導体公称断面積(mm2)
0.25・0.34・1.5・2.5・22
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ict」の検索結果

25,959件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
実機で学ぶネットワーク技術 CCNPレベル(ILA ICT教育プログラムネットワークコース) 三恵社実機で学ぶネットワーク技術 CCNPレベル(ILA ICT教育プログラムネットワークコース)三恵社
2,500税込2,750
1冊
4日以内出荷
本書は、情報社会の基盤を支えるネットワーク技術者を目指す人を対象とし、実機を使ってネットワークを技術を習得してもらうための1冊。
判型B5ページ数126著者名美濃英俊
要点整理式TCP/IP概論 (ILA ICT教育プログラムネットワークコース) 三恵社要点整理式TCP/IP概論 (ILA ICT教育プログラムネットワークコース)三恵社
2,500税込2,750
1冊
4日以内出荷
本書は、ネットワーク技術を目指す皆さんのデザイン能力を磨く書物として参考になっていただくために、「エンジニアリングデザイン」的な視点の議論を誘発するように説明をしている1冊。
判型B5ページ数166著者名山内雪路
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
感染症対策テント ゴトー工業感染症対策テントゴトー工業
379,800税込417,780
1台ほか
6日以内出荷
ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。 ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。 24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。 ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
11,980税込13,178
1巻(200m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
PCR検査ブース ゴトー工業PCR検査ブースゴトー工業
108,800税込119,680
1台
6日以内出荷
ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。
サイズS
PCR検査ブース感染症対策テント ゴトー工業PCR検査ブース感染症対策テントゴトー工業
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。
純正インクカートリッジ EPSON ICTM70 EPSON純正インクカートリッジ EPSON ICTM70EPSON(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
取扱停止中
適合GP-700/710種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
感染症対策テント(遮熱タイプ) ゴトー工業感染症対策テント(遮熱タイプ)ゴトー工業
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。 ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。 24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。 ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
サイズSS
クールターポリントラックシート 和泉シートクールターポリントラックシート和泉シート(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
ターポリンシートにアルミ蒸着したプロも納得の商品。 優れた断熱、遮光効果。アルミ蒸着ポリエステルフィルムのターポリンは、赤外線反射による断熱効果、可視光線反射による遮光性能により急激な温度上昇を抑えます。 防水性にも優れています。
用途保冷・遮熱適合車種軽トラック付属品ゴムロープ材質ポリエステル+PVCラミネート加工+アルミ蒸着厚さ(mm)0.4タイプ平張りタイプハトメ数14ハトメピッチ(mm)縦525×横590シートサイズ(m×m)約1.8×2.1
ハイミニエアフィルタ KITZ(キッツ)ハイミニエアフィルタKITZ(キッツ)
7,698税込8,468
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ろ過精度0.01μm処理空気量(L/min(ANR))70耐圧(MPa)0.8使用温度(℃)50以下適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
11,980税込13,178
1巻(200m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
14,850税込16,335
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
Ichimatsu カッターケース TAKAGI(高儀)Ichimatsu カッターケースTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅60mmまで対応
用途カッターの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu スリムツールケース2段差 TAKAGI(高儀)Ichimatsu スリムツールケース2段差TAKAGI(高儀)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
腰回りで邪魔になりにくいスリムタイプ ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu ペン型充電ドライバー差 TAKAGI(高儀)Ichimatsu ペン型充電ドライバー差TAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途ペン型充電ドライバーの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu ツールケース4丁差 TAKAGI(高儀)Ichimatsu ツールケース4丁差TAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具・電動ドライバーなどの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
ICテストリード ELPAICテストリードELPA
950税込1,045
1個
当日出荷
全長:約0.5m 絶縁耐圧:AC1000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:6色
Ichimatsu ツールケース1丁差 TAKAGI(高儀)Ichimatsu ツールケース1丁差TAKAGI(高儀)
599税込659
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu マルチツールポケット TAKAGI(高儀)Ichimatsu マルチツールポケットTAKAGI(高儀)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu 折込鋸・ミニカッターケース TAKAGI(高儀)Ichimatsu 折込鋸・ミニカッターケースTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途カッターや折込鋸の収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu ツールケース2丁差 TAKAGI(高儀)Ichimatsu ツールケース2丁差TAKAGI(高儀)
799税込879
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu スリムツールケース3段差 TAKAGI(高儀)Ichimatsu スリムツールケース3段差TAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
腰回りで邪魔になりにくいスリムタイプ ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu ドライバー2丁差 TAKAGI(高儀)Ichimatsu ドライバー2丁差TAKAGI(高儀)
899税込989
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途ドライバーの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu ツールケース2段差 TAKAGI(高儀)Ichimatsu ツールケース2段差TAKAGI(高儀)
899税込989
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
差込キャスター ASA用 TMEHジャパン差込キャスター ASA用TMEHジャパン
999税込1,099
1個
当日出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
差込キャスターΦ75自在 TMEHジャパン差込キャスターΦ75自在TMEHジャパン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン差込キャスター樹脂用ETMEHジャパン
1,620税込1,782
1個
当日出荷
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
差込キャスターΦ50(ウレタン) TMEHジャパン差込キャスターΦ50(ウレタン)TMEHジャパン
1,420税込1,562
1個
予約販売
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69種類自在ブレーキ付許容荷重(daN)40偏心(mm)21
樹脂用差込キャスター TMEHジャパン樹脂用差込キャスターTMEHジャパン
1,150税込1,265
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合樹脂コーティングパイプ
差込キャスターΦ100自在 TMEHジャパン差込キャスターΦ100自在TMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
差込キャスター樹脂用U TMEHジャパン差込キャスター樹脂用UTMEHジャパン
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
ICタグ EPICICタグEPIC
859税込945
1個
5日以内出荷
Mifare Classic規格のICタグです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。
厚さ(mm)約4.75寸法(mm)(タグ部分) 45×22
差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターΦ100ブレーキ付きTMEHジャパン
2,198税込2,418
1個
予約販売
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
イスカバーショートスムース 背面オレンジ バイアスオレンジ トラソーシャルディスタンス グリーンクロスイスカバーショートスムース 背面オレンジ バイアスオレンジ トラソーシャルディスタンスグリーンクロス
8,298税込9,128
1枚
8日以内出荷
イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。
用途展示会、説明会などの各種イベントに。バイアス:オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380本体寸法(mm)W470×H400表示内容席の間隔をあけてお座りください色(背面)オレンジ
TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】 福泉工業TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】福泉工業
599税込659
1箱(100枚)
3日以内出荷
ストレッチタイプ。食品衛生法適合。パウダーフリー。左右兼用。柔らかくしなやかさがあります。フィット感が良く、ニトリル・プラスチック手袋の装用感に近いです。装着したままで液晶パネルの操作もできます。
材質熱可塑性エラストマー(TPE)クリア入数(枚)100規格食品衛生法適合機能タッチパネル対応粉有無粉なし
差込キャスターΦ75自在ESD TMEHジャパン差込キャスターΦ75自在ESDTMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様【差込タイプ】樹脂コーティングパイプ適合(Φ75ESDゴム)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)ESDゴムタイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
O.I.C.テープ 東リO.I.C.テープ東リ
12,980税込14,278
1箱(15m×10巻)
4日以内出荷
ニードルパンチカーペット用接着両面テープ。両面に接着剤が塗布してあり、下地への貼り付けと継ぎ目の突合せが簡単。
用途パンチカーペット規格10巻(幅50mm×15m巻)素材ブチルゴム、布
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(11件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
...
4ct特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4ct