24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミダイカスト製 保護構造IP65 ユニット取付穴径(Φmm)30.5 塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。 30コントロールユニットを採用!
仕様防噴流形 材質アルミダイカスト 種類壁掛 使用温度範囲(℃)-25~50(氷結不可) 定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250) 保護等級IP65 相対湿度45~85%RH(結露不可) 塗装色メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ) 取付穴径(Φmm)30 絶縁抵抗(Ω)5以上 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)AGAWシリーズ
品名AGAW形コントロールボックス 保護構造IP65 ユニット取付穴あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V)600 ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付) 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット ユニット取付穴 材質(ボックス)アルミダイカスト製 配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28) 取付穴ピッチ(mm)50(ユニット) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 材質(ボックス)アルミダイカスト製 配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1台
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

寸法A(mm)80 寸法C(mm)75 スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)



塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット 材質アルミダイカスト製 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
3,788 税込4,167
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Lスイッチ1点防水1点1m
仕様Φ16スイッチ用ボックス タイプ防水タイプ 断面寸法(mm)45×45(L)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00686
1個
396 税込436
当日出荷