一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
形状分離形
種類表示灯
保護構造IP65
レンズ形状突形
端子形状ねじ
ボタン色赤
照光種別LED照光
取付穴径(Φmm)22
照光形状丸形
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
取付穴径(Φmm)22
質量(g)69
適合負荷LSTD-6形(AC/DC 6V)
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種DP24・DP36・DP40・DP48形
ランプの種類LED
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
仕様充電部保護カバー付
形状角
寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴35
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)29×29
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:赤●レンズ形状:正方形●コード番号:664-812
アズワン品番65-7841-66
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
定格電圧(V)AC/DC24
定格電流(mA)AC/DC24V、11
種類関連商品
ボタン形状丸
仕様表示灯
フランジΦ23.8
照光種別ボタン
形状長角
光源LED
種類非照光式
保護構造IP40
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し無し
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
形状長角
光源LED
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(平形)+角(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP40
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
表示灯の有り無し有り
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(突形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式モメンタリ
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(平形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式インタロック
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●危険区域認証:ATEX●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(突形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式インタロック
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり
材質(本体)Metal
シリーズHarmony XB4
ランプLED
特性EX 番号付きのメーカー品番は、 EX 等級の製品です。 直接電源タイプには、適切な BA9s 白熱灯、ネオン、又は LED を別途購入する必要があります。 トランスタイプには BA9s 白熱電球が付属しています。 LED タイプは一体型 LED ライトブロック付きです。. Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 22 mm パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。 各 LED パイロットライトの取り付け直径は 22 mm で、その逆に高い耐振性、ゆるみ止め Terminal ねじ、最大 IK06 の耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. Terminal スクリューによる振動耐性が高い 衝撃保護 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C コンタクトブロックを幅広く選択可能 過酷な環境で高いパフォーマンスを発揮 柔軟性と適応性 すばやく簡単な取り付け. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 、 CCC EAC 、 JIS 規格に適合 グループおよびカテゴリ: 112 D-EX tD A21 証明書番号 INERIS 04 ATEX 9004U CE マーキング及び海洋認証を取得 最大 IP66 、 67 、 69 、 69K 、およびタイプ 4X 保護等級 最大 IK06 の衝撃保護. 用途 - XB4 シリーズは、汎用、建物、インフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に次のような用途があります。 機械およびコントロールパネル 食品及び飲料 自動車 レストラン 商業ビル
照光色緑
定格電圧(kV)24ac/dc
IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)
カットアウト直径(Φmm)22
実装タイプパネルマウント
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様別置トランス用ベース
適合機種AR22・DR22、AM22・DM22、AG28・DG28、AR30・DR30シリーズ:AC110・AC127・AC220V品以外
長さ(mm)34
幅(mm)32
取付方式ねじ、レール
奥行(mm)58
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式右リターン
接点構成2a
取付穴径(Φmm)22
ノッチ数2
ノッチ角度(°)60
形状分離形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
ボタン色黒
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状レバー形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:正方形●コード番号:664-834
アズワン品番65-7809-49
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:白●レンズ形状:正方形●コード番号:664-840
アズワン品番65-7836-98
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755
アズワン品番65-7840-02
1袋(5個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733
アズワン品番65-7808-14
1袋(5個)
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ