P、Mタイプに標準装備したインジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容ポップアップインジケータ:1ヶ、取付ビス:2ヶ、Oリング:2本
種別部品(ポップアップインジケータ)
適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,138
税込¥11,152
4日以内出荷
左右兼用型です。
ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
質量(g)66
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード