カテゴリ

  • 制御機器(26)

「idec sld44」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形IDEC(和泉電気)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
記名板 IDEC(和泉電気)記名板IDEC(和泉電気)
479税込527特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
記名板(Φ30シリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気)記名板(Φ30シリーズ 保守用部品)IDEC(和泉電気)
759税込835
1パック(5個)
3日以内出荷
仕様長角形パイロットライト用(UPQN4用)材質アクリル樹脂乳白外形寸法(mm)W29.8×D23.8×t2外観TWNシリーズ用/長角形パイロットライト用(UPQN4用)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴31×67光源LED
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
79税込87特価
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形IDEC(和泉電気)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴35×75光源LED
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD24形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD24形IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)AC/DC24V、11
ダイレクトユニット IDEC(和泉電気)ダイレクトユニットIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
レンズ枠 IDEC(和泉電気)レンズ枠IDEC(和泉電気)
429税込472特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
SLD3シリーズ IDEC(和泉電気)SLD3シリーズIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
種類関連商品仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式質量(g)85電圧(V)AC115/120(照光部の電圧)照光種別LED照光光源単色発光LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm色(本体)サイズ(mm)36×36耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間)定格使用電圧(V)AC100/110照光色
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
169税込186特価
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様●適合窓サイズ:F適合機種SLC30材質アクリル樹脂品名色板・乳白板外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
56税込62特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
489税込538
1台
当日出荷から3日以内出荷
レンズ IDEC(和泉電気)レンズIDEC(和泉電気)
189税込208特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
219税込241特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
外形寸法(mm)t=0.5
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
70税込77
1個
3日以内出荷
仕様角形表示灯.4種の窓サイズ、分割照光タイプは色配置変更可能.幅広い使用電圧に対応保護構造IP40
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
集合密着取付用(SLDシリーズ角形表示灯 アクセサリ) IDEC(和泉電気)集合密着取付用(SLDシリーズ角形表示灯 アクセサリ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1パック(5個)
3日以内出荷
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。
耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)富士電機(1件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)富士電機
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から3日以内出荷
適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
記名板厚さ(mm)2