カテゴリ
- 保管用品(9)
- 電気材料(7)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- goot(太洋電機産業)(2)
- DNライティング(2)
- 壬生電機製作所(2)
- M5Stack(2)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- トンボ鉛筆(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
「idf 70」の検索結果

手動式調光器(PWM制御式) (LED調光ユニット用電源・HID調光用電子安定器・調光用Hf蛍光灯対応)
岩崎電気¥28,980税込¥31,8781個当日出荷材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂色スーパーホワイト質量(g)約250使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)100~242消費電流(A)0.05以下負荷容量15Aまで(スイッチ容量)使用場所屋内用
メモリーライトコントローラ LED適合調光器
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷色ホワイト
ライトコントローラー
goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵用途白熱電球の光量調節トラスコ品番468-6926質量(g)80定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)使用電力(W)最大/200(2A)
PWM信号制御調光器
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)
M5Stack¥15,980税込¥17,5781個当日出荷デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)
M5Stack¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホームセット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
DINレール汎用形端子台 DFシリーズ
壬生電機製作所(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1個当日出荷海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF
NTN(エヌティーエヌ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
液体のり アクアピット(パック入り)
トンボ鉛筆¥589税込¥6481パック(50mL×3本)当日出荷塗り口が太・細ツインで使いやすい。 塗り口にのりが固まっても簡単に取れていつもきれいに使える、シリコーンラバーの太塗り口。 PT-WT3コ入り。ACIDFREE。用途一般紙・布・セロファン等の接着に
サンボックス #16
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧種別#16A材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)1.32フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×440×79適合カード差し両短辺11型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)544×384×65コンテナ種類ベタ目
サンボックス #26B(導電)
サンコー(三甲)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。サンボックスサイズ一覧用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。トラスコ品番217-7553種別SK-26B-BK材質導電性PP質量(g)1495外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×300×141底形状その他表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下適合カード差し(別売)両短辺3型-2(溶着)RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×255×122嵌合商品サンボックス 26B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×300×141
デジタル温湿度計 DFT-700-M
TGK(東京硝子器械)¥17,900税込¥19,6901個当日出荷防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DF
NTN(エヌティーエヌ)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サンボックス #22G
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧トラスコ品番342-3620種別#22G材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)内寸(mm)566×329×91フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×369×96適合カード差し両短辺50型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)556×319×80コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 11
サンボックス #28-2D
サンコー(三甲)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックス#28-2Bの底面強化タイプです。底面が10mm中央底上がり形状となっています。サンボックスサイズ一覧トラスコ品番204-9790種別SK-28-2D-CL材質PP質量(kg)1.98外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×360×223底形状格子リブ適合カード差し(別売)両短辺5型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×312×188外寸(幅×奥行×高さ)(mm)476×360×223
サンボックス #20E
サンコー(三甲)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷全面シボ加工でゴム製品の貼り付き防止できます。サンボックスサイズ一覧用途粘着質の内容物収納仕様帯電防止仕様・内面前面及び外側面シボ有トラスコ品番152-3566種別SK-20E-TM材質PP質量(g)1220底形状格子リブ適合カード差し両短辺79型外寸法・幅(mm)475外寸法・高さ(mm)154外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目適合フタサンボックス#20Eフタ有効内寸法・奥行(mm)267有効内寸法・高さ(mm)136有効内寸法・幅(mm)367外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×369×154
サンボックス#16、#32、#64フタ(サンロック付)
サンコー(三甲)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。サンボックスフタ適合表トラスコ品番342-3425材質ポリプロピレン(PP)適合コンテナSK-16・SK-64
サンボックス#36-2フタ(導電)
サンコー(三甲)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。サンボックスフタ適合表用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。トラスコ品番217-7910材質導電性PP質量(g)700外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×401×28外寸(mm)601×401×28適合コンテナSK362ELBKRoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンボックス 36-2 孔無(導電)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)601×401×28
サンボックス#20Eフタ
サンコー(三甲)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷サンボックスフタ適合表仕様裏面シボ有適合サンボックス#20E、#14、#14B、#14-5、#20、#20B、#20E、#20-3、#28-2トラスコ品番152-3575材質PP質量(g)470外寸(mm)478×377×27嵌合商品サンボックス 28-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)478×377×27
サンボックスC-5フタ(ノンノコ)
サンコー(三甲)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷サンボックスフタ適合表トラスコ品番115-7034材質PP質量(g)265外寸(mm)332×332×23外寸(幅×奥行×高さ)(mm)332×332×23
ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ
壬生電機製作所¥3,500~税込¥3,850~1セット(60個)ほか3日以内出荷ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。 制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS定格絶縁電圧(V)600準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ユニバーサル速度計 速度計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥139,800税込¥153,7801台15日以内出荷定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns