カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(380)
  • パソコン/周辺機器(271)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
  • 卓上消耗品(75)
  • 制御機器(51)
  • 測定用品(34)
  • 家電(28)
  • 切削工具(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 清掃用品(21)
  • 防犯用品(20)
  • 日用品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 医療(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 救急・衛生(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農具(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 手袋(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • マスク(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業服(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ifi」の検索結果

1,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。 温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    温度範囲(℃)-20~400精度(℃)±3視野角71.5×56°焦点距離熱画像:0.1m、MSX:0.3m温度分解能(℃)0.1空間分解能(mrad)6.3保護等級IP54解像度160×120画素フレームレート8.7Hz付属品充電用USBケーブル、ポーチ仕様(最小撮像距離)10cm寸法(mm)138×84×24質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%(環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上において)対応OSWindows(R)8/10温度測定範囲(℃)-20~400分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-Cメモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)バッテリー容量(Ah)3.6保存形式JPEGモード(画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド画素数160アズワン品番3-3636-11商品タイプレンタル品はこちら画素数(垂直)120データ保存形式JPEG
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi

    Flir(フリアーシステムズ)
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    付属品充電用USBケーブル、ポーチ電源充電式リチウムイオン電池精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%対応OSWindows(R)8/10分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-C視野角71.5×56°
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    付属品充電用USBケーブル、ポーチ質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池測定範囲(℃)-20~+400対応OSWindows(R)8/10分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-C解像度160×120画素視野角71.5×56°保存形式JPEG最短撮像距離10cmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E4 Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E4 Wi-Fi

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E4WiFiシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E4WiFiシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
  • Wi-Fiリレー 共立電子産業

    Wi-Fiリレー

    共立電子産業
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
    適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統電源電圧(V)DC4.8~6.0出力接点1系統動作電流(mA)最大450基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
  • 【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷
    校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
    付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGアズワン品番3-3636-01-75サービス分類レンタル
  • 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmDCリビングフルリモコン扇風機

    TEKNOS
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
    ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)2~22風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切
  • DCモーター30cmテクノイオン付  リビングフルリモコン扇風機風機 TEKNOS

    DCモーター30cmテクノイオン付 リビングフルリモコン扇風機風機

    TEKNOS
    7,258税込7,984
    1台
    欠品中
    フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
    ホワイト消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風
  • WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。
    用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
  • WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式

    スリーアールソリューション
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    反射しやすい金属部品の観察に向けたWIFI接続式のワイヤレスデジタル顕微鏡です。先端の偏光ダイヤルを回すと照明の映り込みが抑えられ、偏光なしでは反射で見えなかった小さなキズやバリを見つけやすくなります。倍率は等倍と10~200倍。レンズカバーの着脱で60倍・100倍・200倍に切り替えられます。カメラは約130万画素(1/4CMOS)、光源は白色LED8灯を搭載しています。本体からWiFiを飛ばし、タブレット・スマートフォン・パソコンの画面に映像を表示します。通信範囲は約5m、接続機器は約3台まで。専用アプリで静止画・動画の撮影や長さの計測ができます(動画撮影はAndroid非対応)。充電式のため電源のない場所でも使用でき、給電しながらの観察も可能です。WiFiが使いにくい環境では、付属のminiUSBケーブルでパソコンにつないで有線式としても使えます。※本ページは偏光モデル(3R-WM401WIFI-PL)単独の注文コードです。偏光機能のない標準モデル(3R-WM401WIFI)は別ページで取り扱っています。
    用途反射の強い金属部品のバリ取り確認や切削面の仕上がりチェック、ボルト穴・ねじ山の内側の目視検査に。照明が映り込んで判定しづらかった光沢面も、その場でタブレットに映して見比べられます。持ち出して使えるため、装置に組み付けたままの部位や屋外設備の点検にも向きます。付属品本体、レンズカバー2ヶ(60&200倍用)(100倍用)、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、収納ケース質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍機能偏光機能:先端の偏光ダイヤルで反射光を調整(+側で偏光/-側で通常の映像)光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
  • カットグリップチップ GIFI-E イスカル

    カットグリップチップ GIFI-E

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    耐熱合金やオーステナイトスレンレス鋼など、高い切りくず処理能力が要求される材料の加工に威力を発揮します。
    用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C. MARSHALL

    完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C.

    MARSHALL
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    Motif II A.N.C. はコンパクトながらも迫力の Marshallサウンドを届けます。充電ケースを使用して、最大約30時間の音楽再生が可能。新世代のテクノロジー、LE Audio に対応し、接続性は更に進化。アクティブノイズキャンセリングを使用し、満員電車や騒がしい街中でもノイズを遮断して、音楽に没頭できます。
    付属品イヤーチップ(S/M/L)、USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)仕様充電ケース使用時:約30時間(ANC オン) 約43 時間(ANC オフ)質量(g)約4.31(イヤホン片耳) 約47.1(充電ケース)形式ダイナミック型インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:約1.5 (イヤホン)約 1.5 (充電ケース)連続再生時間約6 時間(ANC オン) 約9 時間(ANC オフ)ドライバー径(Φmm)6対応コーデックSBC,AAC, LC3防水IPX5(イヤホン)IPX4(充電ケース)
  • A CG多/チップ 超硬 イスカル

    A CG多/チップ 超硬

    イスカル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • チップ GIFI イスカル

    チップ GIFI

    イスカル
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ両面
  • A チップ 超硬 イスカル

    A チップ 超硬

    イスカル
    32,980税込36,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップ GIFI イスカル

    チップ GIFI

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ GIF イスカル

    チップ GIF

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • プレスケール 富士フイルム

    プレスケール

    富士フイルム(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
    用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
  • 圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルム

    圧力測定フィルム(プレシート)

    富士フイルム(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5枚)
    当日出荷
    圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
    用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
  • プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルム

    プレスケール(圧力測定フィルム)

    富士フイルム
    49,980税込54,978
    1ケース
    欠品中
    締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
    精度±10%以下(濃度計測定にて)
  • サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
    材質SUS316
  • ファンネル フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
  • PP製フィルターホルダー アズワン

    PP製フィルターホルダー

    アズワン
    5,670税込6,237
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
    材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
  • 高温用プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルム

    高温用プレスケール(圧力測定フィルム)

    富士フイルム
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
    幅(mm)270タイプツーシート測定範囲(MPa)0.5~2.5種類超低圧用長さ(m)6精度±10%以下(濃度計測定にて)精度(%)±10以下(濃度計測定にて)加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    6,998税込7,698
    1箱ほか
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
  • ゼラストフィルム 鉄用 SK(新潟精機)

    ゼラストフィルム 鉄用

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    329税込362
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要です。 使用後の脱脂クリーニングだけで袋に入れれば防錆完了です。日々の作業負担を軽減します。 袋から徐々に発生する成分により錆の発生を防ぎます。 水蒸気中に溶け込むというぜラスト成分の特性により、結露しやすい環境でも威力を発揮します。
    用途ゲージ、工具、部品など鉄製品の保管用に仕様ゼラストフィルム鉄用材質(本体)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行2RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    転送速度(Mbps)最大480※理論値ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
  • ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)

    ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。【KFPS6CV1E】。・背中上部にペルチェ1個搭載。・3段階風量調整:弱/中/強。・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間。【KFPW6CV1E】。・首元にペルチェ2個搭載。・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)。・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分。◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm。◇ジャンパーの服穴径:90mm。◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所。《バッテリー》。◇電池電圧:3.7V。◇電池容量:20000mAh。◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)。◇バッテリー残量目安表示あり
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個ブラック素材ポリタスラン
  • シリコーン栓 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1袋(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルターホルダー吸引びんと接続するために使用します。
    材質シリコン
  • ガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
  • ポリサルホンホルダー ADVANTEC

    ポリサルホンホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
    フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
  • スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC

    スナップイン バルブ(一般コア)

    PACIFIC(83件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
  • プレスケール プレシート(5枚入) 富士フイルム

    プレスケール プレシート(5枚入)

    富士フイルム
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
  • PTFEパッキン フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEパッキン フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。
    材質PTFE
  • USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(10件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
  • ガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • 減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC

    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

    ADVANTEC
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
    容量(mL)(ファンネル)320有効ろ過面積(cm2)9.6フィルターサイズ(mm)Φ47
...