カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,113)
  • パソコン/周辺機器(434)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(307)
  • 家電(144)
  • 卓上消耗品(96)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(82)
  • 測定用品(69)
  • 洗車・清掃(68)
  • 制御機器(59)
  • 医療(35)
  • 切削工具(35)
  • 厨房用品(31)
  • 防犯用品(31)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 清掃用品(30)
  • 自動車純正部品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 日用品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 介護用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 作業工具(13)
  • 作業服(12)
  • 事務用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 手袋(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農具(10)
  • オフィス家具(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • マスク(5)
  • カー用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ifi」の検索結果

2,989件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。 温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    温度範囲(℃)-20~400精度(℃)±3視野角71.5×56°焦点距離熱画像:0.1m、MSX:0.3m温度分解能(℃)0.1空間分解能(mrad)6.3保護等級IP54解像度160×120画素フレームレート8.7Hz付属品充電用USBケーブル、ポーチ仕様(最小撮像距離)10cm寸法(mm)138×84×24質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%(環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上において)対応OSWindows(R)8/10温度測定範囲(℃)-20~400分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-Cメモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)バッテリー容量(Ah)3.6保存形式JPEGモード(画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド画素数160アズワン品番3-3636-11商品タイプレンタル品はこちら画素数(垂直)120データ保存形式JPEG
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi

    Flir(フリアーシステムズ)
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    付属品充電用USBケーブル、ポーチ電源充電式リチウムイオン電池精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%対応OSWindows(R)8/10分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-C視野角71.5×56°
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
    付属品充電用USBケーブル、ポーチ質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池測定範囲(℃)-20~+400対応OSWindows(R)8/10分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-C解像度160×120画素視野角71.5×56°保存形式JPEG最短撮像距離10cmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E4 Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E4 Wi-Fi

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E4WiFiシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E4WiFiシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
  • Wi-Fiリレー 共立電子産業

    Wi-Fiリレー

    共立電子産業
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
    適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統電源電圧(V)DC4.8~6.0出力接点1系統動作電流(mA)最大450基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
  • 【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷
    校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
    付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGアズワン品番3-3636-01-75サービス分類レンタル
  • 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmDCリビングフルリモコン扇風機

    TEKNOS
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
    ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)2~22風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切
  • DCモーター30cmテクノイオン付  リビングフルリモコン扇風機風機 TEKNOS

    DCモーター30cmテクノイオン付 リビングフルリモコン扇風機風機

    TEKNOS
    7,258税込7,984
    1台
    欠品中
    フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
    ホワイト消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風
  • アジャスター OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    アジャスター

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ・補修、交換用
  • WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。
    用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
  • WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式

    スリーアールソリューション
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    反射しやすい金属部品の観察に向けたWIFI接続式のワイヤレスデジタル顕微鏡です。先端の偏光ダイヤルを回すと照明の映り込みが抑えられ、偏光なしでは反射で見えなかった小さなキズやバリを見つけやすくなります。倍率は等倍と10~200倍。レンズカバーの着脱で60倍・100倍・200倍に切り替えられます。カメラは約130万画素(1/4CMOS)、光源は白色LED8灯を搭載しています。本体からWiFiを飛ばし、タブレット・スマートフォン・パソコンの画面に映像を表示します。通信範囲は約5m、接続機器は約3台まで。専用アプリで静止画・動画の撮影や長さの計測ができます(動画撮影はAndroid非対応)。充電式のため電源のない場所でも使用でき、給電しながらの観察も可能です。WiFiが使いにくい環境では、付属のminiUSBケーブルでパソコンにつないで有線式としても使えます。※本ページは偏光モデル(3R-WM401WIFI-PL)単独の注文コードです。偏光機能のない標準モデル(3R-WM401WIFI)は別ページで取り扱っています。
    用途反射の強い金属部品のバリ取り確認や切削面の仕上がりチェック、ボルト穴・ねじ山の内側の目視検査に。照明が映り込んで判定しづらかった光沢面も、その場でタブレットに映して見比べられます。持ち出して使えるため、装置に組み付けたままの部位や屋外設備の点検にも向きます。付属品本体、レンズカバー2ヶ(60&200倍用)(100倍用)、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、収納ケース質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍機能偏光機能:先端の偏光ダイヤルで反射光を調整(+側で偏光/-側で通常の映像)光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
  • カットグリップチップ GIFI-E イスカル

    カットグリップチップ GIFI-E

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    耐熱合金やオーステナイトスレンレス鋼など、高い切りくず処理能力が要求される材料の加工に威力を発揮します。
    用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GIFI イスカル

    カットグリップ チップ GIFI

    イスカル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    高精度研削仕様です。
    用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wi-Fiデジタルフォトフレーム AGFA

    Wi-Fiデジタルフォトフレーム

    AGFA
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    7インチ、10インチ、17インチの3サイズから選べるWi-Fiデジタルフォトフレーム。wi-fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。
    用途デジタルフォトフレームディスプレイLCDタッチスクリーン液晶対応フォーマット画像 : JPG , BMP , PNG/動画 : MP4、3GPWi-Fi802.11b/g/nストレージ32GBUSBType-A、Type-C
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    729,800税込802,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●カメラ可動範囲(約):150°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fケーブル長(m)2.0液晶サイズ5型アズワン品番67-2515-86先端外径(Φmm)3.9
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    959,800税込1,055,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):3.0m●カメラ可動範囲(約):130°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fアズワン品番67-2515-87
  • WIFI接続Cマウントカメラ スリーアールソリューション

    WIFI接続Cマウントカメラ

    スリーアールソリューション
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。
  • デロンギ デロンギ

    デロンギ

    デロンギ
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。革新的な技術とデザインで軽量化を実現。カラー液晶ノブによる直感操作に加えて、専用アプリから遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで。足元から部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍※の速暖性(※試験条件:空気温度(床上150cm)1500Wモデル/10畳居室、新省エネルギー基準/外気温5℃、5壁面外気接触)。呼吸音より静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
    仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)10.88ピュアホワイト容量45(m3)電圧(V)100消費電力(W)1500定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×520×680機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    829,800税込912,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):5.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃アズワン品番67-2515-94
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    579,800税込637,780
    1個
    3日以内出荷
    。超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    729,800税込802,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):4.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃アズワン品番67-2515-93
  • デロンギ デロンギ

    デロンギ

    デロンギ
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。革新的な技術とデザインで軽量化を実現。カラー液晶ノブによる直感操作に加えて、専用アプリから遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで。足元から部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍※の速暖性(※試験条件:空気温度(床上150cm)1500Wモデル/10畳居室、新省エネルギー基準/外気温5℃、5壁面外気接触)。呼吸音より静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
    仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)10.88アストログレー容量45(m3)電圧(V)100消費電力(W)1500定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×520×680機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
  • 完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C. MARSHALL

    完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C.

    MARSHALL
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    Motif II A.N.C. はコンパクトながらも迫力の Marshallサウンドを届けます。充電ケースを使用して、最大約30時間の音楽再生が可能。新世代のテクノロジー、LE Audio に対応し、接続性は更に進化。アクティブノイズキャンセリングを使用し、満員電車や騒がしい街中でもノイズを遮断して、音楽に没頭できます。
    付属品イヤーチップ(S/M/L)、USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)仕様充電ケース使用時:約30時間(ANC オン) 約43 時間(ANC オフ)質量(g)約4.31(イヤホン片耳) 約47.1(充電ケース)形式ダイナミック型インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:約1.5 (イヤホン)約 1.5 (充電ケース)連続再生時間約6 時間(ANC オン) 約9 時間(ANC オフ)ドライバー径(Φmm)6対応コーデックSBC,AAC, LC3防水IPX5(イヤホン)IPX4(充電ケース)
  • 工業用内視鏡IFIBER Φ6.0mm/3m スリーアールソリューション

    工業用内視鏡IFIBER Φ6.0mm/3m

    スリーアールソリューション
    699,800税込769,780
    1個
    3日以内出荷
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    549,800税込604,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):870gアズワン品番67-2515-90
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    669,800税込736,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用し
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度:挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):835gアズワン品番67-2515-85
  • A CG多/チップ 超硬 イスカル

    A CG多/チップ 超硬

    イスカル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • チップ GIFI イスカル

    チップ GIFI

    イスカル
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ GIF イスカル

    チップ GIF

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • マルチダイナミックヒーター 10畳目安 Wi-Fiモデル ブラック デロンギ

    マルチダイナミックヒーター 10畳目安 Wi-Fiモデル ブラック

    デロンギ
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~10畳まで。輻射熱で部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍の速暖性。極めて静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
    仕様チャイルドロック、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)11.5ブラック容量45(m3)電圧(V)100キャスター折りたたみ式定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×420×665機能エコ運転、温度制御適用畳数~10畳まで
  • A チップ 超硬 イスカル

    A チップ 超硬

    イスカル
    32,980税込36,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • マルチダイナミックヒーター 8畳目安 Wi-Fiモデル ブラック デロンギ

    マルチダイナミックヒーター 8畳目安 Wi-Fiモデル ブラック

    デロンギ
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~8畳まで。輻射熱で部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。専用アプリで睡眠環境を最適コントロール。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍の速暖性。極めて静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
    仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ質量(kg)9.56ブラック電圧(V)100キャスター折りたたみ式定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×355×665機能エコ運転適用畳数~8畳まで
  • マルチダイナミックヒーター 13畳目安 Wi-Fiモデル ブラック デロンギ

    マルチダイナミックヒーター 13畳目安 Wi-Fiモデル ブラック

    デロンギ
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで。輻射熱で部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍の速暖性。極めて静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
    仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、リモコン、安全プラグ質量(kg)13.18ブラック容量45(m3)電圧(V)100キャスター折りたたみ式定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×495×665機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
  • チップ GIF イスカル

    チップ GIF

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ GIFI イスカル

    チップ GIFI

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面
  • Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]

    Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ

    SWANN(スワン)[防犯用品]
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    Swann SWIFI-4KFLOCAM-JPは、双方向通話、カラー ナイト ビジョン、熱と動きの検出、電話に直接送信されるアラートなどの機能を備えています。 このカメラは、昼夜を問わず鮮明で詳細なビデオ映像を提供しながら、侵入者を効果的に阻止するように設計されています。 また、筐体は強固な設計により、悪天候にも耐え、年間を通じて信頼性の高いセキュリティを提供します。
    タイプ動体探知方法:True Detect(熱と動きの探知)寸法(m)センサーライト点灯:最長30m電源コード(m)3記録媒体クラウド(有料)、またはマイクロSDカード(32GB付属)色温度(K)5000検知範囲赤外線センサー:最大8m解像度4K(8MP)視野角115°防塵防水性能IP65撮影距離(m)夜間/赤外線:最長20(モノクロ)使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)サイレン:最大70dB音声マイク・スピーカー内蔵(双方向音声)動作温度範囲(℃)-20~60
  • チップ GIF イスカル

    チップ GIF

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ GIFI イスカル

    チップ GIFI

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • Swann EVO ワイヤレス 2K ソーラーセキュリティカメラ IP56 双方向通話 屋内外対応 MicroSD(16GBカード付属) SWANN(スワン)[防犯用品]

    Swann EVO ワイヤレス 2K ソーラーセキュリティカメラ IP56 双方向通話 屋内外対応 MicroSD(16GBカード付属)

    SWANN(スワン)[防犯用品]
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    カメラ天面にソーラーパネルがあり、太陽光充電を 行いながらカメラを稼働させることができます。 充電の手間から解放され、地球にも優しい次世代の防犯カメラです。
    寸法(mm)84 × 58 × 107質量(g)253センサーPIR/True Detect 最大8mの熱感知機能サイレン:あり、暗視/あり、赤外線暗視記録媒体MicroSDカード(16GBカード付属)バッテリー充電式5200mAhリチウム電池解像度2K QHD(2560 × 1440)視野角カメラ/120度 超広角RoHS指令(10物質対応)対応視認距離夜間/白黒最大10m音声マイク・スピーカー内蔵(双方向)Wi-Fi2.4GHz(無線範囲最大20m)
...
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
"ifi" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷