曜日別特売

30cmDCリビングフルリモコン扇風機

30cmDCリビングフルリモコン扇風機 - TEKNOS30cmDCリビングフルリモコン扇風機 - TEKNOS

フルリモコンDCリビング扇風機
・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。
また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。
・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間
・入り切りタイマー付きで、とても便利。
・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。
・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。

色
ホワイト
ハネ径(cm)
30
本体質量(kg)
2.8
消費電力(W)(50/60Hz)
2~22
風量
6段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×680~870
タイマー時間
入/切7.5時間
運転モード
リズム風、おやすみ風
タイマー
7.5時間入切
内容量
1台
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156529KIFI-376DC
¥7,260
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする