111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
迅速酸性硬膜定着剤。 液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。 希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。 定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ1液 危険物の類別非危険物
1箱ほか
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UW バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)650
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約79.5 コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続 最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720 ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13 伝送方法IEEE802.11ac 給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します) Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz) HDMI規格1.4 無線距離(m)15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(mm)12cm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。 カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。 丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(cm)8.5
1本
559 税込615
当日出荷

iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。 本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(mm)13.5
1本
649 税込714
当日出荷

iFixit(アイフィックスイット)Prying and Opening Tool Assortment
。電子機器の外装を開ける作業や細かな部品の操作に特化したツールの組み合わせセットです。ピック、スパッジャー、オープニングツールなどが含まれています。
仕様●キット内容●▼スパッジャー(Spudger)●▼ハルバードスパッジャー(Halberd Spudger)●▼オープニングツール(Opening Tool)●▼プラスチックカード2枚●▼オープニングピック(Opening Picks)6枚●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8124-76
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

待望のGoogle Pixel対応のiFaceスマホケースが新登場! 大人気のスマホケース iFace First ClassにGoogle Pixel用ケースが新登場! 「Made for Google Pixel」プログラム認証を受けているので、安心してお使いいただけます。 2023年最新機種のGoogle Pixel 7aに対応。 カラーはStandardシリーズからベーシックなホワイトとブラック、大人可愛いKUSUMIシリーズのくすみブルーの全3色の中からお選びいただけます。 お揃いカラーのスマホリングなどと合わせてコーディネートもお楽しみください。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・ストラップホール付き
適合機種Google Pixel 7a専用 材質ポリカーボネート、TPPU 質量(g)約57 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×82×14
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 入組点数64 セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】 材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス 質量(g)約680 折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

待望のGoogle Pixel対応のiFaceスマホケースが新登場! 大人気のスマホケース iFace First ClassにGoogle Pixel用ケースが新登場! 「Made for Google Pixel」プログラム認証を受けているので、安心してお使いいただけます。 2023年最新機種のGoogle Pixel 7aに対応。 カラーはStandardシリーズからベーシックなホワイトとブラック、大人可愛いKUSUMIシリーズのくすみブルーの全3色の中からお選びいただけます。 お揃いカラーのスマホリングなどと合わせてコーディネートもお楽しみください。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・ストラップホール付き
適合機種Google Pixel 7a専用 材質ポリカーボネート、TPU くすみブルー 質量(g)約57 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×82×14
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

iFixit(アイフィックスイット)Suction Handle 吸盤ツール
プラスチックのハンドルが付いた吸盤ツール。接着剤で固定されたスマートフォンの画面またはバックパネルを外す際に使用します。※ご注意・作業の際は、前後の工程を含めてiFixitの修理マニュアルの手順をよくご確認の上ご使用ください。また、Suction Handleだけでなく他の道具が必要となる場合があります。
仕様●吸盤部サイズ:45Φ●注意事項●▼作業の際は、前後の工程を含めてiFixitの修理マニュアルの手順をよくご確認の上ご使用ください。●▼Suction Handleだけでなく他の道具が必要となる場合があります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8124-80
1セット
869 税込956
当日出荷

手洗いで繰り返し使用可能です。
材質Visco Gel(R)(シリコン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個ほか
1,080 税込1,188
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

iFixit(アイフィックスイット)Manta Driver Kit 112種入
iFixitのビット交換式ドライバーシリーズ最多の112種入り「Manta Driver Kit」。様々な機器に対応可能な、修理愛好家のためのコンプリートセットです。
仕様●ビット内容●【4mm Screwdriver Bits】●▼Phillips:000, 00, 0・Flathead:1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Torx:T2, T3, T4, T5・Torx Security:TR6, TR7, TR8●▼Pentalobe:P2, P5, P6・JIS:J000, J00, J0, J1●▼Hex:0.7, 0.8, 1.3, 1.5mm●▼Hex Security:2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Tri-point:Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver:2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5mm●▼Gamebit:3.8, 4.5mm・Spanner:4, 6●▼Triangle:2, 2.2, 2.6, 3mm・SIM Eject Bit●▼Oval Drive・Magnetic Pickup●▼iPhone Standoff●【1/4in Screwdriver Bits】●▼Phillips:1, 2, 3・Flathead:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Torx Security:TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR35, TR40●▼Hex Security:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Hex Security SAE:1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4●▼Square:0, 1, 2, 3●▼Spanner:8, 10, 12●▼Pozidriv:PZ0, PZ1, PZ2, PZ3●▼Torq-set:6, 8, 10・Spline:M5, M6, M8●▼Tri-wing:1, 2, 3, 4●▼Clutch:1, 2, 3・Schrader Valve●▼Hook Drive●▼1/4in to 4mm Driver Adapter●▼1/4in Driver to 1/4in Socket●▼1/4in Driver to 3/8in Socket●▼1/4in Socket to 1/4in Driver●ケース寸法:216×175×35mm●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●重量:約900g●4mmビット材質:S2●1/4inビット材質:6150●ビットドライバー材質:アルマイト●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8124-78
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

手洗いで繰り返し使用可能です。柔らかいジェルがつま先の圧迫や摩擦を和らげ、湾曲した指を正しい位置に矯正したり、うおのめ・靴擦れ対策に使用可能です。しなやかな素材のため、ほとんどの靴にフィットします(つま先の自由を妨げる靴には使用できません)。
材質Visco Gel(R)(シリコン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1箱(2個)
1,168 税込1,285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側が柔らかいフォーム素材になっており、足指を包んで優しく固定する為、摩擦や痛みなどを軽減し、重屈指症の指を真っ直ぐにするのをサポートします。隣り合う足指を固定するので、副木としても使用可能です。面ファスナー式のベルトで、ループの長さを調節できます。
材質フォーム・綿 サイズフリー アズワン品番7-7590-01 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1箱(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

iFixit(アイフィックスイット)Precision Tweezers Set 純正精密ピンセット
iFixitの純正精密ピンセット3本組です。超精密のストレートタイプ「Pointed」。人間工学的な先曲がりタイプ「Angled」。保持力に優れた広口タイプ「Blunt」 各1本。※ご注意・帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。
仕様●セット内容●▼超精密のストレートタイプ「Pointed」×1●▼人間工学に基づいた先曲がりタイプ「Angled」×1●▼保持力に優れた広口タイプ「Blunt」×1●ケースサイズ:102×6×203mm●ピンセット材質:ステンレス●注意事項●▼帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8124-83
1セット
1,698 税込1,868
8日以内出荷

iFixit(アイフィックスイット)Tool Pouch ツールポーチ
iFixitのオフィシャルツールポーチ(収納袋)です。各種工具の保管・携帯に。ファスナー式。
仕様●サイズ:51×127×203mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8124-81
1セット
869 税込956
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
789 税込868
5日以内出荷

iFixit(アイフィックスイット)iOpener Toolkit アイオープナー ツールキット
電子レンジで30秒加熱したiOpenerを機器に載せることで接着剤を柔らかくし、付属ツールにより簡単で安全に機器を開けられます。このキットはAppleのすべての世代のiPadに対応するように設計されていますが、さらに多くのデバイスにも使用できます。※ご注意。作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。iOpener の温め方
仕様●キット内容●▼iOpener●▼iFixit プレシジョン ビットドライバー●▼SIM イジェクトツール(ビットドライバーの後部にセットされています)●▼ツイーザー(ピンセット)●▼バッテリーブロッカー●▼サクションハンドル●▼Spudger(スパッジャー)●▼オープニングツール●▼オープニングピック×6●▼プラスチックカード●▼ドライバービット:プラス #00・マイナス 2.5mm●▼トレイ●iOpener使用例●注意事項●▼作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。●▼温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。●▼膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。●▼適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。●iOpenerの温め方●外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8124-71
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
ブラック
1個
699 税込769
8日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

iFixit(アイフィックスイット)Moray Driver Kit
Moray Driver Kitは、ほとんどの電子機器や家庭用の修理に役立つ交換式ドライバーキットです。数千件のiFixit修理マニュアルのデータから組み合わせを選択して構成されているため、プロの修理技術者から日曜DIYまでのニーズに対応できます。
仕様●【キット内容】●磁石式ケース●区画付きパーツトレイとして使えるカバー●4mmドライバー(SIM取り出しピン付き)●交換ビット32種[交換ビット32種内訳]●▼Phillips - 000, 0, 1, 2●▼Flathead - 1, 2.5, 4 mm●▼Torx - T3, T4, T5●▼Torx Security - TR6, TR8, TR10, TR15●▼Pentalobe - P2, P5●▼Hex - 1.5, 2.5, 3, 4 mm●▼Tri-point - Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver - 2.5, 5 mm・Gamebit - 3.8, 4.5 mm●▼Triangle - 2, 3 mm●▼iPhone Standoff Bit・Oval Drive●ケース寸法:22×78×124mm●ビット材質:S2●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●ドライバー材質:ポリマー●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8124-77
1セット
3,998 税込4,398
8日以内出荷

足指の痛み対策用のゲルキャップです。内側のゲルが足指にかかる衝撃や摩擦を和らげます。ストレッチ素材の為、指にフィットします。
洗濯方法洗濯可(手洗い) 材質生地/熱可塑性エラストマー・綿、ゲル/Visco Gel(R)(シリコン)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足指の痛み対策用のゲルリングです。内側のゲルが足指にかかる衝撃や摩擦を和らげます。ストレッチ素材の為、指にフィットします。
洗濯方法洗濯可(手洗い) 材質生地/熱可塑性エラストマー・綿、ゲル/Visco Gel(R)(シリコン)
1箱(2個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかなゲルクッションが踵にかかる圧力を分散・衝撃を吸収し、足の痛みや疲労の緩和対策として使用可能です。踵部分のディスクを外すことで踵骨棘の痛み対策としても使用可能です。
材質ポリウレタンゲル サイズ(cm)22~26(目安) 質量(g/枚)約25 洗濯方法洗濯可(手洗い) アズワン品番7-7589-01
1箱(1足)
1,798 税込1,978
当日出荷

柔らかなシリコンゲルが指同士の摩擦・痛みを緩和し、指が重ならないようサポートします。水洗いが可能で、再利用可能です。
材質シリコン
1箱(2個)
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゲルクッションが、足指のつま先などにかかる圧迫を軽減します。湾曲した足指(ハンマートゥ)や「たこ、うおの目」等の痛み対策に役立ちます。表面はフェルト生地で肌触りが良く、温水と石鹸で手洗いすることができるので衛生的です。指に固定するためのループは長さ調節ができます。
材質フェルト・ラテックスゴム 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
949 税込1,044
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手洗いで繰り返し使用可能です。パッドは薄く設計されており、ほとんどの靴に対応しています。仕様「小指・薬指」は、薬指と中指の間にスペーサーがあるタイプで、うおのめ保護、外反母趾への摩擦をガードするのに使用可能です。仕様「小指」は、小指タイプのジェルパッドで、外反母趾の保護に使用可能です。仕様「親指」は親指タイプのジェルパッドで、外反母趾の保護に使用可能です。
材質Visco Gel(R)(シリコン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pedi-GELは、吸着性があり、肌に優しく繰り返し使える洗浄可能なパッドです。
材質Pedi-GEL(R)(シリコン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1箱(2枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約56cmの長いハンドルで、足まで手を伸ばさなくても容易にフットケアが可能です。ハンドルにはブラシとスポンジがついており、足指の間や踵など箇所に応じて使い分けが可能です。先端部のスポンジは交換可能です。
セット内容本体×1本、交換用スポンジ×2個 材質ハンドル/プラスチック、ブラシ/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/フォーム 厚さ(mm)ハンドル:25.5 毛丈(mm)20 ハンドル長さ(mm)558.8 ブラシ幅(mm)20 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)スポンジ/37×60×15 アズワン品番7-7614-01
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

湾曲したり重なり合っている足指を真っ直ぐに保ち摩擦を和らげます。足裏の痛み対策用にパッドは柔らかな2層構造となっています。足指を入れるループは柔らかで伸縮性があり、ループの大きさも調節が可能です。
サイズフリー 材質ラテックスフォーム アズワン品番7-7592-01
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

両脚の長さの差を調節することが可能です。靴の方減りの緩和用途にも使用可能です。パッドは3層式で足に合わせて各層を剥がし、調節することが可能です。
材質ゴム・レザー 厚さ(mm)3.18~9.53 使用期間(目安)1ヶ月程度
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足底の痛み緩和対策用の着圧タイプのサポート靴下です。生地が薄い為、通常の靴下の上下どちらにも着用することが可能です。昼用にも、夜用にも使用できます。
仕様圧迫圧:全体/25~35mmHg、土踏まず/30mmHg 材質ナイロン(76%)、PU(ポリウレタン)製伸縮生地(24%)
1個
2,088 税込2,297
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかなゲルクッションが踵にかかる圧力を分散・衝撃を吸収し、足の痛みや疲労の緩和対策として使用可能です。踵部分のディスクを外すことで踵骨棘の痛み対策としても使用可能です。
洗濯方法洗濯可(手洗い) 材質ポリウレタンゲル 質量(g/枚)約32 サイズ(cm)26~31(目安) アズワン品番7-7589-02
1箱(1足)
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(2個)ほか
779 税込857
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルアクションのスプリングで動かしやすく、薄い爪も硬い爪も容易に整えることができます。1.27cmの歯はカーブしており、ハンドルは約14cmの長さがありしっかりと握れ、少ない力で扱うことが可能です。ハンドル部には固定用ラッチがあり、刃に被せる安全カバーが付属しています。
材質ステンレス(AISI-420) 全長(mm)約145 アズワン品番7-7616-01
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷