Anker(アンカー)欠品中
コンパクトでも、家族サイズ。世界最小。1クラスの容量ポータブル電源:容量2000Wh帯で世界最小。サイズを実現。変換効率を改善し、一般的な2000Wh帯より最大3倍。長く電気を使える。Anker独自の急速充電技術HyperFlashにより、100%充電までわずか99分。災害対策やアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。容量2000Wh帯のリン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルにおいて。ハンドル部分を除く体積計算に基づく(2025年9月時点 Anker調べ)。 。一般的な2000Wh帯のポータブル電源とLEDライトの使用時間で比較した場合。充電回数は各機器の定格消費電力に基づく計算上の数値 (Anker調べ)。3人以上の家族にも安心の容量 いつもの家電をより長く複数台同時に動かせる:2048Whの大容量、家庭用のコンセントよりも大きい定格2000Wの出力なため、停電時に3~5人で使用しても約2~3日間の電力供給が可能です。 。1日あたり700Wを使用した場合の目安。一般的な2000Wh帯よりも、最大約3倍。長く家電が使える:新世代の半導体であるIGBTを採用し、DCからACへの変換ロスを削減することで、一般的な2000Wh帯のポータブル電源よりも長く家電を動かすことが可能です。 。LEDライトの使用時間で比較した場合 。一般的な2000Wh帯のポータブル電源との比較。充電回数は各機器の定格消費電力に基づく計算上の数値 (Anker調べ) 。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します。2000Wh帯で世界最小。サイズ & ダブルグリップで持ち運びがしやすい:前モデル。からサイズは約50%、重さは約40%軽量化しコンパクトに。加えて両側面にハンドルを搭載し、両手で重さを分散することができるため、とっさの避難時にも持ち運びやすくなりました。 。容量2000Wh帯のリン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルにおいて。ハンドル部分を除く体積計算に基づ (2025年9月時点 Anker調べ) 。Anker 767 Portable Power Station (GaNPrime PowerHouse 2048Wh) との比較。10年以上。使える長寿命設計:電池寿命が長く安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。独自技術による電子部品?長寿命化も実現し、10年以上。ご使用いただけます。 。電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数4,000回以上、電子部品の寿命は50,000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年以上に渡り正常な状態を保ちます。世界最速。、100%満充電まで99分:Anker独自の急速充電技術HyperFlashにより、100%充電までわずか99分。急な災害で電気が必要になっても、充電の不安がなくなります。 。容量2000Wh帯における重量20kg未満のモデルにおいて。 AC充電のみでの充電時間に基づく。外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります (2025年9月時点 Anker調べ)。選べる充電方法:ACコンセントからの急速充電はもちろん、ソーラーパネルやシガーソケットからも充電が可能です。
質量(kg)約18.9色ダークグレー出力(W)USB-A :最大12 x 1、USB-C:最大100 x 2 / 最大15 x 1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.9×25.0×25.7バッテリー容量(Wh)2048