カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11,477)
- 制御機器(199)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 防犯用品(11)
- メカニカル部品(10)
- 洗車・清掃(8)
- 物流用品(6)
- 測定用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(11,471)
- RS PRO(174)
- オリエンタルモーター(10)
- TIPTOP(10)
- XP POWER(9)
- 日動工業(7)
- LED LENSER(7)
- テンテキャスター(6)
- APEM(5)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- エスコ(3)
- 日東工業(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3)
- タッチパネルシステムズ(3)
- INKO(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- PROST's(3)
- 岩崎電気(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ik0」の検索結果

安心・安全 割れないミラー いきいきミラー
堀内鏡工業(3件のレビュー)¥1,560~税込¥1,716~1個当日出荷高齢者や介護を受ける方に、いつまでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、PET樹脂を使った割れないミラーで本格的な化粧用ミラーを製造開発いたしました。この「安心・安全 割れないミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしてもミラーが割れることがありませんので、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様はメイクに使いやすい人気の折立ミラー、卓上ミラー、ハンドミラーと3種類。生活シーンに合わせてお使いください。用途メイクアップ・化粧用ミラー包装形態OPP袋入り
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホイールクリーナースーパー
TIPTOP¥3,398~税込¥3,738~1個(3L)ほか当日出荷から6日以内出荷アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。用途ホイール洗浄成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ液性アルカリ性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色マグネシウム以外
パンクチェック液
TIPTOP¥2,198~税込¥2,418~1個(3L)ほか当日出荷から6日以内出荷泡の持続性が抜群のパンクチェック液です。タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックにも。20 倍希釈仕様なので経済的。一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境にも良い配合。用途エア漏れチェック成分界面活性剤、ワックス成分他タイプ濃縮タイプ(20倍希釈)使用希釈倍率20倍
純水製造装置
アズワン¥49,800税込¥54,7801セット(2本)当日出荷から12日以内出荷水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
ビードスムース
TIPTOP¥2,998~税込¥3,298~1個(3L)ほか当日出荷から6日以内出荷粘度が高いので塗布時の伸びがよく、液だれもしにくい水性液体ビードクリームです。滑りがよく、乾きもゆっくりなので低扁平や大型等大径タイヤの組み換えもスムーズに行えます。凍りにくく、金属への耐腐食性(サビさせにくい)もあるので安心です。pH値が石鹸とほぼ同じなので人体(肌)への影響も少なく、自然由来の原料を使用している為、環境にも配慮しております。
顔も拭ける クールボディシート
IRL¥19,980税込¥21,9781箱(6個×120枚)当日出荷顔も体も拭ける、大判タイプのボディシートです。用途夏場の現場作業、医療・介護現場、スポーツクラブなどに。材質シート:レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)245×350香り無香料目付(g/m2)シート:35
カーシャンプースーパーワックス
TIPTOP¥2,998税込¥3,2981個(3L)当日出荷洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。用途洗車成分界面活性剤、ワックス成分他タイプ原液使用タイプ内容量(L)3容器ボトル液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
ぐいぐいストレッチ W900mm専用脚
Largocare(共臨社)¥92,980税込¥102,2781台4日以内出荷ぐいぐいストレッチW900専用脚です。キャスター付なので、利用場所にラクラク移動できます。材質スチール・メラミン焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×715アズワン品番65-2324-39
イカメタルリーダー コンビ
がまかつ Gamakatsu¥569税込¥6261袋6日以内出荷これは便利!!3WEY仕様でイカメタル・オモリグ両方対応可能なイカメタルリーダーが新登場!!ショートタイプのイカメタルリーダーとオモリグがセットになったコンビ仕掛です。 使い方は3通り、 1イカメタルリーダーとして単体使用。 2オモリグリーダーとしての単体使用。 3連結使用すれば2本仕様のオモリグ仕掛。 3通りの使い方であらゆる状況に対応可能です。全長1m/80cm品番IK-066対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数1組幹糸4ハリス4
イカメタルリーダー みえみえ仕様 3本仕掛
がまかつ Gamakatsu¥549税込¥6041袋6日以内出荷ライトに照らされた船上で見やすい黒糸を採用スナップも大き目を使用し、視力に不安がある方でも使いやすくなりました。 さらに黒糸はフグ・サワラ回避効果も期待できます。 扱いやすさを重視したべーシックな仕掛寸法により、取り回しも楽にこなすことが可能です。品番IK-063全長(m)1.5対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組幹糸4ハリス4
路面標示用貼付式グラフィックサイン
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。また、屋内外を問わず貼付可能です。 特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。質量(g)200寸法(縦×横)(mm)300×300取付け方法粘着シール
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)
マイクロソフト¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)色プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD256GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Nitro VG240YSbmiipx 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer Nitro VG240YSbmiipx取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
カーシャンプースーパー
TIPTOP¥2,798税込¥3,0781個(3L)6日以内出荷洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。用途洗車成分界面活性剤他タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)内容量(L)3容器ボトル希釈倍率15倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
カーシャンプースーパー
TIPTOP¥6,698~税込¥7,368~1個(10L)ほか6日以内出荷洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。用途洗車成分界面活性剤他タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)容器バックインボックス(コック付き)希釈倍率15倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
超濃縮カーシャンプースーパー
TIPTOP¥7,798~税込¥8,578~1個(10L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。用途洗車成分界面活性剤他タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)容器バックインボックス(コック付き)希釈倍率15倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
超濃縮カーシャンプースーパー
TIPTOP¥2,998税込¥3,2981個(3L)6日以内出荷洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。用途洗車成分界面活性剤他タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)内容量(L)3容器ボトル希釈倍率15倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
ワックスアンドウォッシュ撥水コート
TIPTOP¥3,798~税込¥4,178~1本(3L)ほか6日以内出荷泡立ち豊かな成分を配合しており、泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。撥水成分配合(通常の2倍)撥水コートにより艶のある仕上がりと感動的な水の弾きを感じることができます。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。用途洗車成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ液性中性性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
カーシャンプースーパーワックス
TIPTOP¥7,998~税込¥8,798~1個(10L)ほか6日以内出荷洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。用途洗車成分界面活性剤、ワックス成分他タイプ原液使用タイプ容器バックインボックス(コック付き)液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から34日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付
テンテキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0503SA
XP POWER¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様分離式:あり長さ(mm)11.68シリーズIK定格電力(W)0.25出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)75.7効率66%入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±20%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
プレート式キャスター AGILA 固定車 タイヤ痕レスタイプ
テンテキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。トラスコ品番255-7484質量(kg)0.16材質(車輪)ゴム取付座A×B(mm)55×55取付高H(mm)69取付ピッチY(mm)44/38.5取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)44/38.5
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VZ279HEG1R 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS VZ279HEG1R取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0524SA
XP POWER¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)6シリーズIK定格電力(W)0.25出力電圧(V)24dc出力電流(mA)10.41入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 %パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0515SA
XP POWER¥809税込¥8901個8日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.15シリーズIK定格電力(W)0.25最高温度(℃)85出力電圧(V)15dc出力電流(mA)16.67入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0505SA
XP POWER¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)6シリーズIK定格電力(W)0.25出力電圧(V)5dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 %パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0512SA
XP POWER¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.15シリーズIK定格電力(W)0.25最高温度(℃)85出力電圧(V)12dc出力電流(mA)20.83入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
INKO USB ハンドウォーマー スエード
INKO¥4,364税込¥4,8001個10日以内出荷から11日以内出荷世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書寸法(mm)110×110×1質量(g)42電力(W)最大5保証期間1年間コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式
テンテキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
...