カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 保管用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 梱包用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(7,170)
  • エスコ(2,685)
  • Panasonic(パナソニック)(1,722)
  • 松吉医科器械(1,387)
  • RS PRO(1,113)
  • マルケイ(国際化工)(1,064)
  • イチネンTASCO(986)
  • 日本紐釦貿易(963)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(801)
  • Clover(クロバー)(796)
  • オカムラ(岡村製作所)(694)
  • 三菱電機(690)
  • ヤヨイ化学(592)
  • S.I.C.(SHINDO)(554)
  • 伊東電機(521)
  • IKA(520)
  • 未来工業(498)
  • カクダイ(471)
  • マリアンヌ製靴(461)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ika」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンオイル モノタロウ

    エアコンオイル

    モノタロウ(513件のレビュー)
    439税込483
    1缶
    当日出荷
    R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
    用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ラシャ切鋏 モノタロウ

    ラシャ切鋏

    モノタロウ(90件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    布地を裁断する裁ちばさみです。
    用途布の切断に。全長(mm)240刃長(mm)95硬度HRC52材質(柄部)鋳物材質(刃)刃物鋼
  • エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウ

    エアコンオイル(蛍光剤入り)

    モノタロウ(196件のレビュー)
    759税込835
    1缶
    当日出荷
    R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
    用途カーエアコン用成分ポリエーテル系化合物、エステル油、りん酸トリトリル、BHT、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、R-134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • パテ エアコン配管用 モノタロウ

    パテ エアコン配管用

    モノタロウ(291件のレビュー)
    109税込120
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    エアコン配管用不乾性パテ
    用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなどアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
  • 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ

    冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

    モノタロウ(79件のレビュー)
    599税込659
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
    用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
  • ユニオンストレート モノタロウ

    ユニオンストレート

    モノタロウ(33件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウ

    フレキ用チーズ 片ナット付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    用途配管部品用チーズ仕様パッキン付材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM形状チーズねじ径G1/2(4分)
  • エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ

    エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
    用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性
  • パイプレンチ モノタロウ

    パイプレンチ

    モノタロウ(84件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(53件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 角ニップル 白 モノタロウ

    角ニップル 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    JIS B2301適合商品です。
    用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(36件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(264件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ユニオンティ モノタロウ

    ユニオンティ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(24件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ユニオンワイ モノタロウ

    ユニオンワイ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ モノタロウ

    緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ

    モノタロウ(95件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
    用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
  • 緩衝シート ポリエチレン カットタイプ モノタロウ

    緩衝シート ポリエチレン カットタイプ

    モノタロウ(78件のレビュー)
    249税込274
    1束(100枚)
    当日出荷
    部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
    用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
  • SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウ

    SUS304製1ツ穴T型足

    モノタロウ(24件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    用途立バンド取付用の足に。材質ステンレス(SUS304)種類T足取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(23件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ

    サービス缶バルブ R134a用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
    用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 一斗缶用Vカッター ガイド付き モノタロウ

    一斗缶用Vカッター ガイド付き

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
    用途角缶18Lの開缶材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
  • ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ

    ガスチャージ セット R134a用

    モノタロウ(133件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
    用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250対応冷媒種別R134a販売区分業務用
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(25件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • パイプレンチ アルミ製 モノタロウ

    パイプレンチ アルミ製

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
  • フレキエルボ 片ナット付 モノタロウ

    フレキエルボ 片ナット付

    モノタロウ(9件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
    用途フレキ用継手。仕様パッキン付材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15材質(パッキン)EPDM接続ねじサイズG1/2
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(22件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(15件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ユニオンエルボ モノタロウ

    ユニオンエルボ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • マルチカバー モノタロウ

    マルチカバー

    モノタロウ(30件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
    用途機器等のカバーにその他洗濯可能材質ポリエステルタフタブルーグリーン特性静電気防止
  • ベルトレンチ モノタロウ

    ベルトレンチ

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
    用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
  • プラグ モノタロウ

    プラグ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    用途止め栓形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-99.9
  • 緩衝材 積層タイプ モノタロウ

    緩衝材 積層タイプ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
    用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として