インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
カーテン縁にマグネットが内蔵されており、車窓枠の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。
トヨタ・ハイエース 200系 専用です。
マグネットにより簡単に脱着できます。
お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。
窓枠とカーテンの隙間が無く、ピタッと綺麗に装着できます。
ガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。
不使用時はコンパクトに収納できます。
セット内容セカンドウィンド用×2、リアサイド用×2、バックドア用×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×1340×2
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
スズキ・ジムニー/ジムニーシエラ(JB64W/JB74W)専用のリアデフォッガーカバー。
貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコード・コネクタ・端子をまとめて保護できるカバーです。
マグネット取り付けなので、取り外しができて簡単にお手入れも可能です。
荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクターの破損トラブルを未然に防ぎます。
2個セット(右側用・左側用)
セット内容2個セット(右側用・左側用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×149×63
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
高級感あふれるクローム調のメタルブラックナンバーベースです。
前方傾斜角度7%。取り付けカンタンで愛車をすぐにドレスアップできます。
隙間ができにくく、自然な一体感で違和感を与えません。
ナンバーベースの基準・方規定適応品。
ナンバーボルト×2、平ワッシャー×2が付属しております。
色メタルブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×345×29
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
表面にリアルなカーボン調シボが施されたナンバーベースです。
前方傾斜角度7%。取り付けカンタンで愛車をすぐにドレスアップできます。
隙間ができにくく、自然な一体感で違和感を与えません。
ナンバーベースの基準・方規定適応品。
ナンバーボルト×2、平ワッシャー×2が付属しております。
色カーボンブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×345×26
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
表面に超軽量・高品質なメッキが施され、リア・フロントにそれぞれ取り付け可能なナンバーフレームセットです。
ステンレスボルト×4付属。取り付けカンタンで愛車をすぐにドレスアップできます。
ナンバーベースの基準・方規定適応品。
リアもボルトで機械止めができ、しっかりと固定ができます。
色クロームメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×342×11
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
表面にリアルなカーボン調シボが施された、リア・フロントにそれぞれ取り付け可能なナンバーフレームセットです。
ステンレスボルト×4付属。取り付けカンタンで愛車をすぐにドレスアップできます。
ナンバーベースの基準・方規定適応品。
リアもボルトで機械止めができ、しっかりと固定ができます。
色カーボン柄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×342×11
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。
ミニバンやワンボックス車のバックドア用です。
マグネットにより簡単に脱着できます。
お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。
窓枠とカーテンの隙間が無く、ピタッと綺麗に装着できます。
ガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。
不使用時はコンパクトに収納できます。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。
用途最大3520Wまでの家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。
仕様CO2排出量範囲:0.00 ~ 9999 kg、力率範囲:0.001 ~ 1.000、電力量パルス定数:6400 imp / kWh
質量(g)163
電圧(V)100 ~ 260
消費電力(W)1未満
定格電圧(V)220 50 / 60 Hz
電力(W)0.1 ~ 3520
定格電流(A)16
測定精度1.0級
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60 × 118 × 55
電流範囲(A)0.00 ~ 16.00
動作温度(℃)0 ~ 45
保管温度(℃)-20 ~ 60
最大電力(W)3520
消費電力量(kWh)0.00 ~ 9999
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
差込角1/2"SQのインパクトトルクスソケット、インパクトソケットアクセサリー用のピン。
質量(g)2
適合サイズ(mm)15~27
適合サイズE18~E24
1個
¥399
税込¥439
90日以内出荷
差込角1/2"SQのインパクトトルクスソケット、インパクトソケットアクセサリー用のゴムリング。
質量(g)1
適合サイズ(mm)15~27
適合サイズE18~E24
1個
¥899
税込¥989
90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトソケットセット。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
セット内容インパクトソケット13・17・19・21・22・24mm(50IMP-13・17・19・21・22・24)、インパクト用エキステンションバー509/5IMP、インパクト用ユニバーサルジョイント510IMP
質量(g)1800
1個
¥61,980
税込¥68,178
90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用エキステンションバー
差込角(sq.)1/2
外径d(Φmm)30
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
差込角(sq.)1/2inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)170×350×50
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M5、M8、M12、M14 広い検出範囲: 1 → 3 mm 電気仕様: DC 3線及び4線 エンクロージャの定格: IP68 使用温度範囲: -25 → +100 ℃ ステンレススチール製のハウジングとアクティブ表面は、安定した高性能で製造されています セラミック 最大 500 bar の圧力に耐える、気密性の高い前面 予想される最大 100 万回の圧力サイクルの
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:1.5 mm●接続方式:2 m 、3 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:30mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7321-39
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
関連キーワード