aiwa tab WS12P 12.6インチ 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)翌々日出荷
大画面12.6inch 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Pro 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで外出先でのビジネスユースに最適です。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
仕様ハードウェアキーボードあり(78キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続)付属品ACアダプター、キーボード、カバー兼スタンド、スタートガイド色ブラック質量(g)650/キーボード:285タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大65Wセンサー加速度対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.1×7.5×184.9(突起部除く)/キーボード:286×7.5×205(突起部除く)有効画素数【アウトカメラ】1300万画素【インカメラ】500万画素インターフェース3.5mmヘッドフォン端子・キーボード接続用端子バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5400mAh/7.6V)【充電時間】3時間(電源オフ時)【連続使用可能時間】最大7時間※使用状況や環境により変化する場合があります。メモリー8GBディスプレイ12.6インチ(有機EL(AMOLED))解像度2560 × 1600使用環境【温度】0~45℃【湿度】30~75%(結露なきこと)防塵防水性能なし使用CPUIntel N100(4コア/4スレッド、最大3.4GHz)スピーカー1W 8Ω ×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.2内蔵マイクあり容量(GB)128GBストレージM.2 PCIe SSD無線LANax/ac/a/b/g/nUSBType-C(2.0) ×2オフィスソフトなし