カテゴリ
- 制御機器(305)
- バイク純正部品(282)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
- パソコン/周辺機器(154)
- 機構部品(109)
- 切削工具(94)
- 船舶用品・漁業資材(71)
- 科学研究・開発用品(54)
- 作業工具(40)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 学童・教育用品(24)
- 家電(22)
- 測定用品(18)
- 事務用品(18)
- 自動車純正部品(17)
- 電気材料(15)
- オフィス家具(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 物流用品(12)
- 清掃用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- バイク部品(10)
- 食品・飲料(10)
- カー用品(9)
- 電動工具(9)
- 梱包用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(7)
- 介護用品(7)
- 医療(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 自動車補修部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- トラック純正部品(5)
- 厨房用品(4)
- 安全標識(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(205)
- RS PRO(203)
- SMC(133)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(95)
- スズキ(77)
- SIEMENS(48)
- テイルウォーク(46)
- イスカル(44)
- メディアカバーマーケット(38)
- NORGREN(24)
- オンダ製作所(22)
- Merck(メルクミリポア)(22)
- Anker(アンカー)(20)
- SPARKFUN(18)
- StarTech.com(16)
- アズワン(13)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- MICROCHIP(13)
- フエニックス・コンタクト(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「in6」の検索結果

IVL-IN-6M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 6
I-VALUE¥89税込¥981個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
マイクロニットU UMN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。用途クリーンルーム内でのふき取りに寸法(inch)6×6仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番792-3201材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.3質量(kg)0.34色白長さ(m)0.06対応クラス100縦(mm)150横(mm)150
クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥6,898税込¥7,5881箱当日出荷ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。寸法(inch)6×6仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9913材質ポリエステルニット長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.5質量(kg)0.58色白長さ(m)0.08対応クラス100縦(mm)150横(mm)150
スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング
(39件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。用途スポット溶接取り外し用表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス販売区分業務用
後入れナット
マルヤス機械¥3,798~税込¥4,178~1セット(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニットA AMU6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。用途クリーンルーム内でのふき取りに寸法(inch)6×6仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9565材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.4質量(kg)0.62色白長さ(m)0.07対応クラス100縦(mm)150横(mm)150
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
水平型ニードルバルブ(INシリーズ)
アズワン¥18,700税込¥20,5701個当日出荷から3日以内出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)32寸法C(mm)12
ステンレス アイナット
ひめじや(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
フックアイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
インナースリーブセット
山本電機製作所¥269税込¥2961個当日出荷金属管用口金と組み合わせて使用するスリープセット用途プラスチック配管を接続するために使用適合本体WO81シリーズ材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)200
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)
フジキン¥279~税込¥307~1個当日出荷から22日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
アイナット ステンレス製
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
ガスケット 14035-ED000
SPI(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN主な適合純正品番14035-ED000・1N15-13-111・MQ700850
6in1 multi HUB
SUNEAST(サンイースト)¥2,698~税込¥2,968~1台5日以内出荷多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適。外出先でゲームも大画面でプレイ可能色スペースグレー動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間日本国内にて1年間ケーブル長(mm)150(本体一体型)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C 、Type-A![くるくるラップ フィルム ファイン[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29189634-200128-02.jpg)
くるくるラップ フィルム
ファイン[日用品](1件のレビュー)¥839税込¥9231セット当日出荷ゴミ出しに便利な巻くだけフィルムテープ!「くるくるラップフィルム」。 不要になった蛍光灯や新聞、ダンボール、傘やカーペット、などのゴミをクルクル巻いてまとめられる結束テープです。 かさばる荷物をまとめられ、引越し時や、引き出し、戸棚、割れ物(お皿など)の仮止めにも便利です。 たっぷり使える100メートル巻きフィルムです。材質ハンディバー:ポリプロピレンフィルム:ポリエチレン質量(g)172寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×200RoHS指令(10物質対応)対応
6in1 3WAYレンチ
ETHOS Design(エトスデザイン)(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中車載にオススメ3ウェイレンチ! ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。 グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。 ソケットサイズは6.3sq適合サイズ(mm)(六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
沈子コードドラム巻
ユタカメイク¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。重さが均等で網成りが良い商品です。用途刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。線径(mm)5色黒長さ(m)100材質ポリエステル、鉛仕様ドラム巻トラスコ品番829-1189質量(kg)6包装形態ドラム巻2018年トラスコ掲載ページ6 1678
Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。 USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。 (※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。) 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。 高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。 高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。 幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。ポートHDMI 2.0 ポート・データ転送用USB-Cポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・PD対応 充電用USB-Cポート ※映像出力やデータ転送は非対応・2 × データ転送用 USB-A 3.0 ポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・イーサネットポート (1Gbps対応)対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・macOS (OS X 10.6以降)・Linux (2.6.14以降)色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×23×18質量(g)約83付属品トラベルポーチ、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応セット内容Anker PowerExpand 6-in-1 USB C PD イーサネット ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート幅(mm)132高さ(mm)18奥行(mm)23ポート数6対応機種【ノートPC】MacBook / MacBook Pro ( 2020 / 2019 / 2018 / 2017)・MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)・XPS (13 inch / 15 inch)・Yoga 720・ThinkPad X1・Spectre Folio・SF314・Pixelbook (2019 / 2018 / 2017)、【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ・USB SuperDriveインターフェースUSB Type-C転送速度(Gbps)最大5最大電力(W)53パワーデリバリーあり
車椅子用6in.PUキャスター
マキテック¥5,098税込¥5,6081個当日出荷PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。アズワン品番68-6625-11
6IN1 マルチツール
SWISS TECH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷いざという時あれば便利な多機能ミニツールです。携帯に便利な小型サイズです。手の平サイズのコンパクトボディに6つの機能を搭載しました。用途アウトドアなどでの各種作業。仕様6機能ツールセット内容マイナスドライバー(+1),マイナスドライバー,栓抜き,直刃ナイフ,LEDライト,カラビナクリップ材質ツール:ステンレス,カバー:プラスチック
6in1 ケーブルストラップ型
tuna(ツナ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。全長(mm)140質量(g)12.6出力電流(A)最大:3コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSBケーブル長(mm)50転送速度(Mbps)480対応折りたたみ寸法(mm)65ケーブル種類スタンダード適合用途充電・データ転送
エコ碍子
協進電機¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から6日以内出荷脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。材質磁器、鋳鉄仕様表面漏洩距離:130mm公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
ガスケット 14035-ED800
SPI¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN主な適合純正品番14035-ED800・MQ700851・IN16-13-111
6KV屋内支持碍子(簡易型)
協進電機¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):130形状クランプ:一般型(Aタイプ)参考質量(kg)1.2耐電圧(kV)乾燥:22、雷インパルス:60公称電圧(kV)6.6
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
スマホ・ルスター 6in
ラフアンドロード¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷今や生活必需品となった6inサイズまでのスマートフォンを、乗車時も降車時もスマートに持ち運べる別体式ポーチが付属した、便利な2ピース式ホルスターバッグです。 付属のP.A.S.アダプターを乗車時はハンドル周りに設置、降りたときにはバッグやダイレクトにボディへ設置可能なP.A.S.システムの利便性が最大限に反映された、今の時代のためのホルスターバッグです。 スマホをポーチに収納できるので、メインのスペースに貴重品などを余裕を持って収納できるのも魅力。 また、降車時に脱いだグローブをバインディングできるグローブホルダー、オプションでコインホルダー増設可能と、デイリーユースからツーリングまで、賢くスマートに働く今の時代を象徴するバッグです。 ※スマホの収納可能サイズは保護カバーを外した状態でとなります。
...





























![くるくるラップ フィルム ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29189634-200128-02.jpg)