カテゴリ
- パソコン/周辺機器(114)
- 機構部品(99)
- 船舶用品・漁業資材(70)
- 切削工具(68)
- 制御機器(51)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 家電(19)
- 作業工具(17)
- 事務用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- バイク部品(10)
- 物流用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 電気材料(9)
- カー用品(9)
- 清掃用品(8)
- オフィス家具(8)
- 測定用品(8)
- 電動工具(8)
- 安全用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 梱包用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 食品・飲料(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 安全標識(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 作業服(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(95)
- テイルウォーク(46)
- イスカル(40)
- メディアカバーマーケット(38)
- オンダ製作所(22)
- StarTech.com(16)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ワルター(8)
- RS PRO(8)
- j5 create(8)
- サンワサプライ(6)
- シヤチハタ(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- NOLAN(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- フジキン(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- Intel(インテル)(5)
- KEF(ケーイーエフ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「in6」の検索結果

IVL-IN-6M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 6
I-VALUE¥89税込¥981個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
マイクロニットU UMN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。用途クリーンルーム内でのふき取りに寸法(inch)6×6仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番792-3201材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.3質量(kg)0.34色白長さ(m)0.06対応クラス100縦(mm)150横(mm)150
クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥6,898税込¥7,5881箱当日出荷ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。寸法(inch)6×6仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9913材質ポリエステルニット長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.5質量(kg)0.58色白長さ(m)0.08対応クラス100縦(mm)150横(mm)150
マイクロニットA AMU6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。用途クリーンルーム内でのふき取りに寸法(inch)6×6仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9565材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.4質量(kg)0.62色白長さ(m)0.07対応クラス100縦(mm)150横(mm)150
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
水平型ニードルバルブ(INシリーズ)
アズワン¥18,700税込¥20,5701個当日出荷から3日以内出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)32寸法C(mm)12
ステンレス アイナット
ひめじや(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
フックアイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
インナースリーブセット
山本電機製作所¥269税込¥2961個当日出荷金属管用口金と組み合わせて使用するスリープセット用途プラスチック配管を接続するために使用適合本体WO81シリーズ材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)200
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)
フジキン¥279~税込¥307~1個当日出荷から22日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
アイナット ステンレス製
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
ガスケット 14035-ED000
SPI(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN主な適合純正品番14035-ED000・1N15-13-111・MQ700850
6in1 multi HUB
SUNEAST(サンイースト)¥2,698~税込¥2,968~1台5日以内出荷多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適。外出先でゲームも大画面でプレイ可能色スペースグレー動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間日本国内にて1年間ケーブル長(mm)150(本体一体型)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C 、Type-A![くるくるラップ フィルム ファイン[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29189634-200128-02.jpg)
くるくるラップ フィルム
ファイン[日用品](1件のレビュー)¥839税込¥9231セット当日出荷ゴミ出しに便利な巻くだけフィルムテープ!「くるくるラップフィルム」。 不要になった蛍光灯や新聞、ダンボール、傘やカーペット、などのゴミをクルクル巻いてまとめられる結束テープです。 かさばる荷物をまとめられ、引越し時や、引き出し、戸棚、割れ物(お皿など)の仮止めにも便利です。 たっぷり使える100メートル巻きフィルムです。材質ハンディバー:ポリプロピレンフィルム:ポリエチレン質量(g)172寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×200RoHS指令(10物質対応)対応
6in1 3WAYレンチ
ETHOS Design(エトスデザイン)(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中車載にオススメ3ウェイレンチ! ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。 グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。 ソケットサイズは6.3sq適合サイズ(mm)(六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
沈子コードドラム巻
ユタカメイク¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。重さが均等で網成りが良い商品です。用途刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。線径(mm)5色黒長さ(m)100材質ポリエステル、鉛仕様ドラム巻トラスコ品番829-1189質量(kg)6包装形態ドラム巻2018年トラスコ掲載ページ6 1678
6IN1 マルチツール
SWISS TECH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷いざという時あれば便利な多機能ミニツールです。携帯に便利な小型サイズです。手の平サイズのコンパクトボディに6つの機能を搭載しました。用途アウトドアなどでの各種作業。仕様6機能ツールセット内容マイナスドライバー(+1),マイナスドライバー,栓抜き,直刃ナイフ,LEDライト,カラビナクリップ材質ツール:ステンレス,カバー:プラスチック
6in1 ケーブルストラップ型
tuna(ツナ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。全長(mm)140質量(g)12.6出力電流(A)最大:3コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSBケーブル長(mm)50転送速度(Mbps)480対応折りたたみ寸法(mm)65ケーブル種類スタンダード適合用途充電・データ転送
エコ碍子
協進電機¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から6日以内出荷脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。材質磁器、鋳鉄仕様表面漏洩距離:130mm公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
ガスケット 14035-ED800
SPI¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN主な適合純正品番14035-ED800・MQ700851・IN16-13-111
6KV屋内支持碍子(簡易型)
協進電機¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):130形状クランプ:一般型(Aタイプ)参考質量(kg)1.2耐電圧(kV)乾燥:22、雷インパルス:60公称電圧(kV)6.6
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
スマホ・ルスター 6in
ラフアンドロード¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷今や生活必需品となった6inサイズまでのスマートフォンを、乗車時も降車時もスマートに持ち運べる別体式ポーチが付属した、便利な2ピース式ホルスターバッグです。 付属のP.A.S.アダプターを乗車時はハンドル周りに設置、降りたときにはバッグやダイレクトにボディへ設置可能なP.A.S.システムの利便性が最大限に反映された、今の時代のためのホルスターバッグです。 スマホをポーチに収納できるので、メインのスペースに貴重品などを余裕を持って収納できるのも魅力。 また、降車時に脱いだグローブをバインディングできるグローブホルダー、オプションでコインホルダー増設可能と、デイリーユースからツーリングまで、賢くスマートに働く今の時代を象徴するバッグです。 ※スマホの収納可能サイズは保護カバーを外した状態でとなります。
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)素材難燃性
インデックスプランジャ(PIN)
ナベヤ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
P.A.S.スマホ・ルダー 6in
ラフアンドロード¥2,298税込¥2,5281個当日出荷収納部は、6inサイズまでのスマホサイズに対応し、4inなら保護カバー付きでも収まります。 P.A.S.アダプター付属なので、乗車時はハンドル周りに、降車時にはウエストベルトなどボディに移設可能で、大変便利です。 また、RR9970やRR9965、HH01等の豊富なオプションを組み合わせることで、自分のスタイルにあったカスタマイズが可能な、拡張性の高さが魅力。背面には充電ケーブルなどを外部に引き出すスリットがあるので、充電しながらの収納も可能です。色BK
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュ
フジキン¥299税込¥3291個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番351-6418形状インサートブッシュ温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)11.7適合管外径(Φmm)【T】6×4RoHS指令(10物質対応)対応
...

























![くるくるラップ フィルム ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29189634-200128-02.jpg)