協進電機
6KV屋内支持碍子(簡易型)
簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。
仕様
●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):130
形状
クランプ:一般型(Aタイプ)
参考質量(kg)
1.2
耐電圧(kV)
乾燥:22、雷インパルス:60
公称電圧(kV)
6.6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466895
IN-66AE
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください