くさりの有無あり
外径(Φmm)39.3
用途25mm、32mm排水金具共通に使用できます。
適合ゴム栓付排水金具全般
外径(Φmm)35
くさり長さ(mm)240
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
適合LF-275A-G、LF-4355S、LF-5355S、LF-B355S
寸法A(mm)35
寸法B(mm)240
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
縦引き用排水金具
適合PBF-5H-4用
関連資料(0.06MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
17日以内出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
仕様小型 鎖500MM付
適合ゴム栓付排水金具全般
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材
適合SF-20P、SF-20PA、SF-20SF、SF-20SAF
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寸法(mm)Φ50鎖長さ450
商品ホテル・ワンルームタイプ(BLCW)
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
栓部分の寸法(Φmm)33
長さ(mm)鎖:275
適合集合住宅(BH.BLH)、ホテル・ワンルーム(BLCH)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様排水栓方式:ゴム栓式
形状Sトラップ
適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。
内径(Φmm)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様排水栓方式:ゴム栓式
形状Pトラップ
仕様鎖500MM付
適合ホテルワンルームタイプ専用
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
材質樹脂
寸法(Φmm)54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バスルームタイプ(BWシリーズ)リノビオフィット専用ゴム栓
仕様L=500
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
縦引き用排水金具
適合PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B,6A、PBF-2gN-7・9用
関連資料(0.06MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
17日以内出荷
横引き用 配管接続部Rc1 1/4(内径38mmのソケット付)
適合PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B,6A、PBF-2GN-7・9用
1個
¥9,398
税込¥10,338
17日以内出荷
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)固定105
グリーン購入法適合
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
用途バス用
くさりの有無あり
使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。
タイプシングルレバー混合水栓(グースネック)
種類(排水栓)ゴム栓
間口(mm)600
用途ホテル・ワンルームタイプ、浴室洗面器排水、ゴム栓式用、ヘアキャッチャー
材質樹脂
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
緊急止水付き水栓にゴムホースを取り付ける時に使用します。別途ホースバンド(市販品)が必要になります。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)陶器製
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所洗面台
取付穴径(Φmm)35
商品タイプ台付
関連キーワード
1
2
次へ