279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフホワイト 仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付 種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
オフホワイト 洗浄水量(L)大/8、小/6 仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付 セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8) 種別ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷


様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ 使用地区一般地・寒冷地
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73 最低使用圧力(MPa)0.06(流動時) 省エネ基準達成率(%)105 リモコン脱臭付タイプ 質量(kg)約3.6 年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 排水芯(mm)120、200~550 最高圧力(MPa)0.75(静止時) 保証期間2年 給水方式水道直結式 タイプ連続出湯 規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク 使用温度範囲(℃)0~40 電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付) 方式給湯:瞬間式 排水方式床排水 仕様大型共用便座
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





マルチボールタップ(PK-TF-20B)をフォローする長穴隅付タンク用ボールタップ! マルチボールタップで対応できない隅付きタイプで、フタの排水穴が長い「長穴隅付タンク」専用品です。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

排水方向:床排水 対応排水芯:200ミリ
用途腰掛便器です。 アズワン品番64-6505-62
1個
36,880 税込40,568
4日以内出荷

便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。 仕様INAX呼32・38用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ 仕様I型・密結用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス アズワン品番64-5155-14
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51(ゴム玉 大 65ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。 仕様INAX呼51用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ 仕様I型 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス アズワン品番64-5155-15
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷


1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷


1個
149 税込164
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1個
1,998 税込2,198
19日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷




1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS3G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232) 省エネ基準達成率(%)109 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)