色オフホワイト
仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
適合(ロータンク)T-511、T-811、T-811Z
長さ(mm)(フロート管)272
内径(Φmm)(弁座)50
球径(Φmm)(フロートゴム玉)65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。
手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。
一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。
あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品
品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。
安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。
材質PE、NBR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
球径(Φmm)(フロートゴム玉)55
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として
幅(mm)130
高さ(mm)275
質量(g)411
奥行(mm)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
仕様INAX呼32・38用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製密結型ロータンク呼51(ゴム玉 大 65ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
仕様INAX呼51用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。
くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ
仕様I型・密結用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
アズワン品番64-5155-14
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。
くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ
仕様I型
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
アズワン品番64-5155-15
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS4G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)
省エネ基準達成率(%)108
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
仕様SIAA抗菌
グレードSS4G
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ
定格電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)350
区分貯湯式
年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
質量(kg)約10
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.73
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
省エネ基準達成率(%)108
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS3G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)
省エネ基準達成率(%)109
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS3G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)
省エネ基準達成率(%)109
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
手洗い無しロータンク用。
用途トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS4G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)
省エネ基準達成率(%)108
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS4G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)
省エネ基準達成率(%)108
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS3G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)
省エネ基準達成率(%)109
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS3G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)
省エネ基準達成率(%)109
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)350
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源AC100V
給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160
質量(kg)約4.1
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
グリーン購入法適合
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ