用途25mm、32mm排水金具共通に使用できます。
適合ゴム栓付排水金具全般
外径(Φmm)35
くさり長さ(mm)240
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外径(Φmm)39.3
仕様3.5Φ玉、ヒートン付き
寸法L(mm)240
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途金属製排水金具4300、4301に使用可能
材質SBR
アズワン品番64-6505-07
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
用途バス用
くさりの有無あり
付属品ヒートン
材質黄銅、ゴム(NR)
長さ(mm)240
高さ(mm)11
材質(本体)ゴム
呼び径24
外径(Φmm)34
玉大(mm)3
フタの種類ゴム栓
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様小型 鎖500MM付
適合ゴム栓付排水金具全般
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
栓部分の寸法(Φmm)33
長さ(mm)鎖:275
適合集合住宅(BH.BLH)、ホテル・ワンルーム(BLCH)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
適合洗面器・手洗器用
外径(Φmm)35
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
くさり長さ(mm)255
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
シリーズPVシリーズ
色(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト
照明電球型LED照明
洗面ボウル一体型
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。
仕様水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓
タイプ開き
適合SF-20P、SF-20PA、SF-20SF、SF-20SAF
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様排水栓方式:ゴム栓式
形状Pトラップ
適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。
内径(Φmm)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所洗面台
取付穴径(Φmm)35
商品タイプ台付
仕様排水栓方式:ゴム栓式
形状Sトラップ
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)固定105
グリーン購入法適合
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。
タイプシングルレバー混合水栓(グースネック)
種類(排水栓)ゴム栓
間口(mm)600
仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能
形状Pトラップ
呼び径32
呼び32
寸法B(mm)171~230
パイプ径(Φmm)32
トラップPトラップ(洗面器用)
パイプ形状Pトラップ
タイプゴム栓付オーバーフロー無し
寸法(mm)600×460×150
寸法(mm)510×460×350
色ピュアホワイト
タイプゴム栓付オーバーフロー無し
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途ホテル・ワンルームタイプ、浴室洗面器排水、ゴム栓式用、ヘアキャッチャー
材質樹脂
1個
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
タイプゴム栓付オーバーフロー無し
寸法(mm)750×460×165
フレキシブルに曲がるので調整しやすいです。内面は平滑なので排水のつまりを低減します。
使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。
タイプ単水栓
種類(排水栓)ゴム栓
間口(mm)600
関連キーワード
1
2
次へ