様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。
手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。
一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。
あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
適合(ロータンク)T-511、T-811、T-811Z
長さ(mm)(フロート管)272
内径(Φmm)(弁座)50
球径(Φmm)(フロートゴム玉)65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
マルチボールタップ(PK-TF-20B)をフォローする長穴隅付タンク用ボールタップ!
マルチボールタップで対応できない隅付きタイプで、フタの排水穴が長い「長穴隅付タンク」専用品です。
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
球径(Φmm)(フロートゴム玉)55
1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品
品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。
安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
適合LF-J345SYU、LF-A345SYXU,LF-E345SYC、SF-815T、SF-810SYU
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
適合品番CWA-67A
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)
ねじD:M34×1.5
寸法A(mm)64
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
仕様さまざまな機種に取付け可能、手洗付・手洗なしもOK、一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK、あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
材質黄銅・樹脂
質量(g)120
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード