カテゴリ

  • 自動車純正部品(141)
  • 制御機器(48)
  • バイク純正部品(39)
  • 学童・教育用品(25)
  • トラック純正部品(23)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 照明(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「infr」の検索結果

関連キーワード
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルステーセットFR ブラック カーメイトフレキシブルステーセットFR ブラックカーメイト
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
極太サイズのルーフレールにも取り付け可能
用途システムキャリア用ステーブラックサイズ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルナイフアッシュツリーハンドル ライオールテーブルナイフアッシュツリーハンドルライオール
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
TKG品番9-1784-0301
ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)
45,980税込50,578
1巻(15m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 白地に黒 PET 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 白地に黒 PET 1巻 100m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
209,800税込230,780
1巻(100m)
7日以内出荷
HelagaineTwist-InFR耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:8mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性アズワン品番65-7362-94
エフェクター/デジタル・デグレーダー Electro Harmonixエフェクター/デジタル・デグレーダーElectro Harmonix
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
MAINFRAME は、80~90 年代デジタル機器の質感を再現する”ビットクラッシャー/サンプルレートリデューサー”。Lo-Fi、グリッチ、8bit、ロボティックなど、デジタル破壊系サウンドを精密にコントロールできる多機能デジタル・デグレーダー。・BIT DEPTH(1~24bit)を可変し、粗いデジタル質感から軽いザラつきまで幅広く生成・SAMPLE RATE(110Hz~48kHz)を削ることでグリッチ/ロボティックな質感を付加・FILTER ノブで高域の耳障りなノイズを調整・BLEND ノブで原音と破壊音のバランスを自在に設定・ENVELOPE モードでピッキング強弱に応じてビット深度やサンプルレートを変調・プリセット保存に対応し、ライブでの再現性を確保・ギター、ベース、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:MAINFRAME・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Bit Crusher / Sample Rate Reducer・コントロール:Bit Depth、Sample Rate、Filter、Blend、Envelope、Preset・機能:ビットクラッシュ、サンプルレート低減、エンベロープ変調、プリセット保存・対応楽器:ギター、ベース、シンセ、ドラムマシン・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274012315
ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
56,980税込62,678
1巻(15m)ほか
6日以内出荷
セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 白地に黒 PET 1巻 15m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 白地に黒 PET 1巻 15m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
84,980税込93,478
1巻(15m)
7日以内出荷
Helagaine Twist-In FR耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。
仕様●入数:1リール(15m入り)●スリーブ径:32mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:15m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性●コード番号:716-6025アズワン品番65-7482-20
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 白地に黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 白地に黒 PETヘラマンタイトン(旧:タイトン)
119,800税込131,780
1巻(25m)
7日以内出荷
Helagaine Twist-In FR耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性アズワン品番65-7362-56
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 白地に黒 PET 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 白地に黒 PET 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
119,800税込131,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine Twist-In FR耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:13mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性●コード番号:716-6015アズワン品番65-7474-09
Microlog2用ソフトウェア ケニスMicrolog2用ソフトウェアケニス
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
対応OSWindows 10
LEDソーラーウォールライト STAR LightLEDソーラーウォールライトSTAR Light(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP44ブラック寸法(mm)約96×124×48質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型付属品取付ねじ・スリーブ明るさ(Lm)180(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1
インバータ内蔵オプション FR-A800 三菱電機インバータ内蔵オプション FR-A800三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
適合本体FR-A800
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ三菱電機(4件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用 三菱電機冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用三菱電機(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
FR-E720-15K用ファン
用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
LEDソーラーウォールライト(横型) STAR LightLEDソーラーウォールライト(横型)STAR Light
2,198税込2,418
1個
当日出荷
明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP65寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型付属品取付ねじ・スリーブ明るさ(Lm)200(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/0.8W動作温度範囲(℃)-20~60バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1
(58127)REINFORCE, FR CROSS トヨタ(58127)REINFORCE, FR CROSSトヨタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂PROST's
4,698税込5,168
1個(4kg)
当日出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です!
用途造形・補修その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。成分インパラフィン適合●容量:4kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用/インパラフィン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
(KPF1-)REINF.,FRONT BU MAZDA(マツダ)(KPF1-)REINF.,FRONT BUMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
REINF.(R) SIDE FRAME MAZDA(マツダ)REINF.(R) SIDE FRAMEMAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
REINF.(L) SIDE FRAME MAZDA(マツダ)REINF.(L) SIDE FRAMEMAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
(52132)REINFORCEMENT, FR トヨタ(52132)REINFORCEMENT, FRトヨタ
559税込615
1個
3日以内出荷
低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セット PROST's低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セットPROST's
16,980税込18,678
1セット(10kg)ほか
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
(51215)REINFORCEMENT, FR トヨタ(51215)REINFORCEMENT, FRトヨタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MQ50)REINF,FR PI ミツビシ(MQ50)REINF,FR PIミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MR99)REINF,FR BU ミツビシ(MR99)REINF,FR BUミツビシ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
(MR47)REINF,FR BU ミツビシ(MR47)REINF,FR BUミツビシ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
(5311)REINF,FR PI ミツビシ(5311)REINF,FR PIミツビシ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
(MN13)REINF,FR PI ミツビシ(MN13)REINF,FR PIミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(MR52)REINF,FR BU ミツビシ(MR52)REINF,FR BUミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(MN14)REINF,FR BU ミツビシ(MN14)REINF,FR BUミツビシ
699税込769
1個
3日以内出荷
(MR53)REINF,FR BU ミツビシ(MR53)REINF,FR BUミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(MR55)REINF,FR BU ミツビシ(MR55)REINF,FR BUミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(MR54)REINF,FR BU ミツビシ(MR54)REINF,FR BUミツビシ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
(MR58)REINF,FR SI ミツビシ(MR58)REINF,FR SIミツビシ
359税込395
1個
3日以内出荷
(6400)REINF,FR BU ミツビシ(6400)REINF,FR BUミツビシ
839税込923
1個
3日以内出荷
(MQ513)REINF,FR PI ミツビシ(MQ513)REINF,FR PIミツビシ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
(5253B)REINF,FR FL ミツビシ(5253B)REINF,FR FLミツビシ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷