こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質ポリアミド炭素入り
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。
刃幅(mm)40、65
材質(刃)ポリアミド炭素入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
幅(mm)7&14
材質ポリアミド炭素入り
トラスコ品番756-3906
高さ(mm)148
材質(刃)ポリアミド炭素入り
1枚
¥219
税込¥241
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
幅(mm)40
材質ポリアミド炭素入り
高さ(mm)190
トラスコ品番756-3892
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
トラスコ品番538-8061
材質ポリアミド炭素入り
形状ブラック
全長(mm)150
刃長(mm)45
刃幅(mm)10
刃厚(mm)0.4
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
材質ポリアミド炭素入り
形状ブラック
全長(mm)153
刃長(mm)45
刃厚(mm)0.3
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。
材質ポリアミド炭素入り
材質(刃)ポリアミド炭素入り
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、のり付け、シールはがし、汚れ落としなど。
全長(mm)163
刃厚(mm)0.3
刃先厚(mm)0.6
ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
幅(mm)40
トラスコ品番756-3264
材質ポリアセタール樹脂
高さ(mm)150
質量(g)16
1枚
¥209
税込¥230
当日出荷
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど
全長(mm)163
材質ポリアセタール
刃厚(mm)0.3
ヘラの先端が細くなっているので、対象物のすき間に入れやすく、キレイにはがすことができます。
用途ポスター、シール、フィルムなど
刃幅(mm)65
全長(mm)152
トラスコ品番756-3272
材質ポリアセタール
刃厚(mm)0.3
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に
幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40
全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
¥729
税込¥802
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。
水洗いもできるステンレス刃。
刃幅は25ミリ。
刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25
トラスコ品番360-7402
種別S型
全長(mm)159
質量(g)30
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラベルはがしスプレー
モノタロウ
¥499
税込¥549
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用
使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
寸法(mm)66×66×205
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
腰袋に3本入れても重さを気にせず、柄も4好きなところで切って使うこともできる軽量タイプの地ベラです。
壁にカーボン地ベラの背中を沿わせながら面取りの角度に合わせてカッターを入れてカットして下さい。
特に大きな地ベラが入らないところに便利です。
材質ポリアミド炭素繊維入り
寸法(mm)大:幅90、高さ160中:幅65、高さ156小:幅40、高さ140
刃幅(mm)大:90中:65小:40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)
使用圧力(MPa)0.62
流量(L/min)110±15
取付ねじサイズM14×1.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。
色レモンイエロー
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性はがし剤
関連キーワード