シスコルータに対応したINS1500(ISDN)ケーブルです。シスコ純正シリアルケーブルCAB-T1-RJ45NT(クロス結線)に準拠しています。<仕様>コネクタ: シスコ側/RJ-45、ネットワーク側/RJ-45ケーブル長: 3m<結線>RJ-45 RJ-45 1----------4 RA/TA 2----------5 RB/TB 4----------1 TA/RA 5----------2 TB/RB (クロス結線)
用途Ciscoルータ対応ISDNケーブル、ラインナップ!
ケーブル長(m)3
コネクタ形状シスコ側/RJ-45、ネットワーク側/RJ-45
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
RJ45用モジュラープラグ。単線用、より線用、ガイド付きタイプ、シールド用と各種そろえています。また、RJ48用モジュラープラグもあります。
PRIケーブル RJ48/RJ45 ストレート配線
色白
セット内容部品・オプション
プロ専用のUTPケーブル用かしめ工具です。RJ-45,RJ-48プラグを取り付けることができます。メカニカルラチェット機構を採用し作業性は抜群です。
プラグ(使用可能)8極
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
UTPケーブル自作の際の必需品。
単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P)
アズワン品番64-0853-86
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ
種別1個口
規格カテゴリー5e
適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5e
トラスコ品番451-6168
質量(g)170
使用温度範囲(℃)-10 - +60
使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと)
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)りん青銅
絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP
質量(g/袋)170
導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線
絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
PRIケーブル RJ48/RJ48 ストレート配線
セット内容部品・オプション
色白
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。
受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。
本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
色ホワイト
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線クロス結線
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7286-09
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
インタリンク用シリアルクロスケーブル。
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。
Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
仕様モールドコネクタ/金メッキピン
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式インタリンク用結線
変換タイプメス - メス
PRIケーブル RJ45/RJ45 クロス配線
セット内容部品・オプション
色白
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)
ケーブル6極4芯仕様
厚さ(mm)約2.55
色ホワイト
規格NTT端子結線準拠
コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ
プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
関連キーワード