「insta360 go3」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GO3S 本体 insta360

    GO3S 本体

    insta360
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
    セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360

    GO 3 / GO 3S ピボットスタンド

    insta360
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    GO 3/GO 3Sを”どこにでも取り付けて撮れる”万能スタンドです。裏面はナノ粘着ベースとなっており、平面だけでなく曲面にも貼り付け可能。使用後は水洗いするだけで粘着力が復活し、繰り返し使えるエコで便利な設計です。クリエイティブな撮影アングルを自由に生み出せるのが特徴です。底面には1/4インチねじ穴を搭載し、三脚や自撮り棒、アクセサリー類への装着にも対応。カメラとの接続はマグネットラッチ式で素早い着脱が可能です。ボールジョイントにより最大180°のチルトと360°の回転ができ、好きな角度から自由にフレーミングできます。
    対応製品GO 3S、GO 3材質ナノ粘着剤、TPU、ステンレススチール寸法(mm)66.5×52×67質量(g)56
  • 114cm見えない自撮り棒 insta360

    114cm見えない自撮り棒

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
    材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード insta360

    GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード

    insta360
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    強力なゴム製のコードが、磁気ペンダントからカメラが落下した場合でもカメラの紛失を防ぎます。磁気ペンダントのコードに簡単に取り付けられ、GO 3/GO 3S を保護する専用設計の保護ケースが付いています。
    対応製品GO 3S、GO 3材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ナイロン寸法(mm)57.6×30.2×19質量(g)7.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキーテールマウント insta360

    モンキーテールマウント

    insta360
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    好きなように曲げて、いろいろなものに巻いてみましょう。片手で握って自撮り棒としても使用可能。軽量で携帯性に優れ、折りたたんで収納することができます。好きな形を作ることができるので、取り付けの可能性は無限大です。
    材質アルミ合金、シリカゲル長さ(mm)500質量(g)128接続カメラ:1/4標準スクリューマウント対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X耐荷重(g)675RoHS指令(10物質対応)対応
  • GO 3S レンズガード insta360

    GO 3S レンズガード

    insta360
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    2枚のレンズガードでGO 3Sをしっかり守ります。ねじ込み式のデザインで、レンズがしっかりと保護。半透明の曇り止めコーティングで画質が向上。新しい曲面保護ミラーデザインで、コンパクトなサイズでありながら、映像が暗くなりません。
    セット内容レンズガード×2、レンズクロス対応製品GO 3SRoHS指令(10物質対応)対応
  • GO 3 / GO 3S クイックリーダー insta360

    GO 3 / GO 3S クイックリーダー

    insta360
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi不要で、いつでもどこでも素早く外付けSDカードにファイルを転送できます。スマートフォンに直接接続し、より迅速な編集が可能!。カメラの電源としても使用可能。Type-CとLightning両方のインターフェースに対応しています。
    対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック寸法(mm)59×28×14質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 見えない自撮り棒+三脚 insta360

    見えない自撮り棒+三脚

    insta360
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
    材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Insta360 GO 3 収納ケース insta360

    Insta360 GO 3 収納ケース

    insta360
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
    付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)232×157×67質量(g)260商品(対象)GO 3素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVARoHS指令(10物質対応)対応
  • GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360

    GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。
    付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ寸法(mm)52×57×26質量(g)17適合品番GO 3S、GO 3
  • GO 3/GO 3S用 粘着タブ insta360

    GO 3/GO 3S用 粘着タブ

    insta360
    1,998税込2,198
    1個(10枚)
    8日以内出荷
    GO 3/GO 3Sをどこにでも素早く取り付けられる使い切りタイプの粘着マウントセットです。強力な粘着ベースとロックタブにより、カメラをしっかり固定し外れにくく、滑らかな面やわずかにカーブした場所にも取り付け可能。クリエイティブなアングルを瞬時に作れるため、Vlogや移動系撮影に最適です。 。セットには10枚の粘着タブが含まれ、スタンドアロンカメラを多様な位置に設置できるのが魅力。粘着タブは一回のみ使用のため、衛生的かつ確実な固定ができ、失敗しても予備があるので安心です。
    セット内容粘着タブ×10対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、粘着剤寸法(mm)50×25質量(g)4.1
  • 液晶保護フィルム Insta360 GO 3 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム Insta360 GO 3 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    種別#207572寸法(mm)55.9×35.4
  • GO 3S NDフィルターセット insta360

    GO 3S NDフィルターセット

    insta360
    9,498税込10,448
    1セット(4個)
    欠品中
    ND8、ND16、ND32、ND64の各フィルターが付属し、さまざまなレベルの減光が可能。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。さまざまな照明条件下で、完璧なショットが撮影できます。
    セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、ND64 フィルター対応製品GO 3S材質アルミニウム合金、ガラス、シリコン寸法(mm)20.7×20.7×4.1質量(g)1.5(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドストラップ insta360

    ヘッドストラップ

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称ショットを撮影。快適で調節可能なノンスリップ設計。最大2台のカメラを搭載し、より多くのアクションを記録することができます。
    セット内容ヘッドストラップ×1、マウントエクステンション×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R頭囲(cm)46~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • FOMO パワーネックマウント insta360

    FOMO パワーネックマウント

    insta360
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    Insta360 FOMO パワーネックマウント(CINSCBEP-01)は、首に装着するだけでハンズフリーのPOV撮影ができるパワーバンク一体型ネックマウントです。内蔵バッテリーは約4,800~4,900mAhで、撮影中もカメラへ給電でき、Ace Pro 2で最大7時間の連続撮影が可能です。また、着脱式ネックガードにより長時間でも快適。単体利用だけでなく、チェストマウントやヘルメット顎マウントなど各種アクセサリーと連携して使える柔軟さも魅力です。Pre-Recordingモード対応で決定的瞬間を逃しにくく、日常撮影からアウトドアまで幅広く活躍します。
    セット内容FOMOパワーネックマウント、3-Prongマウント、USB-C充電ケーブル、着脱式ネックガード、1/4インチ-2プロング変換アダプター、蝶ねじ対応製品X5、GO Ultra、Ace Pro 2、X4 Air、X4、GO 3S、Ace Pro、X3、Ace材質編組コード、難燃性プラスチック、ファブリック素材寸法(mm)伸長時長さ:560質量(g)183
  • GO 3 / GO 3S 風防マイクカバー insta360

    GO 3 / GO 3S 風防マイクカバー

    insta360
    1,598税込1,758
    1セット(4枚)
    11日以内出荷
    縫い目のない風防コットンで、高品質のサウンドを伝えます。録音された音に影響を与えることなく、風切り音を効果的に低減します。 聞きたい音をはっきりと、耳障りな音は小さくします。
    対応製品GO 3S、GO 3材質スポンジ、布用接着剤寸法(mm)19.1×18.5×4.7質量(g)0.2入数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 GO3S/GO3 用 Kenko(ケンコートキナー)

    防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 GO3S/GO3 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    寸法(幅W×高さH)(mm)55.9×35.4
  • 液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Insta360 GO3S寸法(mm)55.9×35.4取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Insta360 GO3S寸法(mm)55.9×35.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Insta360 GO3S寸法(mm)55.9×35.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • <Insta360 GO 3/GO 3S>粘着タブ Arashi Vision

    <Insta360 GO 3/GO 3S>粘着タブ

    Arashi Vision
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    一瞬でどこにでも装着。強力な粘着ベースとロックタブがカメラをしっかり固定し 外れにくく安心。製品パッケージには粘着タブが10個含まれます。
  • GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント insta360

    GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント

    insta360
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    GO 3/GO 3Sを胸元に装着し、まさに”自分の目線”の映像を撮影できる便利なネックマウントアクセサリーです。薄型プレートとネックレス構造の組み合わせにより、衣服の下に装着しても目立ちにくく、安定してカメラを保持できます。磁力でカメラを素早く着脱でき、片手でサッと撮影を開始できる手軽さが魅力。さらに、GO 3Sでは向きによって横向き=16:9、縦向き=9:16へ自動的にアスペクト比が変わるため、SNS撮影にも最適です。帽子クリップやピボットスタンドなど他アクセサリーとの併用も可能で、撮影の自由度が大幅に向上します。
    対応製品GO 3S、GO 3材質シリコン、プラスチック、磁石寸法(mm)直径52×11.5質量(g)35.5
  • GO 3 / GO 3S 簡易クリップ insta360

    GO 3 / GO 3S 簡易クリップ

    insta360
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    GO 3/GO 3Sを帽子のつばやヘッドバンドなどに簡単に取り付けられるハンズフリー撮影用クリップです。胸元や帽子視点からの”まさに自分が見ているまま”のPOVショットを手軽に撮影できます。クリップは最大195°の角度調整が可能で、撮りたいアングルをすばやく合わせられるのが強みです。背面に磁石が内蔵されており、磁気ペンダント(別売)と組み合わせることで撮影の幅がさらに広がります。
    対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、シリコン、磁石、スチール寸法(mm)28.5×30×64質量(g)24
  • GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント insta360

    GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント

    insta360
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    頭に装着して没入感の高い一人称視点(POV)映像を撮影できる専用ヘッドマウントです。柔らかく通気性の良い素材のヘッドバンドで、長時間の撮影でも快適に使用でき、激しいアクション時でも安定した映像を記録できます。 360°回転+90°ティルトに対応したピボットクリップにより、横向き・縦向きの切り替えがワンタッチで行え、撮影アングルの自由度が大幅に向上します。スポーツ、散歩、作業風景など、あらゆる場面で自然な視点をそのまま記録可能です。
    対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、布、ネオジム鉄ホウ索寸法(mm)190×36.5×55質量(g)55寸法(cm)ヘッド:55~61
  • GO 3 / GO 3S 潜水ケース insta360

    GO 3 / GO 3S 潜水ケース

    insta360
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
    GO 3/GO 3Sを水深最大60mまで安全に運用できる本格ダイビング用潜水ケースです。堅牢な防水フレームと高品質シールにより、水中での長時間撮影にも耐える高い密閉性を実現。ロック式バックル構造で誤開放を防ぎ、アクティブなシーンでも安心して使用できます。前面には疎水性・耐油性の光学ガラスレンズを採用し、水中でもクリアで高解像度な映像を撮影可能。曇りを防ぐ防曇シートが同梱され、透明度の高い映像を維持できます。
    セット内容潜水ケース、つまみねじレンチ、保護ポーチ、3プロング - 1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、滑り止めリング×4、リストストラップ、防曇シート×6対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、ガラス寸法(mm)85×87×48質量(g)100 (±3)水深(m)最大:60
  • <Insta360 GO 3S>マイクロレンズ Arashi Vision

    <Insta360 GO 3S>マイクロレンズ

    Arashi Vision
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    マクロ撮影や繊細なクローズアップに最適。。簡易クリップと組み合わせれば、話題の「小さな巨人」視点での撮影も可能。お子様の目線から世界を覗くようなユニークな映像が撮影できます。。最高の結果を得るには、焦点距離を7cmに設定します。
  • Insta360 GO 3S対応 シリコンカバー エツミ

    Insta360 GO 3S対応 シリコンカバー

    エツミ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    大切なカメラをしっかり保護する専用ケース、Insta360 GO 3S対応 シリコンカバー。アクションカメラをスマートに持ち運び。カメラのサイズ感を損なわない専用ケース、大切なカメラをしっかり保護します。ソフトなシリコン素材ながら、ポケットやバッグにそのまま入れてもカメラ本体を傷つけません。コンパクトながらも安心感のあるケースです。カメラカバー、モジュールカバーともにストラップホールがあり、付属ストラップの取り付けが可能。ハンドストラップ、ネックストラップが付属し、どちらも用途に合わせて絞ることができます。
    セット内容シリコンカバー(カメラ本体用、モジュール用)、ハンドストラップ、ネックストラップ質量(g)シリコンケースのみ/約20対応機種insta360 GO3S/GO3
  • Insta360 GO 3 ペット用噛む自撮り棒 insta360

    Insta360 GO 3 ペット用噛む自撮り棒

    insta360
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ペット用噛む自撮り棒でユニークな視点の撮影を。ペットの目線で世界を見よう。ペットのおもちゃに使われるBPAフリー、無害なゴムを使用しているので、愛犬や愛猫、ペットに安心して使っていただけます。
    付属品ペット用噛む自撮り棒×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)70×55×316商品(対象)GO 3素材ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • GO 3 / GO 3S 縦横アクションマウントセット insta360

    GO 3 / GO 3S 縦横アクションマウントセット

    insta360
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    GO 3Sを水平または垂直にマウントする2通りのアダプター。横向きでも縦向きでも、コントロール、撮影の可能性が無限に広がります。効率的に放熱する密閉フレーム設計。暑い日の撮影に最適です。
    セット内容横型アクションマウント、縦型アクションマウント対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、シリコン寸法(mm)(横型)47×58.5×17.5、(縦型)29×75×17.5質量(g)(横型)6.9、(縦型)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェストストラップ insta360

    チェストストラップ

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。
    セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応
  • Insta360 GO 3 スクリーンプロテクター insta360

    Insta360 GO 3 スクリーンプロテクター

    insta360
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    高精細で透き通るような透明感、強力な強化ガラスは衝撃や傷から完全に保護します。精密加工された2.5Dの丸みを帯びたエッジ、端から端までスムーズでシームレスなスワイプが可能です。自宅で簡単に取り付けられるプロテクターアプリケーションキットが付属しています。
    付属品スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック×1、プロテクターアプリケーションキット×1厚さ(mm)0.37寸法(mm)56.3×36商品(対象)GO 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティークランプ insta360

    ヘビーデューティークランプ

    insta360
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
    セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
  • フレキシブル粘着マウント insta360

    フレキシブル粘着マウント

    insta360
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
    セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)材質熱可塑性ポリウレタン直径(Φmm)66.5質量(g)82.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • GO 3S 角度調整インサート insta360

    GO 3S 角度調整インサート

    insta360
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    GO 3Sの磁気ペンダント専用に設計された15°角度調整アクセサリーで、胸元に装着して撮影する際に最適なアングルを簡単に作り出せるアイテムです。磁気ペンダントに挟むだけでわずかに上方向へ角度がつき、歩行時やアクティビティ中でも被写体を捉えやすくなります。
    対応製品GO 3S
  • Insta360 GO 3S対応 セミハードケース エツミ

    Insta360 GO 3S対応 セミハードケース

    エツミ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    大切なカメラをしっかり保護して持ち運べる、Insta360 GO 3S対応 セミハードケース。アクションカメラをスマートに持ち運び。衝撃に強いセミハードタイプで、大切なカメラをしっかり保護します。軽量で角のないデザインなので、ポケットやバッグにそのまま入れても他の持ち物を傷つけません。コンパクトながらも安心感のある収納ケースです。 バッグやベルトループに取り付けられるカラビナ付き。撮影したい瞬間にすぐ取り出せて便利です。カメラの紛失防止にも役立ち、カラビナは取り外しも可能です。 ファスナーが大きく開く設計で、カメラの出し入れもスピーディー。撮影や移動の合間でもストレスなく使えます。
    質量(g)40対応機種insta360 GO3S/GO3外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約9.0×7.5×4.5
  • 多機能自撮り棒 insta360

    多機能自撮り棒

    insta360
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
    セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)285長さ(cm)収納時:21、伸長時:51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 見えないアクション自撮り棒 insta360

    見えないアクション自撮り棒

    insta360
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。
    対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)長さ(cm)伸長時:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 85cm 見えない自撮り棒 insta360

    85cm 見えない自撮り棒

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。
    セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用)対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)長さ(mm)収納時:194、伸長時:850直径(Φmm)23.5質量(g)119RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360

    三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット

    insta360
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
    付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
  • 自撮り棒リングマウント insta360

    自撮り棒リングマウント

    insta360
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応
    セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン寸法(mm)48×30×44質量(g)50.5RoHS指令(10物質対応)対応