14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPUに第12世代IntelCore i3プロセッサーを搭載した法人向けNASです。最大500台の同時接続が可能でセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理中も、快適な動作を実現します。OSには、ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。Active Directoryと連携し高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付で安心して長くご使用いただけます。
付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取付マニュアル、LANケーブル、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール 消費電力(W)電源:123(Max)、96(typ) コネクタ形状【LANポート】RJ-45 外寸(mm)幅430×奥行407×高さ44 対応機種LANインターフェイスを搭載したTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iPad・ChromeBook※本商品の設定および管理にはいずれかの環境が必要です。・Windowsリモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(Remoteデスクトップ接続可能であること) 電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hz 機構【ドライブ取替】HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:対応有 OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard RoHS指令(10物質対応)対応 外部記憶装置採用ドライブ:NAS専用HDD USBポートUSB3.2Gen2(USB3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB2.0Type-Aコネクター:正面×1 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)メモリー:8 ドライブ数4(SATA接続) 対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz グリーンマーク認定
1台
935,980 税込1,029,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cを搭載したノートパソコンやモバイルデバイスから出力されたビデオ信号を最大4K/4096x2160@60Hzの解像度に変換し、HDMI対応のディスプレイやプロジェクターに表示※1。放熱性に優れた金属ケースを使用。コンパクト・軽量デザイン。Windows、Mac OS X、iPad Pro(第3世代以降)、Android等の主要OSをサポート。プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェア不要。※1 第7世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー(Kaby Lake) 以降を使用してください。USB-Cポートを介したビデオ出力には、DP Altモードに対応している必要があります。
適合機種Windows 10以降が搭載されたDP Altモード 対応のUSB-Cコンピューター / Mac OS X 10.12以降が搭載されたUSB-Cコンピューター / Android 8.0以降が搭載されたDP Altモード 対応のUSB-Cスマートフォン / iOS 12.1以降が搭載された第3世代iPad Pro (2018)、 第7世代 Intel Coreプロセッサー(Kaby Lake)以降であること。 質量(kg)0.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432×110×220 材質(ケース)アルミ 解像度最大ピクセルクロック 594 MHz、最大解像度 4096×2160@60Hz、規格準拠 USB3.2 Gen 1 Type-C DP Altモード (Thunderbolt(TM) 3 互換)、 USB Billboard Device Class 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様【入力】インターフェース USB Type-C オス×1【出力】インターフェース HDMI メス×1 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

高度な管理機能を小規模オフィスで利用できるWindowsNAS。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 4TB
仕様●候補なし:4TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB 付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター 質量(kg)5.4 外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202 電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W) 対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※ 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 2TB
仕様●候補なし:2TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB 付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター 質量(kg)5.3 外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202 電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W) 対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※ 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 8TB
仕様●候補なし:8TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB 付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター 質量(kg)5.7 外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202 電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W) 対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※ 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)80TB
仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:8TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時) 付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)8.5 外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W 対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
969,800 税込1,066,780
5日以内出荷

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)64TB
仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:64TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時) 付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)8.5 外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W 対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
769,800 税込846,780
5日以内出荷

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)96TB
仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:96TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時) 付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)8.6 外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W 対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Windows 搭載 小規模利用法人向けNAS
エコ商品
本商品は、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を搭載した法人向けNASです。小規模オフィスやグループでの利用など、同時接続数20名以下の用途に最適です。Windowsならではの強力なOS機能と使い慣れたインターフェイスにより安心できるNASの運用環境を実現します。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。
仕様方式:ソフトウェア、設定:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード※出荷時RAID1 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、AC変換アダプター 質量(kg)2.7 電源AC100V50/60Hz(消費電力:66WMAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む、突起部除く) 対応機種LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・Mac・iPad・ChromeBoo※本商品の設定・管理時には以下のどちらかの環境が必要です。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること) 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) 通信機能最大SMBセッション数:20 RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションSMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 拡張性外付けHDD接続、USBプリンタ接続、UPS対応、暗号化ボリューム:BitLocker使用 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:2(SATA接続)、取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有 メモリ容量(MB)8 グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 アクセス方式:CSMA/CD コネクター形状:RJ-45 Auto-MDI/MDI対応有
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付。超高速10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。さらに、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)x2、ロックキーx2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内 質量(kg)10.1 消費電力(W)電源:144、(最大)93(typ) 外寸(mm)幅279×奥行222×高さ202突起部除く、ゴム足含まず 対応機種Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iOS,Android搭載のスマホ・タブレット端末、ChromeBook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種(対応ブラウザ:Microsoft Edge 79~96・Google Chrome 40~96・Safari 12~15) 電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hz インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートインターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1 接続台数推奨最大同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) アクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3 グリーン購入法適合 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP※1 無償パッケージの機能追加により対応※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)メモリー:4 対象CPU形式Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) データ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません。 グリーンマーク認定
1台
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷

Windowsはらではの操作性とサーバー向け管理ツールが利用可能なNAS。「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすく、サーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。Standard Editionならユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用いただけます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CAMLIVE PRO(TM) クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー UC3430は、ライブストリーミング用に4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャーし、任意の2系統を合成して単一のビデオストリームとして出力することができる製品です。ビデオ出力はプレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM/ループスルーおよびライブストリーミング用の4K30P UVC USB-Cのデュアル出力を実現しています。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等のストリーミングサービスへの映像信号入力に最適な製品です。4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャー、オーディオミキサー機能およびシームレス切替を実装したプロ向け製品。2系統のビデオ出力: プレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM×1/ループスルー×1。オーディオミキサー機能-4系統のHDMIエンベデッドオーディオと1系統のLINEオーディオでナレーションや音楽をミキシング可能。多彩なシーン切替方法-フロントパネルプッシュボタン、ATEN VKコントロールシステムによるRS-232シリアル(RJ-45接続)、WindowsベースのOnAir Liteアプリ(USB接続)。ATEN OnAir Liteアプリ-AVソースの切替、ミキシング、コンテンツのクロップ・サイズ変更、レイアウト(フルスクリーン、PiP、PbP、PoP)、トランジション、クロマキー、ロゴ画像の編集がリアルタイムに可能。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等の大手ストリーミングサービスと互換性。UVC/UAC 1.1サポート。USB-C 3.2 Gen1プラグアンドプレイ。Windows、Mac OSの主要バージョンで動作
質量(kg)1.03 出力【PGMビデオ出力】:720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/30p/50p/60p、 / 【無圧縮USBビデオストリーム(UVC)/オーディオ(UAC)】720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/25p/30p(無圧縮ビデオストリームはUSB 3.1接続時のみ有効です) 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力DC12V:20.49W:100BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×16.46×44 材質(ケース)メタル 制御【RS-232C】 RJ-45(ピンアサインメントはユーザーマニュアルをご確認ください)、フローコントロール:RTS/CTS、XON/XOFF、FIFO:64バイト / Baud Rate:50bps~921.6kbps、ストップビット:2ストップビット(9600 8N2) or 1ストップビット(1,1.5, 2)、パリティなし、Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND、【USB】 ATEN OnAir Liteアプリ(Microsoftストアのみで入手可能) 解像度【ビデオ入力】720p50、720p60、1080p30、1080p50、1080p60、4096×2160 25p/30p/60p、3840×2160 25p/30p/60p、(HDCPは非対応です) 動作環境PC/Mac:CPU:Intel(R) i3 Dual Core 2.8 Ghz以上、RAM:4GB以上、USB-C インターフェース または USB-A インターフェース コネクタビデオ入力 HDMI Type-A メス×4(Black)、USBポート (Black)USB-C 3.2 Gen1×1、(製品パッケージにUSB-C→USB-CケーブルおよびUSB-C→USB-Aケーブルを同梱)、ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1(PGMビデオ、Black)、HDMI Type-A メス×1(ループスルービデオ、Black)、オーディオ入力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1、オーディオ出力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1 動作温度(℃)0~40 OSWindows 10以降 、Mac OS X 10.13以降 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ【サンプリングレート】16ビット PCMオーディオ、44.1KHzおよび48KHz グリーンマーク認定
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックスイッチャーです。最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換。マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート。一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)。切替操作方法-フロントパネル プッシュボタン、RS-232。ATEN VKコントローラー対応。PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応。ラックマウント金具同梱。ソフトウェア不要。UVCクラスをサポートする主要なOSに対応
付属品AC電源コード×1、AC電源アダプタ×1、USBケーブル(Type A - Type B, 1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.98 接点【カラースペース】NV12 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力DC12V:6.50W:92BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート 】164.6×200×44 材質(ケース)メタル 制御【RS-232C】 インターフェース:RJ-45、ビットレート:50bps~921.6Kbps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル:TxD, RxD, GND、【RS-485】 PTZ 制御 サポートプロトコル : VISCA、インターフェース : ターミナルブロック、フロー制御:N/A、FIFO 64 bytes、ビットレート:50bps~115200bps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル : Data+(B), Data-(A), GND、回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m、IEC 61000-4-8 PFMF 解像度【USBカメラ入力】720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、2160p24, 2160p25, 2160p30、【PGM HDMI出力】HD Video Standards、720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、 / 【Ultra HD Video Standards】2160p24, 2160p25, 2160p30、【USBビデオ出力】4Kp30 (MJPEG)、1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG) 動作環境PC/Mac:CPU: Intel(R) i3 Dual Core 2.8Ghz以上、RAM: 4GB以上、USB Type-Aインターフェースを持つこと コネクタビデオ入力 USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1、USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1、オーディオ入力 USB 2.0 Type-A メス (White)×1、ビデオ出力 HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1、USBポート USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue)、(USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています) 動作温度(℃)0~40 OSWindows10以降、Mac OS 12以降 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ【入力】AC 100V-240V【出力】DC12V 3.3A オーディオ【サンプリングレート】16-bit PCMオーディオ, 48KHz グリーンマーク認定
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

関連キーワード