カテゴリ

  • 制御機器(254)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 測定用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「io-0001」の検索結果

関連キーワード
397件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エビ印 面直し砥石 溝入り ゴム台付き NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 面直し砥石 溝入り ゴム台付き

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
    用途砥石面の凹み修正に材質炭化珪素質研磨材粒度#24寸法(mm)300×150×20質量(g)2300
  • MCC162-16IO1 IXYS

    MCC162-16IO1

    IXYS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS45-16IO1 IXYS

    CS45-16IO1

    IXYS
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCC95-16IO1B IXYS

    MCC95-16IO1B

    IXYS
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCC95-12IO1B IXYS

    MCC95-12IO1B

    IXYS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCC310-16IO1 IXYS

    MCC310-16IO1

    IXYS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCO50-16IO1 IXYS

    MCO50-16IO1

    IXYS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCC132-16IO1 IXYS

    MCC132-16IO1

    IXYS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 116A, 1200V, MCC95-12io1B IXYS

    IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 116A, 1200V, MCC95-12io1B

    IXYS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
    寸法(mm)92×20.8×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1200最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)116最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)2.4
  • IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 190A, 1600V, MCC162-16IO1 IXYS

    IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 190A, 1600V, MCC162-16IO1

    IXYS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
    寸法(mm)94×34×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)190最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)6.4
  • IXYS サイリスタモジュール, SCR, 54A, 1600V, MCO50-16IO1 IXYS

    IXYS サイリスタモジュール, SCR, 54A, 1600V, MCO50-16IO1

    IXYS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
    UL適合E72873。MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS。ハイパワーサイリスタモジュール
    寸法(mm)38.2×25.07×9.6タイプサイリスタ:SCR電圧(V)ピークオンステージ:1.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)80繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)1.4定格平均オン電流(A)54最大保持電流(mA)100サージ電流レーティング(kA)0.8
  • IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 116A, 1600V, MCC95-16IO1B IXYS

    IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 116A, 1600V, MCC95-16IO1B

    IXYS
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    8日以内出荷
    UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
    寸法(mm)92×20.8×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)116繰返しピークオフステート電流(mA)5最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)2.4
  • IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 320A, 1600V, MCC310-16IO1 IXYS

    IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 320A, 1600V, MCC310-16IO1

    IXYS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
    寸法(mm)116×60×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2定格平均オン電流(A)320繰返しピーク順方向抑止電圧(V)1600最大保持電流(mA)150サージ電流レーティング(kA)9.8
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz

    Baumer
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 6 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M12コネクタ -25 → 75℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:IO-Link●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●長さ:50mm●幅:12mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1796アズワン品番65-7267-30
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュ IO-Link 1kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュ IO-Link 1kHz

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様ねじの呼びM30、センサ技術誘導、検出範囲15 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュ、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールド付きkHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし IO-Link 1kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし IO-Link 1kHz

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    仕様ねじの呼びM30、センサ技術誘導、検出範囲22 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュなし、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、通信プロトコルIO-LINK℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMC

    ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
    出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサ。オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4439アズワン品番65-7348-52
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(40件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から108日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュ IO-Link 1kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュ IO-Link 1kHz

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様ねじの呼びM30、センサ技術誘導、検出範囲15 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、長さ55mm、実装タイプフラッシュ、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールド付きkHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = BGS検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル: 2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = レーザー光インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流ダイオード1N4007G 1KV/1A ON SEMICONDUCTOR

    整流ダイオード1N4007G 1KV/1A

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    ¥40税込¥44
    1本
    当日出荷
    仕様●VRM[V]:1000V●Io[A]:1.0A●trr[sec]:-●パッケージ:DO-204AL、DO-41、アキシャル●内部回路:-●VRM[V]:1000Vアズワン品番68-2036-39
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし IO-Link 1kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし IO-Link 1kHz

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様ねじの呼びM30、センサ技術誘導、本体形状ネジ付きバレル、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュなし、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、応答周波数1 kHz℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    Baumer
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の光バリアは、60 → 1000 mm の背景位置で使用でき、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:1 m●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP-67●電流 Max:40 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7323-82
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link) SMC

    無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    ・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
    タイプポートクラスB形式IO-Link規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67ポート数接続コネクタ/IO-Link:M12/2ポート※Y分岐コネクタは使用できません。チャンネル数周波数:5~79または15~79ch機能IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class B電波形式(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)保護機能短絡保護回路極性PNP周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = レーザー光インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link Baumer

    近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link

    Baumer
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲: 70 ~ 1000 mm アナログ出力( 4-20 mA teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●長さ:56.2mm●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+65℃●逆極性保護:あり●コード番号:187-1797アズワン品番65-7307-21
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link Baumer

    近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link

    Baumer
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲は 70 ~ 1000 mm です アナログ( 0-10 V dc )電圧出力 teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7307-22
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷から108日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    RS PRO
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = レーザー光インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = レーザー光インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)。Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●通信プロトコル:IO-LINK●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9148アズワン品番65-7349-57
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link

    オムロンヘルスケア
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:77.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7358-20