カテゴリ

  • 制御機器(103)
    • 能動部品(15)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(4)
    • センサ(43)
    • ネットワーク機器(20)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(2)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • その他拡張インターフェース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「io-link」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
  • NXシリーズ IO-Link マスタユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ IO-Link マスタユニット

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様●IO-Linkポート数:4●I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ方式(固定)●ポート接続端子:スクリューレスクランプ端子構造盤内内蔵型
  • GXシリーズ IO-Link マスタユニット omron(オムロン)

    GXシリーズ IO-Link マスタユニット

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ポート数8プロトコルIO-Link プロトコル伝送速度COM1:4.8kbps、COM2:38.4kbps、COM3:230.4kbps
  • IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン)

    IO-Link 光電センサ E3ZI

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • 積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ パトライト(PATLITE)

    積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
    種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け段数20適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む)外径(Φmm)60保護等級IP65(正方形取付)保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3LED色全21色グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ)取付方向正方向電圧許容範囲(V)DC18~30配線方式M12コネクタ点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • IO-Linkマスタユニット omron(オムロン)

    IO-Linkマスタユニット

    omron(オムロン)
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    エンジニアの日常を"ラク"にするセンサ通信ユニット
    保護構造IP20ポート数16伝送速度(Kbps)IO-Link:COM3 (230.4)
  • BALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オス BALLUFF

    BALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オス

    BALLUFF
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
  • IO-Link ADコンバータ omron(オムロン)

    IO-Link ADコンバータ

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。
    チャンネル数1通信方式IO-Link対応
  • デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD

    デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

    CKD
    9,713税込10,684
    1台
    当日出荷
    □30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
    用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
  • IO-Linkインターフェース ifm electronic

    IO-Linkインターフェース

    ifm electronic
    72,980税込80,278
    1個
    12日以内出荷
    IO-Linkセンサを短時間で簡単にパラメータ設定・セットアップ。フィールドアプリケーションのUSB・電源・センサ通信用の堅牢なM12コネクタ。LEDにより動作・スイッチング・エラー状態がすぐに分かる。IO-Link対応センサをPCに接続。電流測定値、プロセス値、パラメータ設定の読取
    仕様スイッチングレベル High[V]:11~30、スイッチングレベル Low[V]:0~5、入力数 / 出力数:デジタル入力: 2, デジタル出力: 2材質シーリング材:FKM、外装: PA, ソケット: PA, ロックナット: 真鍮, ニッケルメッキ質量(g)388.3電源(V)センサ:24 DC保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流:100mA定格電圧(V)(DC)5, (USB)温度(℃)保存:-25~85入力ジタル:2, (IO-Linkポート Class A : 1×2)対応デジタル入力短絡保護:有消費電流(mA)< 1100, (USB)デジタル出力2, (IO-Linkポート Class A: 1×2)使用周囲温度(℃)-25~50短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションセンサのパラメータ設定および分析用湿度(%)最大相対:90通信インターフェースIO-Link, USB
  • 2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
  • 耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット omron(オムロン)

    耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • 表示灯(IO-Link対応) NE-IL パトライト(PATLITE)

    表示灯(IO-Link対応) NE-IL

    パトライト(PATLITE)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    タッチセンサ付タイプを選択可能。表示灯上部に静電容量式タッチセンサを内蔵。スイッチの代わりとして光っている表示灯に触れることで、上位へ信号を送れます。作業完了の入力や、管理者呼出などに直感的な操作で活用できます。IO-Link対応センサなどの異常をIO-Linkマスタを通じて本製品で報知。それにより、早期に現場の異常を把握し、復旧することが可能に。停止ロスを削減し、稼動率向上を実現します。用途に応じて7色から表示色を選択可能。「異常発生」や「作業中」など、イメージしやすい色を使用することで、より直感的に状況を判断、対応することが可能になります。IO-Linkに対応していないセンサなどを接続できる、デジタル/アナログ入力機能を搭載(XB仕様のみ)。表示灯がI/Oハブとして機能することで、現場で使用している機器を有効活用できます。センサが検知した値のしきい値に応じて表示灯の色を変化させながら、その情報をIO-Linkマスタへ送ることが可能です。M12コネクタでの接続により、電源供給と制御配線が1本で完結。複雑な配線や専門知識は不要です。IO-Linkマスタに接続された機器は、マスタ側で一括管理が可能。予備品のリストアップや保全業務に役立ちます。点灯、消灯が判別しやすいミルキーレンズグローブを採用。優しい光で報知します。
    適合機種EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)、RoHS指令 (EN IEC 63000)、UL 508, CSA-C22.2 No. 14、FCC Part 15 SubpartB Class A、KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧DC24V保護等級IP65 / NEMA TYPE 4X, 13 (正方向取付時)サイズ(mm)Φ56点灯色マルチカラー拡張性IO-Link仕様
  • NXシリーズ デジタルI/Oユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ デジタルI/Oユニット

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    "使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
    材質本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ保護構造IP64(IEC)本体質量(g)約270接続方式セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。)電源電圧(V)セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下機能O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能データ出力プロセスデータ(PD) :18byte消費電流(mA)セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下通信方式セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)接続台数本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間カテゴリー過電流:I使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回時間(ms)最小サイクル:1.5
  • Sick ケーブルアセンブリ USB SICK

    Sick ケーブルアセンブリ USB

    SICK
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:USB 2.0アクセサリタイプ:コネクタモジュールコネクタのジェンダー:メスインターフェイス:IO-Link向き:直線SiLink2マスタ接続モジュール. Sick SiLink2マスタ接続モジュールは、IO-LinkデバイスとWindows PCの間で使用するためのアダプタです。 IO-Linkデバイスは、SiLink2マスタと構成プログラムを介して構成できます。 SiLink2 USBポートは、IO-Linkデバイスに対して約80 mA @ 24 Vの電力を供給します。 IO-Linkデバイスに供給する電力を増やす必要がある場合、付属の壁プラグを使用すれば必要な電力を供給できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link フエニックス・コンタクト

    IO-Link

    フエニックス・コンタクト
    43,980税込48,378
    1個
    82日以内出荷
    IO-Link 熱電対変換器4点
    型番2702983RoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link圧力センサ ifm electronic

    IO-Link圧力センサ

    ifm electronic
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装。優れた過負荷耐性と真空耐性。高い耐衝撃性および耐振動性の堅牢なステンレス外装。6000万を超える圧力サイクルの製品寿命。2つのプログラム可能なスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定
    適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEIタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67保護構造IP 67, IP 69K出力開閉電流(mA): (DC)100対応リストリクタ素子内蔵:有、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100時間起動遅延:< 0.3消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-40~90締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:6000万回, (1.2 x 定格圧力)伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
  • 積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LB6-IL材質PC質量(kg)0.06オフホワイトタイプブザーユニット外径(Φmm)60使用周囲温度(℃)-20~+50音色No.1:消音、No.2:連続音(ピー)、No.3:断続音(ピピピ…)、No.4:高低音(ピポピポ)、No.5:スイープ音(ヒューン)、No.6:連続音(ピー)500ms ON / 500ms OFF、No.7:断続音(ピピピ…)500ms ON / 500ms OFF、No.8:高低音(ピポピポ)500ms ON / 500ms OFF、No.9:スイープ音(ヒューン)500ms ON / 500ms OFF音圧感度(dB)88(at 1m)使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • IO-Link圧力センサ ifm electronic

    IO-Link圧力センサ

    ifm electronic
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI質量(g)55タイプ短絡保護機能:パルス測定範囲(MPa)0~10外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67保護構造IP 67, IP 69K出力開閉電流(mA): (DC)100対応リストリクタ素子内蔵:有、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100時間起動遅延:< 0.3消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-40~90締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:6000万回, (1.2 x 定格圧力)伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
  • 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス)

    円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)

    AUTONICS(オートニクス)
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
    形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応出力形式IO-Link/SIOモード切替
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
  • BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス BALLUFF

    BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス

    BALLUFF
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード方向直線接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダブルエンドコードセット併用可能製品IO-Linkコネクタジェンダー【コネクタ】オス
  • IO-Link フエニックス・コンタクト

    IO-Link

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    IO-Link アナログ出力変換器 (4-20mA) ストレート
    型番2700351RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
  • デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD

    デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

    CKD
    9,713税込10,684
    1台
    62日以内出荷
    □30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
    用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に圧力ゲージ圧表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
  • IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQI omron(オムロン)

    IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQI

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    69日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • CMOSレーザーセンサ IDEC(和泉電気)

    CMOSレーザーセンサ

    IDEC(和泉電気)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢性と業界最長クラスの検出能力を両立
  • IO-Link フエニックス・コンタクト

    IO-Link

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    IO-Link アナログ変換器 (RTD) ストレート
    型番2700352RoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link フエニックス・コンタクト

    IO-Link

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    82日以内出荷
    IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA
    型番1072839RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。
    材質色調/PC定格電源電圧DC24V速度点滅(1Hz/2Hz/3Hz)、フラッシュ(1x/2x/3x)取付け方法直付け取付径(Φmm)42
  • ディスプレイ付圧力センサ ifm electronic

    ディスプレイ付圧力センサ

    ifm electronic
    63,980税込70,378
    1個
    12日以内出荷
    2つのスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、セラミック、FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT+PC-GF30、PBT GF20、PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7保護構造IP 65、IP 67出力開閉電流(mA): (DC)100 (DC)150, (200 (~60 ℃) 250 (~40 ℃))対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100(DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35(推奨締付トルク、パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号、IO-Link(設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30(SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2.5プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
  • IO-Link フエニックス・コンタクト

    IO-Link

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    IO-Link アナログ変換器 (RTD) アングル
    型番2700305RoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link フエニックス・コンタクト

    IO-Link

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    82日以内出荷
    IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA
    型番1072838RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き ifm electronic

    流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き

    ifm electronic
    61,980税込68,178
    1個
    12日以内出荷
    媒体の流量と温度を正確に検出。内蔵の測定グラフで、水、クーラント、油、およびグリコール溶液に最適。超高速応答(約10 ms)。スイッチング出力、アナログ出力または周波数出力、IO-Link対応。赤/緑のLED表示色によりプロセス値の変化を把握。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ)【媒体接触部】ステンレス1.4401(SUS316), ステンレス 1.4404 (SUS316L), 真鍮 (2.0371), 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PPS, O-リング: FKM質量(g)1286保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-15~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)消費電流(mA)< 50入力/出力デジタル出力: 2, アナログ出力: 1出力電流(mA)4~20使用周囲温度(℃)0~60電流(mA)出力開閉(DC)/150, (各出力 2×200 (~60 ; 2×250 (~40℃)負荷抵抗最大500Ω出力信号スイッチング信号, アナログ信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rp 1 めすねじ出力数最大2遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
  • 温湿度センサ ifm electronic

    温湿度センサ

    ifm electronic
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    温度と湿度を手軽に監視し電気設備/制御盤/製造プロセスを保護。ねじまたはレール取付・M12接続によるプラグ&プレイ。データ出力 IO-Link。IO-Linkマスタに接続するだけで自動でパラメータを設定しセンサ交換が簡単
    その他【起動遅延時間】< 1秒材質樹脂外装 UL94 V-0, ライトグレー質量(g)70外形寸法(mm)140×40×38保護構造IP 20, (センサのみ: IP 57)測定範囲(℃)-40~80精度± 0.3(K)分解能0,1(% RH) / 0.1(K)電源電圧(V)DC 18~30保存温度(℃)-40~85測定範囲(%RH)0~100最大出力1消費電流(mA)13測定原理静電容量式取付け方法DINレール / 壁面に取付け可能, (TH35 (EN 60715) / M5)保護機能【逆接続保護】有出力信号IO-Link取付方向垂直, コネクタ側上向き周囲温度(℃)-40~80保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格COM2 (38,4 kBaud)出力数デジタル出力: 1通信インターフェースIO-Link湿度定格精度(%RH)3, (20~80 %RHの範囲)
  • 流量センサ ifm electronic

    流量センサ

    ifm electronic
    64,980税込71,478
    1個
    12日以内出荷
    スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装。優れた過負荷耐性と真空耐性。高い耐衝撃性および耐振動性の堅牢なステンレス外装。6000万を超える圧力サイクルの製品寿命。2つのプログラム可能なスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定
    仕様最小スイッチング回数/6000万回, (1.2 x 定格圧力)材質ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI【媒体接触部】ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)質量(g)62.5外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67保護構造IP 67, IP 69K保存温度(℃)-40~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 15入力/出力デジタル出力: 2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-40~90締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力開閉(DC)/100外装シリンダー出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護応答周波数(Hz)(DC)< 170逆接続保護/有素子リストリクタ内蔵/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 0.3通信インターフェースIO-Link
  • IO-Link フエニックス・コンタクト

    IO-Link

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    IO-Link アナログ変換器 (0-10V) ストレート
    型番2700336RoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link フエニックス・コンタクト

    IO-Link

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    IO-Link アナログ変換器 (4-20mA)
    型番2700338RoHS指令(10物質対応)対応