カテゴリ

  • 制御機器(71)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • バッテリー・電装(20)
  • 電気材料(16)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-14」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス アイプレート TRUSCO

    ステンレス アイプレート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • iP14P 強化ガラスプライバシー抗菌画面保護フィルム BELKIN(ベルキン)

    iP14P 強化ガラスプライバシー抗菌画面保護フィルム

    BELKIN(ベルキン)
    1,498税込1,648
    1台
    翌日出荷
    iPhone用に開発された強化ガラスプライバシー抗菌画面保護フィルムは、衝撃から画面を守り、横から画面が見えないように個人情報も守ります。抗菌剤によって、タッチスクリーンの反応や透明度に影響を及ぼすことなく、製品の変色を防ぎます。
  • アイプレート 水本機械製作所

    アイプレート

    水本機械製作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)327種類アイプレート使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
  • アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイプレート ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
  • オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCO

    オープンアイプレート(ステンレス製)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー ホワイト BELKIN(ベルキン)

    iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷
    iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
  • iP14PM用MagSafe対応ケース ディズニー ホワイト BELKIN(ベルキン)

    iP14PM用MagSafe対応ケース ディズニー ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷
    iPhone 14 Pro Max用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
  • iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー ブラック BELKIN(ベルキン)

    iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷
    iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
  • iP14PM用MagSafe対応ケース ディズニー ブラック BELKIN(ベルキン)

    iP14PM用MagSafe対応ケース ディズニー ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷
    iPhone 14 Pro Max用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
  • iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー銀河 ブルー BELKIN(ベルキン)

    iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー銀河 ブルー

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷
    iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
  • Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

    Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)

    NOK(10件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
  • iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー銀河 ブラック BELKIN(ベルキン)

    iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー銀河 ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷
    iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
  • 高輝度LEDテープライト NEXcell

    高輝度LEDテープライト

    NEXcell(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷
    LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
    種別片面発光電力(W)11 (+10%)使用温度(℃)-20~40入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8色温度(K)4700~5300耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅絶縁階級Class IIILEDSMD 2835 120個/mLED寿命(時間)40000配光角度(°)120防水保護等級IP65使用湿度(%RH)0~90エコロジー商品省エネ
  • ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイプレート

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ

    高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

    フジクラ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
  • TIP147 STMicro

    TIP147

    STMicro
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • サッシュチェーン ニッサチェイン

    サッシュチェーン

    ニッサチェイン
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
    用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。全長(m)30
  • STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイポッド 148cm マイゾックス

    バイポッド 148cm

    マイゾックス
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。
    付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)寸法(mm)全縮時:890全長(mm)1480質量(kg)1.85ポール径(Φmm)21~38素材(本体)アルミ
  • ユニクロ鉄サッシュ ニッサチェイン

    ユニクロ鉄サッシュ

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • カットグリップ チップ GIP イスカル

    カットグリップ チップ GIP

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使い、高精度研削仕様です。
    用途溝入れ加工用。
  • iPhone14対応 防水ケース ブラック エムディーエス

    iPhone14対応 防水ケース ブラック

    エムディーエス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に。
  • ON Semiconductor PNP ダーリントンペア ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP ダーリントンペア

    ON SEMICONDUCTOR
    1,498税込1,648
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線 住友電気工業

    高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線

    住友電気工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • 突切・溝入れ用チップ COAT イスカル

    突切・溝入れ用チップ COAT

    イスカル
    35,980税込39,578
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ GIP イスカル

    チップ GIP

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から14日以内出荷
  • 液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様抗菌性:なしセット内容本体×1厚さ(mm)約0.2透過率(%)約93.5機能指紋防止光沢表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9%特性タッチパネル対応
  • モジュラードリル インサート KTIP-HP ケナメタル

    モジュラードリル インサート KTIP-HP

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
    材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
  • iP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム

    ラスタバナナ
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド厚さ(mm)0.33表面硬度約10H
  • iP17e/16e/14/13/13Pro ゴリラガラス ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro ゴリラガラス

    ラスタバナナ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド厚さ(mm)0.33表面硬度約10H
  • iP17e/16e/14/13/13Pro ソフトフレームガラス ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro ソフトフレームガラス

    ラスタバナナ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    用途ソフトフレームガラス厚さ(mm)0.25表面硬度約10H
  • iP17e/16e/14/13/13Pro 瞬間貼付けガラス ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro 瞬間貼付けガラス

    ラスタバナナ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)、かんたん貼り付けツール表面硬度約10H
  • iP17e/16e/14/13/13Pro ガラス 治具付き ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro ガラス 治具付き

    ラスタバナナ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)、かんたん貼り付けツール表面硬度約10H
  • iP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 治具付き ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 治具付き

    ラスタバナナ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    用途絶妙設計付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)、かんたん貼り付けツール、365日ガラス交換保証チケット(保証の際に原本が必要となります)厚さ(mm)0.33表面硬度約10H
  • プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業

    プロテクティブベント PMFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • 近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-10~15シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導