水本機械製作所
ステンレス オープンアイプレート
4箇所を止めるタイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
19.5
32
37
47.8
57
65
寸法D(mm)
選択してください
5
8
9
12
14
16
寸法d(mm)
選択してください
4.2
5.2
5.8
8
10
寸法S(mm)
選択してください
10
16
18
24
28
32
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04348956
B-2306
113-4612
19.5
4.2
10
5
¥
920
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04349087
OIP-16
317-7568
65
10
32
16
¥
10,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349952
OIP-9
317-2912
37
5.2
18
9
¥
2,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350049
A-2924
317-9147
37
5.2
18
9
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350128
B-2308
113-3015
32
5.2
16
8
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04350180
OIP-14
317-4403
57
8
28
14
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350512
OIP-12
317-6013
47.8
5.8
24
12
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351081
A-2927
317-5983
65
10
32
16
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351562
A-2926
315-8685
57
8
28
14
¥
7,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351668
A-2925
316-0304
47.8
5.8
24
12
¥
4,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください