カテゴリ
- 制御機器(339)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- パソコン/周辺機器(28)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 電気材料(23)
- バッテリー・電装(20)
- 測定用品(8)
- 切削工具(7)
- 物流用品(6)
- 防犯用品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 卓上消耗品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト(93)
- SMC(79)
- RS PRO(58)
- SOURIAU(31)
- JTC(20)
- パトライト(PATLITE)(16)
- azbil(旧:山武)(16)
- AMPHENOL(16)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- CAMDENBOSS(11)
- Baumer(9)
- Signal Construct(8)
- BELKIN(ベルキン)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- EAO(6)
- SCHMERSAL(6)
- LEMO(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- ラスタバナナ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ip-14」の検索結果

ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
iP14P 強化ガラスプライバシー抗菌画面保護フィルム
BELKIN(ベルキン)¥1,498税込¥1,6481台翌日出荷iPhone用に開発された強化ガラスプライバシー抗菌画面保護フィルムは、衝撃から画面を守り、横から画面が見えないように個人情報も守ります。抗菌剤によって、タッチスクリーンの反応や透明度に影響を及ぼすことなく、製品の変色を防ぎます。
アイプレート
水本機械製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)327種類アイプレート使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
アイプレート ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381台8日以内出荷iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
iP14PM用MagSafe対応ケース ディズニー ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381台8日以内出荷iPhone 14 Pro Max用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー ブラック
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381台8日以内出荷iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
iP14PM用MagSafe対応ケース ディズニー ブラック
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381台8日以内出荷iPhone 14 Pro Max用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー銀河 ブルー
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381台8日以内出荷iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
iP14P用MagSafe対応ケース ディズニー銀河 ブラック
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381台8日以内出荷iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
高輝度LEDテープライト
NEXcell(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。種別片面発光電力(W)11 (+10%)使用温度(℃)-20~40入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8色温度(K)4700~5300耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅絶縁階級Class IIILEDSMD 2835 120個/mLED寿命(時間)40000配光角度(°)120防水保護等級IP65使用湿度(%RH)0~90エコロジー商品省エネ
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から翌日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
サッシュチェーン
ニッサチェイン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。全長(m)30
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
バイポッド 148cm
マイゾックス¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)寸法(mm)全縮時:890全長(mm)1480質量(kg)1.85ポール径(Φmm)21~38素材(本体)アルミ
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥34,980~税込¥38,478~1本(20m)ほか5日以内出荷可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-247
STMicro¥4,998税込¥5,4981セット(30個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 1mA●動作温度 Min : -65 ℃mm●PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-247
STMicro¥6,998税込¥7,6981セット(30個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 1mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-247
ON SEMICONDUCTOR¥839税込¥9231袋(2個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 3.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 2mA長さ = 21.08mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNダーリントントランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-247
onsemi¥839税込¥9231袋(2個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 3.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 2mA●最大パワー消費 : 125 Wmm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は●AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ¥699~税込¥769~1個3日以内出荷指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様抗菌性:なしセット内容本体×1厚さ(mm)約0.2透過率(%)約93.5機能指紋防止光沢表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9%特性タッチパネル対応
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか7日以内出荷用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線種別より線材質(絶縁体)EPゴム許容温度(℃)80試験電圧(V/1分)18000RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル インサート KTIP-HP
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から9日以内出荷HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
モジュラードリル KTIP
ケナメタル¥34,980~税込¥38,478~1個8日以内出荷KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP
ケナメタル¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷から9日以内出荷KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
...