カテゴリ

  • 制御機器(936)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 電気材料(71)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 防犯用品(36)
  • 測定用品(27)
  • 機構部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 安全用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業工具(7)
  • 厨房用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-16」の検索結果

1,407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング FFKM IP16_Pシリーズ アズワン

    Oリング FFKM IP16_Pシリーズ

    アズワン
    3,435税込3,779
    1個
    翌々日出荷
    熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
    適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度77伸び(%)1.73耐熱温度(℃)230強さ引張:19.3Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
  • ステンレス アイプレート TRUSCO

    ステンレス アイプレート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCO

    オープンアイプレート(ステンレス製)

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
  • アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイプレート ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
  • Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

    Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)

    NOK(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
  • ステンレス アイプレート 65mm×95mm 水本機械製作所

    ステンレス アイプレート 65mm×95mm

    水本機械製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-1645材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)473種類アイプレート寸法H(mm)65寸法d(mm)10寸法D(mm)16寸法T(mm)6寸法W(mm)45寸法B2(mm)70寸法A1(mm)65寸法B1(mm)95寸法h(mm)43寸法A2(mm)40表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)5.88
  • IP型ボールベアー(上向専用・軽量用) 井口機工製作所

    IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)

    井口機工製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能
    仕様上向専用
  • クリーンルーム用ボールベアー IP-25型 井口機工製作所

    クリーンルーム用ボールベアー IP-25型

    井口機工製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • スカイチップソー(木工用) ハウスビーエム

    スカイチップソー(木工用)

    ハウスビーエム(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    内径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.8適合材木工使用電動機各種マルノコ
  • バイアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    バイアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディップ液 日本紐釦貿易

    ディップ液

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(160mL)
    3日以内出荷
  • 交換用チップ SI-TIPシリーズ SIPEL

    交換用チップ SI-TIPシリーズ

    SIPEL
    999税込1,099
    1パック
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型

    井口機工製作所
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IP型の特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。※ボルトタイプの推奨締め付けトルクは0.8N・m 以下となります。
    仕様上向き用高さ(mm)20タイプ樹脂製品・ボルトタイプ径(Φmm)Φ29最大使用荷重3(kgf)対象上向き用自重(kg)0.01ボール径(inch)Φ5/8"
  • ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイプレート

    水本機械製作所
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・フランジタイプ・上向き用) IP型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・フランジタイプ・上向き用) IP型

    井口機工製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IP型の特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。
    仕様上向き用幅(mm)51高さ(mm)20タイプ樹脂製品・フランジタイプ最大使用荷重3(kgf)対象上向き用自重(kg)0.01ボール径(inch)Φ5/8"
  • 液晶保護反射防止フィルム Apple iPhone 16e用 サンワサプライ

    液晶保護反射防止フィルム Apple iPhone 16e用

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、反射率:約0.8、透過率:約95.7、表面硬度(H):2~3H、抗菌性:なしセット内容本体×1タイプ反射防止厚さ約0.2紫外線カット約99.9入数1枚
  • コットン バラ テーブルクロス アベイチ

    コットン バラ テーブルクロス

    アベイチ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質綿100%
  • 液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用 サンワサプライ

    液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 。タッチパネルに対応しています。 。貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPhone本体を裏返して枠にはめ込みます。専用アタッチメントとiPhoneの間にある剥離フィルムを引っ張り、中央部分を指でなぞるだけで簡単に貼り付けが完了します。
    仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、透過率:約92%、表面硬度(H):9H、抗菌性:なしセット内容本体×1、ホコリ除去シート×2、クリーニングクロスタイプ強化ガラス厚さ約0.33入数1枚
  • RQGIコネクター ネオフレックス

    RQGIコネクター

    ネオフレックス
    299税込329
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質ナイロン(PA)ブラック適合規格IEC204(DIN EN60204)構造ワンタッチ使用温度(℃)-30~+100
  • エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
  • iPhone16e対応 防水ケース ブラック エムディーエス

    iPhone16e対応 防水ケース ブラック

    エムディーエス
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に
    材質防水ケースブラックタイプケース型対応機種iPhone16e特性ストラップホール付、耐衝撃性
  • iPhone16e対応 覗き見防止フィルム エムディーエス

    iPhone16e対応 覗き見防止フィルム

    エムディーエス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特殊ブラインド加工により覗き見を防止して、プライバシーを保護。
  • iPhone16e対応 ハードケース クリア エムディーエス

    iPhone16e対応 ハードケース クリア

    エムディーエス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    薄く 軽く 端末表面の傷防止に!スタンダードハードケース。
  • iPhone16e対応 ガラスフィルム エムディーエス

    iPhone16e対応 ガラスフィルム

    エムディーエス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    表面硬度9Hで液晶画面へのキズを防止、スムーズな操作感も同時に。
  • 液晶保護指紋防止光沢フィルム Apple iPhone 16e用 サンワサプライ

    液晶保護指紋防止光沢フィルム Apple iPhone 16e用

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、反射率:約4.52、透過率:約93.5、表面硬度(H):2~3H測定値、抗菌性:なしセット内容本体×1タイプ指紋防止光沢厚さ約0.2紫外線カット約99.9入数1枚
  • 交換用チップ TGK(東京硝子器械)

    交換用チップ

    TGK(東京硝子器械)
    1,089税込1,198
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
  • エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック
  • エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディが樹脂製のため軽量です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)ブラック色(グリップ)つや消しブラック表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
  • iPhone16e対応 覗き見防止ガラスフィルム エムディーエス

    iPhone16e対応 覗き見防止ガラスフィルム

    エムディーエス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    特殊ブラインド加工により覗き見を防止して、プライバシーを保護。
  • iPhone16e対応 TPUケース クリア エムディーエス

    iPhone16e対応 TPUケース クリア

    エムディーエス
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
  • クイックチェンジピンセット 三商

    クイックチェンジピンセット

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
  • 溶接式パワーポイント RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式パワーポイント

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼ベアリングダブルボール安全率基本使用荷重4倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone20216.1光沢防指紋フィルム ラスタバナナ

    iPhone20216.1光沢防指紋フィルム

    ラスタバナナ
    710税込781
    1個
    7日以内出荷
    日本製
    セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド厚さ(mm)約0.16サイズ(inch)6.1対応機種iPhone 13表面硬度約2H特性光沢、指紋防止
  • iPhone20216.1反射防止フィルム ラスタバナナ

    iPhone20216.1反射防止フィルム

    ラスタバナナ
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    日本製
    セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド厚さ(mm)約0.15サイズ(inch)6.1対応機種iPhone 13表面硬度約2H特性反射防止
  • iP17e/16e RHINOX ラスタバナナ

    iP17e/16e RHINOX

    ラスタバナナ
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    本製品は側面はTPU、背面はアクリル素材のハイブリッド背面ケースです。米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。表面硬度5Hの傷に強いアクリル素材を背面に採用しています。側面は弾力と柔軟性を兼ね備えたTPU素材で端末を衝撃から保護し、着脱も簡単です。
    付属品ケース×1質量(g)28
  • iP17e/16e RHINOX ラスタバナナ

    iP17e/16e RHINOX

    ラスタバナナ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    本製品はMagSafeアクセサリをケースの上から固定できる、側面はTPU、背面はアクリル素材のハイブリッド背面ケースです。米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。表面硬度5Hの傷に強いアクリル素材を背面に採用しています。側面は弾力と柔軟性を兼ね備えたTPU素材で端末を衝撃から保護し、着脱も簡単です。
    用途ワイヤレス充電対応付属品ケース×1クリア質量(g)31
  • iP17e/16e RHINOX ラスタバナナ

    iP17e/16e RHINOX

    ラスタバナナ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    本製品は側面はTPU、背面はアクリル素材で細部まで保護できるハイブリッド背面ケースです。カメラ・ボタン・スピーカー周りの細部まで保護できる精密設計です。米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。表面硬度5Hの傷に強いアクリル素材を背面に採用しています。側面は弾力と柔軟性を兼ね備えたTPU素材で端末を衝撃から保護し、着脱も簡単です。
    用途極限保護付属品ケース×1クリア質量(g)29
  • モジュラードリル インサート KTIP-HP ケナメタル

    モジュラードリル インサート KTIP-HP

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
    材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
  • iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ

    iP17e/16e 保護フィルム

    ラスタバナナ
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。
    付属品保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ取りシール
...
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
"ip-16" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷