カテゴリ
- バイク部品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ip-3000a」の検索結果

フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125
KIJIMA(キジマ)¥22,980税込¥25,2781セット欠品中以前からフォグランプが欲しいと要望されていたスーパーカブC125に無加工で取付けられるフォグランプKITが登場!小型、軽量のM1フォグランプだから可能になったKIT。安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。 。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。消費電力 15W×2。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68色ホワイト/イエロー適合車種C125
フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68
KIJIMA(キジマ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 。防水 :IP68色イエロー/ホワイト
フォグランプKIT M1 LED ADV160
KIJIMA(キジマ)¥18,980税込¥20,8781セット欠品中ガード類が無くても装着できるように設計したADV160用のフォグランプKITが登場!安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。消費電力:15W×2。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K 。明るさ:3000lm。電流:1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68色ホワイト/イエロー適合車種ADV160
フォグランプKIT M1 LED
KIJIMA(キジマ)¥9,498税込¥10,4481セット(1個)5日以内出荷2025年以降モデル対応フォグランプKITの好評な販売を受け、前モデルにも対応する商品が欲しいという多くのご要望にこたえ、ついに登場!。車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K 。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A 。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68適合車種PCX/160(21-24y)
フォグランプKIT M1 LED PCX/160 25y-
KIJIMA(キジマ)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スクーターでもフォグランプが欲しいという多くのご要望に答え、PCX用がついに登場!車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A 。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 。防水 :IP68適合車種PCX/160(25y-)
圧力スイッチ Gems Sensors 214340-RS, BSP 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様圧力範囲:1000 → 3000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:1000psi 、 最大圧力の読み:3000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 IP評価:IP65 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応