カテゴリ
- 制御機器(2,506)
- パソコン/周辺機器(298)
- 防犯用品(237)
- 測定用品(176)
- 電気材料(151)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- 空調・照明・電設資材(91)
- 科学研究・開発用品(45)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 切削工具(39)
- 作業工具(33)
- 安全用品(32)
- 機構部品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- メカニカル部品(15)
- オフィス家具(13)
- 家電(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 梱包用品(11)
- バイク部品(10)
- 保管用品(9)
- 防災用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 厨房用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 電動工具(7)
- 測定関連サービス(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 研磨材(6)
- 事務用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 作業服(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 建築金物(3)
- ヘルスケア(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(623)
- SICK(220)
- シュナイダーエレクトリック(213)
- SIEMENS(161)
- フエニックス・コンタクト(152)
- パトライト(PATLITE)(86)
- SMC(78)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
- TELEMECANIQUE SENSORS(78)
- omron(オムロン)(66)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(58)
- AMPHENOL(56)
- マルヤス電業(50)
- Baumer(50)
- ラスタバナナ(43)
- マリンテック(42)
- Banner(40)
- ATEN(38)
- IDEC(和泉電気)(37)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ip-4」の検索結果

インデックスプランジャー(ノブなし) IP-4
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート HDMI KVM over IP(4K対応、RS-232C対応)
ATEN¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷CN9850は、ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応した。PC/ワークステーションのデジタルビデオ、オーディオ、バーチャルメディアへのリモートアクセスを可能にする製品です。高度なFPGAグラフィックプロセッサーを搭載したCN9850は、より優れた品質のイメージやビデオを提供するとともに、シリアル制御用のRS-232C規格にも準拠しています。フロントパネルのMini USBポートは、ユーザーが便利に使えるよう、ノートパソコン接続用のラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして設計されています。これにより、ユーザーはキーボード、モニター、マウスを別途用意しなくても、ノートパソコンを接続してPC/サーバーに対して簡単に日常的なメンテナンスを行うことができます。シームレスな接続を実現するために、CN9850にはデュアルLANとデュアル電源機能が搭載されており、サーバールームでの動作をスムーズかつ効率的に保ちます。また、デバイスの状態監視用の電源状態検出機能は、デバイスがオフライン(例:電源異常)になったときに、自動的にイベント通知を送信します。CN9850のWebクライアントビューワーは、追加のソフトウェアなしでリモートデスクトップにアクセスすることができるため、リモートからでも管理を容易に行うことができます。HDMIを搭載し4K解像度に対応したCN9850は、遠隔アクセス/管理用にWebベースのGUIを提供しています。さらに、統一された多言語インターフェースにより、ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性を向上させることができます。CN9850は、高品質な画像やマルチタスクが求められる業界においてリモートアクセス管理を行うデータセンターやサーバールーム、およびコントロールルームに最適です。例えば、複数の拠点にオフィスを構え、ローカルとリモートのワークスペース間のブリッジとして機能できるグローバルな組織や企業のような環境で活用いただけます。仕様バーチャルメディア:USB Mini-B メス×1セット内容KVMケーブル(HDMI,USB,オーディオ)×1、USBケーブル(USB-A→Mini-USB)×1、電源アダプター×1、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.84(1.85lb)電源2(Green),DC電源ジャック×2湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:10.07W:48BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150.5×28.5材質(ケース)メタルリセットピンホール型スイッチ×1(Black)動作温度(℃)0~50(CN9850)、0~40(電源アダプター)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートLANポート:RJ-45 メス×2、KVMポート:USB Type-B メス×1(White)、HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、コンソールポート:USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)ビデオ仕様ローカルコンソール:4096×2160@30Hz、リモートコンソール:4096×2160キーボード/マウスUSBシリアルポートRJ-45 メス×2グリーンマーク認定
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ニップル 継手 給水・排水用
岩崎製作所(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷PP(ポリプロピレン)樹脂製の六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、配管同士の接続や延長、機器への取り付けなどに使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ
アァルピィ東プラ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(50個)当日出荷従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。材質PP商品タイプ本体
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 異径 六角ニップル 継手 給水・排水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷PP(ポリプロピレン)樹脂製の異径六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、異なるサイズの配管や機器を接続する際のサイズ変換用継手として使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
エアーポンプ
日本電興(37件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。用途単独槽、吐出専用タイプ仕様単独槽用、吐出専用付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
バッテリー高枝チェンソー(530iP4)
ハスクバーナ¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2全長(mm)2190電圧(V)36全幅(mm)180全長(m)2.5全高(mm)190乾燥質量(kg)3.4バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))【耳元】88寸法(inch)【バー】10音響パワーレベル(dB)98
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP04 タイプ
日本ナインスター¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷適合PX-M381FL1/S381L1/M381FL/S381L主な適合純正品番IB04KA色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス アイプレート
水本機械製作所(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下![【リサイクル】リサイクルトナー IP04KA(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955179-240227-02.jpg)
【リサイクル】リサイクルトナー IP04KA(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合PX-M381FL/PX-S381L主な適合純正品番IP04KA種別リターン式色ブラック印字枚数約40000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーEPSON/エプソンサービス分類リサイクル・リビルト
不織布磨きシート
iHelp¥179税込¥1971枚当日出荷砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布寸法(mm)150×230×9質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
iPhone SE(第3世代)iPhone SE(第2世代)iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 保護フィルム 覗き見防止 左右180° 反射防止
MSソリューションズ¥999税込¥1,0991個当日出荷・覗き見防止 左右180度:左右からの視線をガード。プライバシーを守ります。電車やバスなどの人が多い空間でも、のぞき見されたくないメールやSNSなども気にせず使用できます。 ・反射防止:太陽光や室内の照明などの光の反射を軽減し、画面のギラつきを抑えた反射防止タイプです。 ・スムースタッチ:さらさらとした指すべりで、快適な操作が可能です。ゲームにもおすすめです。セット内容液晶保護フィルム×1・クリーニングクロス×1・フィルム貼り付け用コテ×1対応機種iPhone SE(第3世代)iPhone SE(第2世代)iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6特性のぞき見防止
通気ギャラリー(塩害対策仕様) IP4X
篠原電機¥41,980~税込¥46,178~1組12日以内出荷仕様塩害対策用フィルターRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体押え枠)(mm)1.5板厚(フィルター枠)(mm)1.5材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)SUS304材質(フィルター枠)SUS304
シリコンゴムOリング
アラム¥1,698~税込¥1,868~1組(10個)当日出荷から11日以内出荷幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
トリックロープ - P
ユタカメイク(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷結ばなくてもループ(輪)ができる!。ショックを吸収するのに優れた構造。自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。車の牽引用や吊り作業に便利。用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに長さ(m)6材質PE+PPRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプカッター
室本鉄工¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(mm)42全長(mm)220質量(g)340トラスコ品番387-8066
4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラ
マザーツール¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷25倍ズームレンズとパン・チルト機能により1台で広範囲の監視が可能。有効画素400万画素。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離100m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)付属品取付ネジ+アンカーセット×4、LAN端子キャップセット 、取付金具、取付用スポンジ、取付位置決めシート、落下防止用金具、落下防止用金具取付ネジ、取扱説明書質量(g)約2500消費電力(W)最大 約22電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5Aケーブル長(m)約0.3寸法(Φ×高さH)(mm)約171.1×170.4レンズ5mm-125mm、F1.6-F3.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×1440(V)視野角水平:約53~4°、垂直:約32~2°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクションシャッタースピード自動、1~1/30000プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARPRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約100対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
microUSBケーブル一体型AC充電器
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷コネクタ形状USBマイクロB(オス)-ACプラグ出力電流(A)(最大)2.1質量(g)70ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×44
4メガピクセルPTZ機能搭載防水ドーム型IPカメラ
マザーツール¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷上下左右に旋回可能プリセット登録により自動巡回監視に対応。有効画素400万画素。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)付属品取付ネジ+アンカーセット×3、LAN端子キャップセット、取付金具、取付位置決めシート、取扱説明書質量(g)約510消費電力(W)最大 約13電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5Aケーブル長(m)約0.2寸法(Φ×高さH)(mm)約128.0×65.7レンズ2.8mm-12mm、F1.8-F2.7保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×1440(V)視野角水平:約92-42°、垂直:約50-23°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクションシャッタースピード自動、1~1/30000プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARPRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約20対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/1.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)
アズワン¥146,000税込¥160,6001台当日出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
先端チップ
DUMONT(デュモン)¥1,298税込¥1,4281組翌日出荷品番10004-D4-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。全長(mm)40先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.3
USB充電器
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷出力電流(A)(最大)2.4USBポート数2質量(g)36コネクタ形状USBA(メス)-ACプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×39
ESD 先端チップ
DUMONT(デュモン)¥1,298税込¥1,4281組翌日出荷品番10004-E4-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。全長(mm)40先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.3
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20
カップブレンダー専用 ラージカップ(1000個入)
EBM(江部松商事)¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)翌々日出荷材質ポリプロピレン容量(mL)430外寸法(Φ×Hmm)Φ96×H106耐熱温度(℃)110EBM品番7368300
トルクスプラスビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷から90日以内出荷差込角1/4"HEXのトルクスプラスビット。全長(mm)25差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用使用圧力範囲(kPa)10~30定格圧力(kPa)20
...





















![【リサイクル】リサイクルトナー IP04KA(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955179-240227-02.jpg)