カテゴリ
- 制御機器(1,504)
- 作業服(617)
- 電気材料(155)
- パソコン/周辺機器(128)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- 防犯用品(82)
- 作業工具(58)
- 測定用品(52)
- 空調・照明・電設資材(39)
- オフィス家具(37)
- 切削工具(33)
- 安全用品(29)
- 科学研究・開発用品(21)
- 物流用品(14)
- 家電(11)
- 機構部品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 梱包用品(7)
- 手袋(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 電動工具(5)
- メカニカル部品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンエス(616)
- RS PRO(560)
- SICK(150)
- SIEMENS(110)
- SMC(100)
- TRACO POWER(100)
- フエニックス・コンタクト(79)
- Baumer(74)
- BULGIN(57)
- AMPHENOL(53)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- TELEMECANIQUE SENSORS(42)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- ハーティング(24)
- omron(オムロン)(23)
- SOURIAU(20)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(18)
- Festo(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ip-8」の検索結果

電-空ポジショナ (IP8~)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)管接続口径1/4
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(1個)当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ショルダーベルト SKB-IP8BK用
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷iPad 第10世代。A16専用ケース付き一体型キーボード(SKB-IP8BK)に最適なショルダーベルトです。耐久性の強い金属金具を採用。ベルトはお好みの長さに調整が可能です。キーボード以外にも様々なバッグに取り付け可能です材質ベルト部/PP、パッド部/PVC、ナスカン/亜鉛合金、一本線送り/鉄色ブラック質量(g)116ベルト長さ(mm)750~1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×15×50(伸ばした時のサイズ)
USB充電器
サンワサプライ¥799~税込¥879~1個当日出荷家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ステンレス アイプレート
ひめじや¥699税込¥7691個欠品中チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)65種類アイプレート使用荷重(kg)30
アイプレート ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉
AIOULE(ふじわら)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法d(mm)4.2表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ガンメタアイプレート
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
USB充電器
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インデックスプランジャーシンプルタイプ IP
MIYOSHI(小西製作所)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304
4倍電動ズームレンズ搭載8メガピクセル防水バレット型IPカメラ
マザーツール¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷H.265圧縮方式対応。有効画素8メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅80MB)質量(g)約1100電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2Aケーブル長(m)約0.3消費電力最大 約11W(DC12V) / 約14.0W(PoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2レンズ2.7 mm-12 mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約800万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS解像度3840 (H) × 2160 (V)視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】3840×2160/3072×2048/3072×1728/2592×1944/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4/IPv6/DHCP/DNS/HTTP/TCP/UDP/RTSP/HTTPS/PPPoE/DDNS/SMTP/UPnP/RTMP/NTP/ARP/RTSP/SNMP/マルチキャスト/QOS/P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265/H.264/H.264B/H.264H最低被写体照度(Lux)0.0008照射距離(m)【赤外線】最長約60フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefoxイメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
キーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷iPad 第10世代(2022年モデル) ・iPad A16とタイプCケーブルで接続出来るケース付きキーボード。内蔵コネクタを採用し、コネクタを接続したまま収納できる、シンプルかつスマートなデザイン。日本語JIS配列を採用。標準的な配列なので、キーボード初心者の入力練習に最適です。大文字アルファベットやかな文字など通常のキー印字に加え、子供でもわかりやすいように小文字も併記しています。MIL-STD-810H準拠の耐衝撃設計で、落下や振動からキーボードとiPadをしっかり保護し、安心して使用可能。キーが外れない設計で、誤ってキーが取れる心配がなく、いたずら防止にも最適。キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。iPadにはPD充電が可能です。ストラップホール付きで、ショルダーベルトやストラップの取り付けが可能です。ヘッドセットが接続できるように4極3.5mmヘッドフォンジャックを搭載。マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズ。接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。キーボード本体のタイプCポートでペンを充電する事も可能です。※※すべてのペンでの充電を保証するものではありません。仕様キースイッチ:パンタグラフ、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2±0.15mm、対応OS iPadOS:iPadOS 16~18、テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボードコネクタ形状USB Type-C コネクタ接続方式有線対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16専用モデル動作力60g±10gインターフェースUSBキー数81キーキー配列日本語防塵防水性能なし印刷方式シルク印刷角度調節なしUSBなし
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
プーリーアイドラー(樹脂製) NIP
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック質量(g)1040材質(ベアリング)スチール軸穴径(Φmm)20
iPhene8用2Wayのぞき見防止フィルム/反射防止
ミライセル¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷周囲からスマートホンの画面を見えづらくする、2Wayのぞき見防止フィルム 左右からののぞき見をブロックしてプライバシーを守ります。 フィルムに内蔵されたルーバーが、ブラインドの様に周囲から見えづらくします。付属品クリーナー不織布×1枚質量(g)3本体ハードコートPET(表面硬度3H)/反射防止対応機種iPhone8/7/6s寸法(縦×横×奥行)(mm)129.1×59×0.2特性のぞき見防止、反射防止のぞき見防止左右180°(視野角約60°)接着面シリコーン樹脂
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×183.5使用圧力範囲(kPa)10~20
iPhene8用ハイブリッドガラスフィルム/光沢
ミライセル¥1,298税込¥1,4281枚3日以内出荷ガラスとPET素材を融合した、新感覚のハイブリッドガラスフィルム 通常のガラスより軽くて薄い、更に角割れしにくいハイブリッドガラスを採用。 高光沢高硬度(表面硬度9H)の強化ガラスと、角割れし易いエッジ部分をPETにすることで実現。付属品クリーナー不織布×1枚質量(g)6本体強化ガラス(表面硬度9H)+PET(黒)/光沢対応機種iPhone8/7/6s寸法(縦×横×奥行)(mm)134.4×63.3×0.3特性ガラス、光沢接着面シリコーン樹脂
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷二重絶縁構造によりアース工事不要。騒音値を低減(メーカー比10%減)。プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199吐出口径(mm)Φ19(VP-13)使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)55定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)253.5×200×180騒音レベル(dB(A))35(1m)吐出口径(mm)Φ19(VP-13)空気流量(L/min)80使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
iPhene8用ハイブリッドガラスフィルム/反射防止
ミライセル¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷ガラスとPET素材を融合した、新感覚のハイブリッドガラスフィルム 通常のガラスより軽くて薄い、更に角割れしにくいハイブリッドガラスを採用。 高硬度(表面硬度9H)の強化ガラスと、角割れし易いエッジ部分をPETにすることで実現。付属品クリーナー不織布×1枚質量(g)6本体強化ガラス(表面硬度9H)+PET(黒)/反射防止対応機種iPhone8/7/6s寸法(縦×横×奥行)(mm)134.4×63.3×0.3特性ガラス、反射防止接着面シリコーン樹脂
輸入車用スパークプラグ
BOSCH(ボッシュ)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。用途自動車用スパークプラグ仕様市販装備品 (IAM) 0241145528 / 名称 スパーク プラグ、Evo / タイプ規格 YA5KIP80 / 検索番号 (KSN) 8519-4 / マーケティング番号 8519 / 品目ステータス 標準 / 接続方式 ボウル / 締付けトルク 23 Nm / アース電極本数 1 / シート フラットマッシブ / 電極ギャップ 0.75 mm / ノイズ防止抵抗/バーンオフ抵抗 1 kOhm / スパーク装置 2 mm / スレッド長 20.5 mm / レンチ サイズ 16 mm / 備考 / H: 市販装備品 (IAM)メーカー純正品番【AUDI(アウディ)】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 / 04E 905 612 C【BORGWARD】P500000647【SEAT】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 612 C / 04E 905 612 G【SKODA】04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G【VW(Volkswagen)フォルクスワーゲン】04C 905 612 C / 04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 602 F / 04E 905 612 / 04E 905 612 B / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G
iPhene8用高硬度9Hブルーライトカットフィルム/光沢
ミライセル¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷目に負担を与えると言われているブルーライトを軽減する、ブルーライトカット高硬度9Hフィルム 表面硬度9Hのハードコートで美しさが長持ち。 PET製フィルムを採用する事で、ガラスより割れたり欠けたりし難くい構造です。付属品クリーナー不織布×1枚質量(g)4本体高硬度PET(表面硬度9H)/光沢対応機種iPhone8/7/6s寸法(縦×横×奥行)(mm)129.1×59×0.3特性ガラス、ブルーライトカット、光沢ブルーライトカット率約30%接着面シリコーン樹脂
PTFE 接続ジョイントIP型 8Φ
フロンケミカル¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷パネルに穴をあけて取り付けます。 パネルナットを外して、パネルに差込みパネルナットを締め付け、パネルに固定して袋ナットで締め付けて下さい。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5275材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3528-65
サポートベルト
SK11¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。フィット感と優れたサポート力です。立体エアークッション付きです。可動式ベルトループ仕様です。型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。用途腰の負担を軽減。材質ポリエステル質量(g)480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×150×50
...