カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip05ma」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom 定電流 LEDドライバ RECOMRecom 定電流 LEDドライバRECOM(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズ ABBABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズABB
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sick 光電センサ フォーク形 SICKSick 光電センサ フォーク形SICK
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
プログラマブルコントローラ HMIモジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ HMIモジュールIDEC(和泉電気)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP質量(g)約170種類HMIモジュール保護構造IP20(IEC 60529)ケーブル長(m)100表示分解能192(W)×64(H)ドット視野角左右各30°、上20°、下40°ケーブルCAT 5.STP操作力(N)2.0以上コネクタRJ45カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】表示素子STN方式モノクロLCD表示色・階調モノクロ操作方式ラバースイッチ有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22機械的寿命(万回)1
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター StarTech.comUSBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージGEMS SENSORS
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Sick 超音波センサ バレル形 SICKSick 超音波センサ バレル形SICK
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
LEDストリップ RS Pro, 白 1m RS PROLEDストリップ RS Pro, 白 1mRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 5500 → 7000K1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP20定格電流 = 400mARS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ 角形 SICKSick 光電センサ 角形SICK
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, セレクタスイッチシュナイダーエレクトリック
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Sick 距離センサ ブロック形 SICKSick 距離センサ ブロック形SICK
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO スライドスイッチ RS PRORS PRO スライドスイッチRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 容量センサ RS PRORS PRO 容量センサRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)ガス流量モニタ:CMGazbil(旧:山武)
75,980税込83,578
1個
21日以内出荷から46日以内出荷
●1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”: ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。 → 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。 ●2. 熱式流量センサ採用: アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし で燃焼ガスや空気の流量を測定。 ●3. 低圧損構造(バーナ用途に最適): ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、 圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。 ●4. 小型・IP54の堅牢構造: 表示部サイズ:83.9×83.9mm 保護等級:IP54(防塵防滴) ●5. デジタル表示・多様な出力機能: 瞬時流量デジタル表示 積算流量表示 上限/下限アラーム アナログ出力(1?5V または 4?20mA) イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ) → 設備監視・エネルギー管理に有効。
用途1. ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2. 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3. エネルギー管理(ガス使用量管理)4. 省エネ活動(燃料コストダウン)
HDMI Switcher GefenHDMI SwitcherGefen
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI 2.0(4入力1出力) コントロール対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080p1920×1200HDR(High Dynamic Range) 10bit 4:4:4 対応HDCP2.2/1.4対応1080p 12bit 4:4:4 対応3DTV パススルー、Lip Sync パススルーEDID マネージメント機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM 7.1, Dolby Atmos(R), Dolby(R) TrueHD, DTS:X(TM), and DTS-HD Master Audio(TM) のオーディオフォマットに対応DVI フォーマット対応自動切替機能誤操作を防止するロック機能(コマンドで設定)WebGUI内蔵 TelnetまたはUDPを経由してIPコントロールが可能 IR リモコン操作 Gefen専用マネージメント・ソフトウェアSyner-Gに対応 HDMI 出力は5V 500mAの電源供給可能 電源アダプターはロック式端子を採用
仕様最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(g)約750電源DC5V、7W温度(℃)運用:0~50℃入力端子(ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×4端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、RS-232:D-Sub9ピン(メス)×1、イーサネット(IPコントロール):RJ-45×1出力端子ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1(※18pinで5V/500mAの電源供給可能)保管温度(℃)-20~+85MTBF(時間)300000湿度(%)保管:0%~95% RH(結露なきこと)、運用:5~90 RH(結露なきこと)
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
主な適合純正品番IP05KA/CA/MA/YARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
649,800税込714,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
距離50m、190°の範囲をデータ出力する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%、黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%、白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず)外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず)保護構造IP67消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く)出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)角度(°)走査:190入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA)ヒーター(W)48以下電源電圧(V)ヒータ:DC24光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いことEMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤)繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007起動時間(秒)電源投入から30以内で動作耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。絶縁抵抗10MΩ耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008測定分解能1mm 単位センサ電源電圧(V)DC 24±10%
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
649,800税込714,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
距離50m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず)外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず)保護構造IP67消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く)出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)角度(°)走査:190入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA)ヒーター(W)48以下電源電圧(V)ヒータ:DC24光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いことEMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤)繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007起動時間(秒)電源投入から30以内で動作耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。絶縁抵抗10MΩ耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008測定分解能1mm 単位センサ電源電圧(V)DC 24±10%
Sick 光電センサ ミニチュア SICKSick 光電センサ ミニチュアSICK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 EAR Tinaシリーズ ABB JokabABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 EAR TinaシリーズABB Jokab
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●カットアウト直径:32.2mm●供給電流:57 mA●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:24 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 12 EA Tinaシリーズ ABB JokabABB Jokab 非常用ボタン Smile 12 EA TinaシリーズABB Jokab
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●カットアウト直径:32.2mm●供給電流:57 mA●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:24 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●色:赤RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 Lascar 4桁 DC LED 62×32mm LASCARデジタル電流計 Lascar 4桁 DC LED 62×32mmLASCAR
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:32mm 、 カットアウト幅:62mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:13mm 、 メータ確度:±0.1% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 12.7 mm、3.5桁ディスプレイ. LEDバックライト(30 mA @ 5 V 標準) プログラム可能な小数点以下桁数 ディスプレイでの自動極性識別 幅広い調整範囲 オプションで防滴(IP67等級)の合金ベゼルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 安全スイッチ MLP1シリーズ SICKSick 安全スイッチ MLP1シリーズSICK
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込みhoneywell
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 安全スイッチ STR1シリーズ SICKSick 安全スイッチ STR1シリーズSICK
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RS PRO カウンタ LED 6kHz 6 (Process)  6 (Set) パネル取り付け RS PROシリーズ RS PRORS PRO カウンタ LED 6kHz 6 (Process) 6 (Set) パネル取り付け RS PROシリーズRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dcRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 16.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 光沢クロムIP評価 = IP67強度 = 980 mcd定格電流 = 20 mAIP67シーリングオプション(EN60529)、UL. 8 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Pro Q8シリーズの8 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータです。5 mmのカラー拡散LEDを備えています。ベゼルは光沢又は黒色クロム仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。電圧範囲は12 ~ 24 V dcです。2 Vインジケータは正常動作に適切な直列抵抗器が必要です。後側終端はエポキシ密閉され、200 mmのワイヤが付いています。インジケータはIP67パネル密閉型で、固定ナットとスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. IP67パネル密閉 エポキシ密閉された後側終端 耐振動 拡散レンズ色付きLED 広い視野角 ワイヤ終端: UL認定200 mm. 用途:. 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 白 8mm, 12 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 白 8mm, 12 V dcRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 16.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 光沢クロムIP評価 = IP67強度 = 500 mcd定格電流 = 20 mAIP67シーリングオプション(EN60529)、UL. 8 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Pro Q8シリーズの8 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータです。5 mmのカラー拡散LEDを備えています。ベゼルは光沢又は黒色クロム仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。電圧範囲は12 ~ 24 V dcです。2 Vインジケータは正常動作に適切な直列抵抗器が必要です。後側終端はエポキシ密閉され、200 mmのワイヤが付いています。インジケータはIP67パネル密閉型で、固定ナットとスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. IP67パネル密閉 エポキシ密閉された後側終端 耐振動 拡散レンズ色付きLED 広い視野角 ワイヤ終端: UL認定200 mm. 用途:. 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ EX-BNS40Sシリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ EX-BNS40SシリーズSCHMERSAL
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みhoneywell
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
MEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) MECMEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)MEC
649税込714
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Druck 圧力センサ 絶対 DruckDruck 圧力センサ 絶対Druck
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 EA Tinaシリーズ ABB JokabABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 EA TinaシリーズABB Jokab
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●カットアウト直径:32.2mm●供給電流:57 mA●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:24 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 SA Tinaシリーズ ABB JokabABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 SA TinaシリーズABB Jokab
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●カットアウト直径:32.2mm●供給電流:57 mA●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:24 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●寸法:84 x 40 x 52 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 24 V dcRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 5 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造端子の種類リードワイヤー保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
LEDストリップ RS Pro, ニュートラルホワイト 1m RS PROLEDストリップ RS Pro, ニュートラルホワイト 1mRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = ニュートラルホワイト色温度 = 4000 → 4500K1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP20定格電流 = 400mARS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ ブロック形 BannerBanner 光電センサ ブロック形Banner
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら